ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
871件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長角パイプ 継手(長手) SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(長手)SUGICO(スギコ)
989税込1,088
1個
9日以内出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が長い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)丸パイプ用 継手SUGICO(スギコ)
809税込890
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ32mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)
亜鉛ダイカスト製継手 SUGICO(スギコ)亜鉛ダイカスト製継手SUGICO(スギコ)
949税込1,044
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
丸パイプ用のジョイント金具です。
付属品六角穴付止めネジ材質亜鉛ダイカスト(クロームメッキ)
長角パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)長角パイプ用 継手SUGICO(スギコ)
719税込791
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ×2材質ステンレス(SUS304)適合板厚(mm)1
丸パイプ用 継手 SUGICO(スギコ)丸パイプ用 継手SUGICO(スギコ)
889税込978
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)
メタルフレーム温室 タカショーメタルフレーム温室タカショー
83,980税込92,378
1台
3日以内出荷
組立簡単
用途寒さや霜から大切な植物を守る。材質アルミニウム、スチール、ポリカーボネート寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)185×126×208取扱説明書(17.01MB)
オカモトPO TETSUJINN オカモト[安全靴・作業靴]オカモトPO TETSUJINNオカモト[安全靴・作業靴]
81,980税込90,178
1本
15日以内出荷
オカモト超耐久性農業用POフィルム 耐候性・無水滴性・透明性・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど厚さ(mm)0.15長さ(m)100
オカモトPOウエストコート オカモト[安全靴・作業靴]オカモトPOウエストコートオカモト[安全靴・作業靴]
28,980税込31,878
1本
15日以内出荷
オカモトPOウエストコートNEO塗布型UVカット・耐候性・無水滴性・透明度・耐硫黄性アップ
用途農業用ビニール。ビニールハウス・雨よけハウスなど厚さ(mm)0.1長さ(m)100
【オーダー】 スーパーシャイン みかど加工【オーダー】 スーパーシャインみかど加工
480税込528
1枚
3日以内出荷
スーパーシャインは、長年愛されたスーパーソーラーの技術的DNAを引継いだ長期展張塗布型農業用 POフィルムです。 厳選されたフィルム素材をもとに最新設備で加工しています。 日本の農業の未来が明るく輝くように期待と希望を込めた、高品質な次世代POフィルムです。
用途農業用ハウスの被覆資材です。厚さ(mm)0.15透明原材料ポリオレフィン系樹脂サービス分類オーダー・加工
農ビバンド TAKIGEN(タキゲン)農ビバンドTAKIGEN(タキゲン)
3,398税込3,738
1巻
4日以内出荷
バンドの表面はソフトで、ハウスやフィルムが傷つきにくい構造です。
用途フィルムバンド材質ポリエチレン(PE)長さ(m)500
PVCバインダー TAKIGEN(タキゲン)PVCバインダーTAKIGEN(タキゲン)
979税込1,077
1本
4日以内出荷
水耕栽培のシートを保持するためのバインダーです。ワンタッチでそのまま上から挿入できます。耐薬品性を考慮し塩化ビニール樹脂(鉛レス)を使用。シートなどをしっかり保持します。板材の切断面保護(カバー)にも使用できます。
用途施設園芸業界(植物工場など)・半導体関連装置など材質塩化ビニール樹脂(PVC)長さ(mm)1000アイボリー適合板厚(mm)1.0~4.0
パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)パイプ継手(アームのみ)SUGICO(スギコ)
289税込318
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×2関連資料寸法図(0.05MB)
パイプ継手(アームのみ) SUGICO(スギコ)パイプ継手(アームのみ)SUGICO(スギコ)
339税込373
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。受金具(TO-125H)とセットで使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)/ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×2接続パイプ(Φmm)【適合】Φ25×板厚1.2関連資料寸法図(0.05MB)
ステンレス継手 SUGICO(スギコ)ステンレス継手SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
パイプ脚の中棚支持部にご使用ください。
付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質ステンレス(SUS430)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38ねじ穴M4×4関連資料寸法図(0.05MB)
パイプ棚用ブッシュネジ付 SUGICO(スギコ)パイプ棚用ブッシュネジ付SUGICO(スギコ)
409税込450
1個
9日以内出荷
パイプの端部に打ち込むインサートナットです。
材質【ナット】SS400(ニッケルメッキ)【ネジ】ステンレス関連資料寸法図(0.03MB)適合パイプ外径×厚さ(mm)19×1
角パイプ用二方継手 SUGICO(スギコ)角パイプ用二方継手SUGICO(スギコ)
1,398税込1,538
1個
9日以内出荷
ダイキャスト製の継手です。丸パイプΦ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。
付属品六角穴付止めネジ×2/M4ビス×4/スプリングワッシャー×4材質亜鉛ダイキャスト(クロームメッキ)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】□32×16ねじ穴M4×4関連資料寸法図(0.05MB)
ジャンボスペーシア替えカバー マルハチ産業ジャンボスペーシア替えカバーマルハチ産業
9,398税込10,338
1個
3日以内出荷
組立式簡易物置!組立式簡易物置ジャンボスペーシアの替えカバーです。
材質カバー/ポリエステル質量(g)1510寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)122×186×190
白黒フィルム150 小泉製麻白黒フィルム150小泉製麻
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
水耕栽培の遮水や地温抑制にニーズや季節に合わせて使い分けが可能・しなやかで作業性抜群・国内では希少な0.15mm厚の表裏白黒仕様・高品質ヴァージンLDPE100%で安心・安全白色面可視光反射率約75%で光合成促進遮熱効果で温度上昇抑制黒色面遮光率100%(※自社測定)低温時には表面にし、周年で利用可能
用途水耕栽培遮水シート、高設栽培止水シート、遮光シート、バンカーシート、防湿シート、地温上昇抑制、雑草抑制等材質高密度ポリエチレン厚さ(mm)約0.15長さ(m)100幅(cm)150色(表)色(裏)
簡易万能ガレージ 大 PVC サンカ簡易万能ガレージ 大 PVCサンカ
44,980税込49,478
1台
11日以内出荷
自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。
寸法(mm)1150×2210×1700質量(g)19800
簡易万能ガレージ 小 PVC サンカ簡易万能ガレージ 小 PVCサンカ
34,980税込38,478
1台
11日以内出荷
自転車はもちろん、簡易ガレージとして園芸用品やタイヤなどの雨から守りたいものの収納にピッタリです。シートは従来の類似商品とは異なりフレームに被せるだけで簡単組立ができる仕様。耐久年数はおおよそ3~4年を目途にご使用ください。
寸法(mm)990×1880×1570質量(g)15700
マイカフィット 佐藤産業マイカフィット佐藤産業
5,568税込6,125
1箱(100個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
マイカー線止めです。深いフィルム止めにもスッキリ奥まで入ります。
材質ステンレス線径(Φmm)2.3
スーパークロス 佐藤産業スーパークロス佐藤産業
2,398税込2,638
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
フィックスタイプの止め金具です。太い直管を使用する時や地際に沈下防止パイプを入れるときなどここぞという場所で使える強力なクロス金具です。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×22.2
シートクリップ 佐藤産業シートクリップ佐藤産業
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
サイドシート・谷トタンなどをアーチパイプに挟んで止めます。スプリング材なのでしっかり止まります。
グリーンカップ 佐藤産業グリーンカップ佐藤産業
11,980税込13,178
1箱(1セット×2個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
内張り・連棟妻面・クセのあるハウスに!「緑のカンキ」フレキシブルジョイントです。巻き上げパイプの角度変換にお使いいただけます。グリーンカップをご使用いただくことで、入口付近にも巻き上げ機を取り付けることができます。
パイプバンド 佐藤産業パイプバンド佐藤産業
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
線材によるパイプのクロス金具です。素早くしっかりと止められます。アーチパイプと母屋パイプを固定する際などにご使用いただけます。
パイプクロス 佐藤産業パイプクロス佐藤産業
1,798税込1,978
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
平行用のクサビを使用して、同径パイプの平行固定をします。
サイドフック 佐藤産業サイドフック佐藤産業
8,898税込9,788
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
アーチパイプにリングボルトを直接取り付けるのにご使用いただけます。クサビ式止金具です。
新型Tバンド 佐藤産業新型Tバンド佐藤産業
2,298税込2,528
1箱(10個)ほか
4日以内出荷
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
寸法(mm)アーチ×直径Φ:22.2×19.1備考M6×35丸ビス/蝶ナット付
KGTバンド 佐藤産業KGTバンド佐藤産業
3,398税込3,738
1箱(10個)ほか
4日以内出荷から8日以内出荷
パイプとパイプを直角に留める金具です。妻パイプと母屋パイプを留める際などにご使用いただけます。
パイプコーナージョイント2 東都興業パイプコーナージョイント2東都興業
57,980税込63,778
1箱(300個)ほか
5日以内出荷
平板、ユニバーサル、ボルト・ナットの3点を使用してビニペットとパイプをT型に留めます。平板がビニペットの端部を包み込み、フィルムを保護します。
用途ハウス用部材。
ユニバーサルジョイント 東都興業ユニバーサルジョイント東都興業
27,980税込30,778
1箱(100個)ほか
5日以内出荷
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルのみになりますので、別途ボルトナットが必要になります。
用途ハウス用部材。
MEダブルユニバーサル 東都興業MEダブルユニバーサル東都興業
65,980税込72,578
1箱(500個)
5日以内出荷
パイプ同士をT型または平行に固定します。ユニバーサルとボルト・ナットで仮組み済みです。
用途ハウス用部材。ケース入数(個)500
ヒフクフックバンド 東都興業ヒフクフックバンド東都興業
42,980税込47,278
1箱(500個)
5日以内出荷
パイプとパイプをクロスに留める際に使用します。被覆されているので錆びにくく、長持ちします。
用途ハウス用部材。ケース入数(個)500
PCJ用ボルトナット 東都興業PCJ用ボルトナット東都興業
119,800税込131,780
1箱(2000個)
5日以内出荷
ユニバーサルジョイント、パイプコーナージョイントを接続する専用ボルトナットになります。
用途ハウス用部材。ケース入数(個)2000
平行PJ(クサビ式) 東都興業平行PJ(クサビ式)東都興業
67,980税込74,778
1箱(300個)ほか
5日以内出荷
ビニペット・オキペットとパイプを平行に留めます。
用途ハウス用部材。
ME自在Tキャップ 東都興業ME自在Tキャップ東都興業
119,800税込131,780
1箱(500個)
5日以内出荷
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。ケース入数(個)500
MEツユックス 東都興業MEツユックス東都興業
46,980税込51,678
1箱(100個)
5日以内出荷
アーチパイプと直管パイプをクロスに止める資材になります。
用途ハウス用部材。ケース入数(個)100
トートラス 東都興業トートラス東都興業
54,980税込60,478
1箱(300個)ほか
5日以内出荷
アーチパイプと直管パイプ(奥行き)をダブルに留める専用部材です。トラス構造を作り、ハウス奥行き・上から・横から・斜めからのハウス全体の強度を高めます。新設、既設問わず、パイプハウスに取り付け可能です(推奨は、間口5.4m~7.2m、奥行きは問わず)。
用途ハウス用部材。
農業用指かけホッチキス MAX(マックス)[事務用品・工具]農業用指かけホッチキスMAX(マックス)[事務用品・工具]
54,980税込60,478
1ケース(50台)
6日以内出荷
ブドウなどの傘かけ作業で便利な指掛けリング付きホッチキスです。ホッチキスを手に持ったまま両手作業ができるので、傘かけの作業がはかどります。
用途ブドウなどの笠かけ作業に外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)110×20×100適合ステープル905C-3.5M
レディソル 誠和アグリカルチャレディソル誠和アグリカルチャ
33,980税込37,378
1缶(20kg)
3日以内出荷
特徴濃度を調整することで幅広い遮光率での使用が可能です。(約20~80%)風雨、紫外線、凍結に対して高い耐性を持ちます。降雨中には光の透過率が高くなります。汎用性が高く、他のレディシステム製品の被膜の上から重ねて塗布することができます。ガラス、エフクリーン、硬質フィルム、農PO、農ビ、ポリカーボネート、アクリル等に使えます。レディクリーンで簡単に除去ができます。
用途太陽光を効果的に反射する遮光剤です。高温期の熱や光から作物を守るために使用されます。レディソルは汎用性の高い遮光剤で様々なタイプの作物に使用可能です。気候にもよりますが日光を好む作物、日陰を好む作物、どちらにもお使いいただけます。使用法レディソルをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディソルは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。下の表に遮光率とそのために必要な缶数を示します。除去方法レディソルはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、10aあたり1缶(25L)のレディクリーンを6倍(150L)の水で希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディソルの被膜は降雨で除去されます。詳しくはレディクリーンの商品ページをご覧ください。規格20kg (14L)
ビニールハウス・温室