877件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オートレイン FV2DT スナオ電気オートレイン FV2DTスナオ電気
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 出力は2系統あり、出力1と出力2が同時にスタートします。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a×2回路)関連資料図面(0.1MB)取扱説明書(0.6MB)
オートレイン FV1DI スナオ電気オートレイン FV1DIスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力可能なオートレインです。 何日かに1日だけ出力するといった動作ができます。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子6本・赤色設定子1本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.57MB)
オートレイン FV1DR スナオ電気オートレイン FV1DRスナオ電気
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
本製品は時計文字盤に設定子を差し込み、サブタイマーの時間を設定することで、 任意の時刻に設定した時間だけ出力するオートレインです。 指定した時刻の範囲で、出力と休止を繰り返します。 - 使用場所が富士川から東は50㎐、北は60㎐をお選びください。 ※製品裏面で手動での切り替えが可能です。 ※詳しくは取扱説明書をご参照ください。 - [プラボックスなし]外形寸法:H155×W96×D70mm/重量:530g [プラボックス入り]外形寸法:H300×W300×D140mm/重量:1,530g 付属品:取付けビス(3.1×16)3本・白色設定子3本・赤色設定子3本
用途かん水制御盤出力接点出力(1a)取扱説明書(0.61MB)
両サイド巻上機付きビニールハウス2748 南榮工業両サイド巻上機付きビニールハウス2748南榮工業
82,980税込91,278
1セット
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)64.9パイプ径(Φmm)22本数アーチ:7本奥行(m)4.8ドア一枚扉蝶番式高さ(m)2間口(m)2.7
両サイド巻上機付きビニールハウス4572 南榮工業両サイド巻上機付きビニールハウス4572南榮工業
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)122.7パイプ径(Φmm)22本数アーチ:10本奥行(m)7.2ドア両側スライド高さ(m)2.7間口(m)4.5
H2748普及版用片サイド換気用巻上げ機セット 南榮工業H2748普及版用片サイド換気用巻上げ機セット南榮工業
24,980税込27,478
1台
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:2700 × D:4800 × T:2000サイズ坪数:3.9坪パイプ径(Φmm)22.2
H4572普及版用片サイド換気用巻上げ機セット 南榮工業H4572普及版用片サイド換気用巻上げ機セット南榮工業
29,980税込32,978
1台
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズ用の片側巻上機です。厚さ0.1mm農業用透明ビニール蝶番式扉出入口(ビニール厚さ0.1mm)
用途ハウス内の温度調節に便利です。厚さ(mm)ビニール:0.075寸法(mm)W:4500 × D:7200 × T:2700サイズ坪数:9.4坪パイプ径(Φmm)22
エフクリーン ソフトシャイン AGCグリーンテックエフクリーン ソフトシャインAGCグリーンテック
98,980税込108,878
1本
5日以内出荷
ほのかな明るさと高い遮熱性をもつホワイト色のフィルムです。 - ■ 太陽光の可視光線透過率は約 14%で、適度な明るさを確保しています。 ■ 太陽光から発せられる熱エネルギーを効率的に遮断し、ハウス内の温度上昇を抑えることができます。 ■ 基本組成がエフクリーンと同等で、優れた耐候性と耐薬品性があります。 ■ 紫外線を99%以上カットします。
用途フィルム厚さ(mm)0.1ホワイト長さ(m)50関連資料(0.95MB)
エフクリーン GRUV流滴 AGCグリーンテックエフクリーン GRUV流滴AGCグリーンテック
99,980税込109,978
1本
5日以内出荷
エフクリーンの中で最も高い紫外線カット率を有するフィルムです。 ○自然光タイプと比較して、内部資材の劣化を抑える事ができます。 ⃝;UVカット性能が長期間持続します。 【注意】 送粉昆虫の活動は環境において異なります。詳細は送粉昆虫メーカーにご相談ください。 アントシアニン色素により発色する作物の栽培についてはご注意ください。
用途フィルム厚さ(mm)0.1クリア長さ(m)50関連資料(2.87MB)
ドーム型コンパクト温室室カバー ダリヤ(マルハチ産業)ドーム型コンパクト温室室カバーダリヤ(マルハチ産業)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
冬場な温室として、他の季節は育苗や家庭菜園・観葉植物・ハーブの栽培等、様々な用途にご使用いただけます。破損した際の交換用や、予備として持っておくのもおすすめです。
用途組立式簡易温室グリーンキーパードーム型コンパクト専用の替えカバーです。材質ポリ塩化ビニル寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約65×40×55
ブラックペッタリ君 三京化成工業ブラックペッタリ君三京化成工業
799税込879
1個
5日以内出荷
黒色で遮光性に優れています。特殊アクリル粘着剤の使用により耐水性・対候性・対薬品性に優れています。水に強く強力に接着。雨よけビニール等の補修に最適です。
規格80mm×10m
カットエースWF 光洋化学カットエースWF光洋化学
29,980税込32,978
1箱(30巻)ほか
3日以内出荷
ビニールハウスの補修等に作業性・接着力は抜群。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れている。強力な接着力が持続する。
用途ビニールハウスの補修等に。クリアタイプ両面テープ長さ(m)25粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
カットエースN 光洋化学カットエースN光洋化学
19,980税込21,978
1箱(36巻)
3日以内出荷
ビニールハウスの補修に優れた作業性と接着力。手切れ性がよく、耐水性・耐候性に優れています。強力な接着力が持続し、ポリオレフィン系、農ビの区別なく強力に接着できます。
用途ビニールハウスの補修に。クリアタイプ片面テープ幅(mm)80粘着力(N/25mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
エフクリーン ブラック AGCグリーンテックエフクリーン ブラックAGCグリーンテック
26,980税込29,678
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
止水用フッ素樹脂シートです。フッ素樹脂製のシートだから耐久性抜群!同素材のエフクリーンは20年以上展張し続けている実績があります。現在フィルム系の止水をご使用中であれば追加工事の必要はありません。スプリングでの固定・アルミ押さえでの固定OK!屋根型ハウス・パイプハウスにもご利用いただけます。
用途止水
マイカパッカー 石本マオランマイカパッカー石本マオラン
15,980税込17,578
1箱(500個)ほか
4日以内出荷
パイプ用のフィルム押さえです。
ドブ付くらげキャップ 大竹オールドブ付くらげキャップ大竹オール
32,980税込36,278
1箱(24個)
3日以内出荷から62日以内出荷
お好みの角度にワイヤーを引っ掛けてご使用いただけます。ー 2つのタイプからお選びください ーAタイプ:おわん部の穴と穴の間に丸棒が付きますBタイプ:おわん部の穴と同じ位置に丸棒が付きます詳細は画像または関連資料をご確認ください。
規格48.6用関連資料【商品図面】タイプの違い(0.04MB)
ドブ付円筒キャップ 大竹オールドブ付円筒キャップ大竹オール
33,980税込37,378
1箱(100個)
3日以内出荷
U字支柱の抜き差しが可能です。ハリ線等の抑えが手早くできます。
規格48.6
シンエース 東京戸張シンエース東京戸張
29,980税込32,978
1セット(10巻)ほか
3日以内出荷
Hタイプ:強さは抜群、伸びも小さい高強力ハウスバンド高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途大型ハウスのビニール押え/強風地帯のビニールハウス押え関連資料(5.2MB)
シンエース 東京戸張シンエース東京戸張
28,980税込31,878
1セット(20巻)ほか
3日以内出荷
Sタイプ:強くて扱い易い強力バンド高強力糸(H・Fタイプ)・強力糸(Sタイプ)を採用し、従来品に比べて大幅にアップしました。きれいなバンドです。高品質の樹脂を使用しており表面はなめらかです。使い易さも考慮しました。軟らかいので結び易く、伸びも少ないので取り扱いが楽です。
用途トンネルハウスのビニール押え/生産物の結束・梱包紐/作物誘引紐として関連資料(5.2MB)
排液ゴムキャップ 黒 SEIWA(誠和)排液ゴムキャップ 黒SEIWA(誠和)
8,198税込9,018
1箱(20個)
4日以内出荷
排液パイプとSSシートを重ねた状態で固定します。
クロスジョイント(22Φ) SEIWA(誠和)クロスジョイント(22Φ)SEIWA(誠和)
7,498税込8,248
1箱(20個)
4日以内出荷
支柱パイプと沈下防止パイプを接続します。
サイレージ補修テープ#600NW リンレイテープサイレージ補修テープ#600NWリンレイテープ
25,980税込28,578
1箱(24巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
農ビバンド締上げ金具 TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド締上げ金具TAKIGEN(タキゲン)
11,980税込13,178
1箱(20個)
4日以内出荷
ぐるっと回してバンドを簡単に締上げ!バンドが伸びても簡単に増し締めします。
材質アルミニウム合金(ADC)幅(mm)ハウスバンド:10~15
レベルアジャスター TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスターTAKIGEN(タキゲン)
4,898税込5,388
1箱(10個)
4日以内出荷
一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途栽培架台・屋外設置製品
農ビバンド固定金具 TAKIGEN(タキゲン)農ビバンド固定金具TAKIGEN(タキゲン)
5,598税込6,158
1箱(30個)
7日以内出荷
誰でも簡単にバンドを固定できます。
材質ステンレス鋼板(SUS304)幅(mm)ハウスバンド:10~15
レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
くるっ子ユニバーサルジョイント 誠和(農業資材)くるっ子ユニバーサルジョイント誠和(農業資材)
7,398税込8,138
1袋(3個)
4日以内出荷
くるっ子本体とハンドル側直管パイプの自在ジョイントです。
材質ステンレス
ラクソス1547DFR 補修テープ 誠和(農業資材)ラクソス1547DFR 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
ラクソス1547DFR(旧:XLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
新DC用廻り止め取付金具 誠和(農業資材)新DC用廻り止め取付金具誠和(農業資材)
6,498税込7,148
1袋(2個)
4日以内出荷
DC用廻り止めとDC原動機を接続する金具です。
パイプジョイント 誠和(農業資材)パイプジョイント誠和(農業資材)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1袋(10個)
4日以内出荷
直管パイプ同士を接続します。
誠和ECセンサー 誠和(農業資材)誠和ECセンサー誠和(農業資材)
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷
希釈タンク内に垂らすことでタンク内のECを測定できます。
オブスキュラW補修テープ 誠和(農業資材)オブスキュラW補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
オブスキュラW用の補修テープです。黒い面に使用してください。
長さ(m)10
ベットジョイント 誠和(農業資材)ベットジョイント誠和(農業資材)
8,998税込9,898
1パック(100本)
4日以内出荷
桶とSSシートがずれを防止します。
くるっ子 ジョイント SUS仕様 誠和(農業資材)くるっ子 ジョイント SUS仕様誠和(農業資材)
5,498税込6,048
1袋(2個)
4日以内出荷
ハンドルと直管パイプを接続します。
材質ステンレス
テンパ5557D 補修テープ 誠和(農業資材)テンパ5557D 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
テンパ5557D(旧:XLS15ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
くるファミAce落下防止金具 誠和(農業資材)くるファミAce落下防止金具誠和(農業資材)
5,798税込6,378
1袋(4個)
4日以内出荷
DC原動機の下がり過ぎを防止します。サイド巻上用ガイドパイプに取り付けてご使用ください。
ウェイト22.2用 誠和(農業資材)ウェイト22.2用誠和(農業資材)
6,698税込7,368
1袋(3個)
4日以内出荷
巻取パイプ端部へ取り付ける重りです。
テンパ9870 補修テープ 誠和(農業資材)テンパ9870 補修テープ誠和(農業資材)
5,698税込6,268
1巻
4日以内出荷
テンパ9870(旧:XLSAA)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
センターベースNタイプ 誠和(農業資材)センターベースNタイプ誠和(農業資材)
7,798税込8,578
1袋(2個)
4日以内出荷
谷換気の支柱パイプ根元・可動部分にご使用ください。
給液ホース A-90 誠和(農業資材)給液ホース A-90誠和(農業資材)
15,980税込17,578
1本
10日以内出荷
ホースに付いた小さな穴から給液を行います。ベッドの上に取り付けてください。
ビニールハウス・温室