877件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
菜園ハウス 南榮工業菜園ハウス南榮工業(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セットほか
3日以内出荷から4日以内出荷
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。 前後パイプは19mmを使用。 パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
ビニエース外ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエース外ジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
139税込153
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ビニエースをつないで延長するときのつ接続部品。
用途ビニエースの端部、延長部。
タイティワン 渡辺パイプ(SEDIA)タイティワン渡辺パイプ(SEDIA)(2件のレビュー)
299税込329
1セットほか
当日出荷から10日以内出荷
主にハウス先端に使用するT型交差部品です。
用途小口径用T型部品
ビニール温室 フラワースタンド用 タカショービニール温室 フラワースタンド用タカショー
1,698税込1,868
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る!フラワースタンドやラックにかぶせるだけで、すぐに使える簡易温室。ファスナー付きカバーで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-04CGC』を購入して下さい。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)96×70×111
スカイコートバンドEX タキロンシーアイスカイコートバンドEXタキロンシーアイ
6,398税込7,038
1巻(150m)
5日以内出荷
PO系素材を使用した6芯入りのハウスバンドです。幅広い面で押さえるため、フィルムが傷つきにくく、表面の凹凸を少なくしているため、フィルムのこすれ破れも軽減します。
用途農PO専用ハウスバンド幅(mm)47透明長さ(m)150芯数6芯
トリポット 渡辺パイプ(SEDIA)トリポット渡辺パイプ(SEDIA)
599税込659
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
ベジタロンNEXT 住化積水フィルムベジタロンNEXT住化積水フィルム
3,998税込4,398
1枚
6日以内出荷から9日以内出荷
防曇効果が持続するため、作物が良く育ちます。 使いやすく環境にやさしい園芸ハウスに最適な汎用農POフィルム。高透明・柔軟性に優れています。
用途パイプハウス関連資料カタログ(0.58MB)
ペリカン 渡辺パイプ(SEDIA)ペリカン渡辺パイプ(SEDIA)
359税込395
1個
当日出荷から5日以内出荷
妻アーチパイプと妻柱(角パイプ スーパービニエース等)の接続部品。
用途自在接続金具商品タイプ本体のみ
Q4ホワイト HERMADIXQ4ホワイトHERMADIX(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1缶
当日出荷
温室やハウスの被覆材に塗布して遮光率を自由にコントロールできる遮光剤です。 理想の遮光を実現します。 約40%の遮光率(10a/1缶の場合)で、 ハウス内気温を3~7℃下げる効果が期待できます。 耐用期間は約10~12週間です。
用途遮光ホワイト容量(L)15関連資料(0.53MB)適合作物トマト、キュウリ、ナス、パプリカ、イチゴ、レタス、キャベツ、ネギ、大葉、葉物、キク、バラ、ガーベラ、カーネーション
100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド) エスコ100mmx2.0m シート補修粘着テープ(レッド)エスコ
2,710税込2,981
1巻
当日出荷
材質基材:PVCターポリン(ポリエステル生機PVC樹脂)、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.45テープ長さ(m)2アズワン品番64-7956-09
プルプルワイドEX SNアグリーンプルプルワイドEXSNアグリーン(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
農業用POフィルム押さえバンド固定部材。 簡単な作業で幅の広いPOフィルムバンドをがっちり抑える! 従来品に比べ、耐久性を改善!バンドの固定力がアップ!
用途パイプ用
コーナーエルボ 渡辺パイプ(SEDIA)コーナーエルボ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
589税込648
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
2本同サイズのパイプをL型につなぐ部品。
用途外ジョイント式接続金具
クリップバンド 渡辺パイプ(SEDIA)クリップバンド渡辺パイプ(SEDIA)
199税込219
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
2本の平行なパイプの接続部品。
用途直管平行接続金具
【オーダー】 スカイコート    厚さ0.1mm タキロンシーアイ【オーダー】 スカイコート 厚さ0.1mmタキロンシーアイ(1件のレビュー)
139税込153
1枚
翌々日出荷
優れた基本性能をバランスよく有している農POです。強度や耐候性にも優れています。 防滴性/低温時の防滴性及び防滴持続性に優れています。 透明性/くもり度の少ない配合で、スッキリ透明感のあるフィルムに仕上げています。 防霧性/メーカーの優れた防霧技術により、キリやモヤの発生を抑制する効果が持続します。
用途ビニールハウスの被覆厚さ(mm)0.1関連資料パンフレット(14.61MB)サービス分類オーダー・加工
ユニバーサルJ 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルJ渡辺パイプ(SEDIA)
59税込65
1個
当日出荷から5日以内出荷
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
用途自在接続金具商品タイプ本体のみ
農ビ カット 梨地 オカモト[安全靴・作業靴]農ビ カット 梨地オカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
5日以内出荷
厚さ(mm)0.1
黒のスプリング 10本入り 佐藤産業黒のスプリング 10本入り佐藤産業(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1パック(10本)
11日以内出荷
長さ(m)2
ビニバーα 10本 佐藤産業ビニバーα 10本佐藤産業
7,098税込7,808
1セット(10本)
11日以内出荷
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」 フィルム保持力を高める抜け防止 スプリングのホールド性向上 フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。 メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
すそ張りPO アキレスすそ張りPOアキレス(5件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻
3日以内出荷
耐久性と透明性に優れたPOフィルム劣化しにくく経済的高い強度と透明性サイドから雨水・冷気を遮断
長さ(m)100性質防滴透明
ワイヤーティワン 渡辺パイプ(SEDIA)ワイヤーティワン渡辺パイプ(SEDIA)(5件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
線材を使ったT型交差部品。 パイプハウスの先端部に使うとハウスの出来上がりが美しくなります。
妻面トップクロスワン 渡辺パイプ(SEDIA)妻面トップクロスワン渡辺パイプ(SEDIA)
499税込549
1セットほか
5日以内出荷から8日以内出荷
妻面アーチ天井に使用。フィルムの破損を防ぎ、高強度。
用途妻面用T型金具
35cm循環送風機 風太郎 ナカトミ35cm循環送風機 風太郎ナカトミ(9件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
湿度に強い全閉型モーター使用。高所取り付けも床置きもできます。冷暖房費が削減できます。 羽根の中に、指や異物が入らない様に網がとりつけられています。 サーマルプロテクター(加熱保護装置)付きですので、モータが加熱した際は電源を遮断します。
用途空気の送風や循環ハネ径(cm)35付属品丸パイプ取付金具(外径25.4mm)、4個角パイプ取付金具(50mm)、2個ボルトM8×25・M8ナット・M8SW、各8個U字ボルト、4個(ナット16個)質量(kg)6.8アイボリー材質(本体)PP本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×250×490(スタンド取付状態にて)材質(羽根)アルミ+粉体塗装
ビニール温室 プランター・菜園用 タカショービニール温室 プランター・菜園用タカショー
1,398税込1,538
1枚ほか
5日以内出荷
寒さや霜から大切な植物を守る! シンプルで、使いやすい簡易温室。背が低い構造でプランターや地植えの植物などに使えます。パーツを接続して、カバーをかぶせるだけの簡単組立。ファスナー付きで、中に入れたものが取り出しやすい!ビニールが劣化や破損した場合、替えカバー『GRH-22C』『GRH-23C』を購入してください。
用途植物の越冬、保温、棚として材質本体:スチール ジョイント:ポリプロピレン カバー;塩化ビニル樹脂
マキペットS 東都興業マキペットS東都興業
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
トルク(N・m)【巻き取りトルク】19.6・m2まで奥行(m)50まで幅(m)1まで
エルポット 渡辺パイプ(SEDIA)エルポット渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
パイプクリップ 誠和(農業資材)パイプクリップ誠和(農業資材)
6,998税込7,698
1袋(50個)
4日以内出荷
先端パイプと駆動線(コーティングワイヤー)を連結する部品です。
材質樹脂製
GH-CG用硬質ブラシ MAX(マックス)[事務用品・工具]GH-CG用硬質ブラシMAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
ME自在T字キャップ 東都興業ME自在T字キャップ東都興業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
パイプ同士をT型に固定します。角度も自在に変えることができます。
用途ハウス用部材。
ビニエースパイプジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)ビニエースパイプジョイント渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
999税込1,099
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
ビニエースとパイプを十字に強力固定します。
用途パイプとビニエースがクロスする部分
グリーンハウス 南榮工業グリーンハウス南榮工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
お庭スペースに合わせた多彩なバリエーション。差込み式パイプジョイント使用で組立がラクラク。 パイプは亜鉛メッキ加工で錆びにくい。
十字金具 渡辺パイプ(SEDIA)十字金具渡辺パイプ(SEDIA)
1,598税込1,758
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
50ミリの角パイプを直交に固定する部品。
用途直管平行接続金具
ユニバーサルキャップ 渡辺パイプ(SEDIA)ユニバーサルキャップ渡辺パイプ(SEDIA)
309税込340
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
パイプ端部に挿入し、各種接続端子として使用できる部品。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
自動散水用樹脂製電磁弁 GSV スナオ電気自動散水用樹脂製電磁弁 GSVスナオ電気
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
スナオ電気 オートレイン専用の電磁弁です。 - 【安心コイル】モールドコイルにより耐水性に優れ、コイル焼け破損の心配もなく(AC仕様は整流素子内蔵)、長期間、安定して作動します。 【手動操作ニードル】初期調整時などに手動で制御弁のNO/OFF操作が可能です。 【安心樹脂ボディ】ボディ材質にポリプロピレンを採用、耐圧1.5MPa、最高使用圧力0.75MPa、0.03~0.75MPaの範囲での使用が可能です。 【液肥、希釈農薬対応】施設園芸のかん水や散水、植物工場における養液栽培や土耕栽培での使用が可能です。 【流路保護フィルタ】パイロット流路に自己洗浄フィルタを内蔵して目詰まりを防止、フィルタのメンテナンスも容易です。 【低ウォータハンマー】パイロット機構で適正動作、ウォータハンマーの発生を抑制します。
用途水・希釈液肥専用使用流体水・農業用水・希釈農薬・液肥など流体温度範囲(℃)4~40作動圧力差範囲(MPa)0.03~0.75関連資料万一の場合の故障と対策(0.13MB)取扱説明書(0.13MB)
【オーダー】 バツグン5 タキロンシーアイ【オーダー】 バツグン5タキロンシーアイ(2件のレビュー)
340税込374
1枚
翌々日出荷
「耐硫黄性」「防滴性」「透明性」三拍子揃った長期展張塗布型農PO! 進化した5層構造技術により透明性と保温性を両立しました。 <耐イオウ性が向上!> 耐イオウ性付与により、イオウ成分によるフィルム劣化が抑制されました。 <防滴持続効果に優れた農業用POフィルム!> 特殊な防滴材をコーティング処理してありますので、優れた防滴効果が持続します。 <省力でしかも経済的な被覆材!> 耐久性に優れ長期間の展張が可能です。
用途ビニールハウスの被覆厚さ(mm)0.15関連資料カタログ資料(0.94MB)サービス分類オーダー・加工
蝶ナット 渡辺パイプ(SEDIA)蝶ナット渡辺パイプ(SEDIA)
30税込33
1個
当日出荷
ユニバーサルジョイント用ナット。
用途金具固定具ねじ径M5商品タイプナットのみ
NEWビニエースPJ 渡辺パイプ(SEDIA)NEWビニエースPJ渡辺パイプ(SEDIA)(1件のレビュー)
129税込142
1セット
5日以内出荷
タフビニエースとパイプをクロスで固定する部品。
用途フィルム専用留材接続金具商品タイプ本体+楔
外ジョイント 渡辺パイプ(SEDIA)外ジョイント渡辺パイプ(SEDIA)
209税込230
1個
5日以内出荷
アーチパイプ棟部の連結ジョイント。
用途棟ジョイント商品タイプ本体のみ
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
559税込615
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)22用
SHパッカー 誠和(農業資材)SHパッカー誠和(農業資材)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
農業用ビニール、農業用POフィルムをハウスのパイプにしっかり固定します。
用途パイプハウス専用部材材質スチール適合幅(mm)19用
30mmx91m マーキングテープ(緑) エスコ30mmx91m マーキングテープ(緑)エスコ
760税込836
1巻
当日出荷
材質LDPE厚さ(mm)0.05テープ長さ(m)91アズワン品番64-7981-54
ビニールハウス・温室