ビニールハウス・温室は、太陽の熱と光を利用して植物に必要な適度な温度に調節しながら栽培するために使用するため透明タイプがほとんどです。その他にも植物特有の病気を防いだり、動物から植物を守ったり、霜柱をできないようにしたり、雨や雪から守ったりする効果もあります。狭い場所にも対応できるコンパクトサイズのものや小さなフラワースタンドをかぶせるだけのタイプなど様々あります。野菜を栽培するために使用する大きめなタイプもあります。ビニールハウスを修復できるように高い防水性を兼ね備えた専用テープもあるので、小さな傷はすぐに直すことができるようになっているのも便利です。
868件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクリヤー ストロングセット 槍木産業ソフトクリヤー ストロングセット槍木産業
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
「ソフトクリヤー用スポンジ ストロング」頑固な汚れ用にハードタイプのスポンジがオプションに追加!軽量化により作業効率もアップ従来品よりも硬く、目が粗い仕様しつこい汚れに吸水力が落ちて、水を含んだスポンジの重さが40%ダウン。吸水時重量:従来品1,000g、ストロング600g
長角パイプ 継手(短手) SUGICO(スギコ)長角パイプ 継手(短手)SUGICO(スギコ)
959税込1,055
1個
9日以内出荷
丸パイプ脚Φ38mmに角パイプ32×16mmを接続できます。継手部が短い仕様です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304)
丸パイプ用継手 SUGICO(スギコ)丸パイプ用継手SUGICO(スギコ)
909税込1,000
1個
翌々日出荷
丸パイプ脚Φ38mmに丸パイプΦ25mmを接続できます。丸パイプΦ25mmを継手の内側に差込み使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角穴付止めネジ材質ステンレス(SUS304)適合サイズ(mm)【取付パイプ】Φ38【接続パイプ】Φ25
ツマ用ビニペットカバー 東都興業ツマ用ビニペットカバー東都興業
19,980税込21,978
1箱(1個)ほか
5日以内出荷
フィルムのこすれ防止に肩部からミネ部の巻上げパイプのこすれからフィルムを守ります。ツマ用ビニペットカバーはビニペットEX、ニューオキペットに適しています。
用途ハウス用部材。
レディヒート 誠和アグリカルチャレディヒート誠和アグリカルチャ
45,980税込50,578
1缶(15kg)
3日以内出荷
熱線を多く反射する塗布剤です。植物が光合成に必要とする光は多く透過します。通常、ハウス温度を下げるために遮光を行うと、本来必要な「光」についても遮られてしまいます。ReduHeatは、ハウス内の光の量を保ちながら、ハウス内の温度を下げることができます。雨に強く、長期間にわたって効果を発揮します。使用濃度や降雨量によって変動しますが、3~5か月にわたって高温から作物を守ります。梅雨やゲリラ豪雨の心配をすることなく、幅広い期間にわたってご使用いただくことができます。光要求度の高い作物での使用が適しています。果菜類(トマト・パプリカ・キュウリ)や花卉類(バラ等)での使用がおすすめです。レディヒートをきれいな水で希釈し、ハウスの外面に均一に吹き付けます。吹付け作業機を使うと非常に綺麗に塗布を行うことができます。また、レディヒートは塗布の濃度を変えることで遮光率を調整してお使いいただけます。(除去)レディヒートはレディクリーンで簡単に除去できます。降雨が見込まれる1-7日前に、レディクリーンを希釈して吹付け、十分に被膜を濡らします(必ず乾いた表面に吹き付けてくだい)。その後、レディヒートの被膜は降雨で除去されます。
用途ハウス屋根に吹き付けて使用する塗布剤です。春や夏の高温からハウス内の作物を守り、生育を改善させます。「光合成に有効な光」を多く透過して「熱線(赤外線)」を多く反射します。規格15kg(13L)関連資料(3.3MB)
レディクリーン 誠和アグリカルチャレディクリーン誠和アグリカルチャ
35,980税込39,578
1缶(20L)
予約販売
レディソル・レディヒートを塗布面から安全・確実に取り除きます。環境に有害な成分を含まず、有機成分は生分解性です。使用済みの除去液を自然界に放出しても問題ありません。屋根面に付着した汚れをレディソル・レディヒートと共に除去します。
用途レディソル、およびレディヒートを塗布面から取り除くことができる除去剤です。降雨が見込まれる1-7日前に、8aあたり1缶(20L)のレディクリーンを7倍(140L)の水で希釈して吹付け、レディソル・レディヒートの表面を十分に濡らします。レディソル・レディヒートはその後の降雨で除去されます。規格20L
ダイヤスター MKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)ダイヤスターMKVアドバンス(旧三菱ケミカルアグリドリーム)
599税込659
1枚
8日以内出荷
ハウスに必要な性能を、高次元で、長期にわたり発揮。
用途耐久無滴農POフィルム厚さ(mm)0.15長さ(m)1関連資料(0.11MB)
FV用設定子 スナオ電気FV用設定子スナオ電気
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷
スナオオートレインタイムスイッチ用の設定子です。
用途かん水制御盤周波数(Hz)50出力接点出力(1a)使用周囲温度(℃)-10~50タイマー【24時間タイマー】シンクロナスモーターによる駆動、【サブタイマー】マイクロコンピューターによる制御使用周囲湿度(%RH)35~85
両サイド巻上機付きビニールハウス4572 南榮工業両サイド巻上機付きビニールハウス4572南榮工業
149,800税込164,780
1セット
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)122.7パイプ径(Φmm)22本数アーチ:10本奥行(m)7.2ドア両側スライド高さ(m)2.7間口(m)4.5
両サイド巻上機付きビニールハウス3654 南榮工業両サイド巻上機付きビニールハウス3654南榮工業
109,800税込120,780
1セット
15日以内出荷
菜園ハウスシリーズに巻上機がついて温度調整、換気が簡単になりました。
用途大切な作物を秋・冬は保温して、春は育苗、梅雨時期は雨よけハウスとしてなどオールシーズン活躍します。厚さ(mm)ビニール:0.1質量(kg)83.8パイプ径(Φmm)22本数アーチ:8本奥行(m)5.4ドア一枚扉蝶番式高さ(m)2.4間口(m)3.6
替えカバー GK スーパージャンボ用用 ダリヤ(マルハチ産業)替えカバー GK スーパージャンボ用用ダリヤ(マルハチ産業)
9,598税込10,558
1個
5日以内出荷
組立て式簡易温室「スーパージャンボ」の取り替え用カバーです。痛んだり、破れたときなどの交換用としてお使いください。
材質塩化ビニール寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約150×き220×216
マキペット 東都興業マキペット東都興業
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷
高所・屋根用巻き取り換気装置です。ハウスの換気を容易にできる資材です。
仕様T タニ用
サイレージ補修テープ#600NW リンレイテープサイレージ補修テープ#600NWリンレイテープ
25,980税込28,578
1箱(24巻)
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ポイ投げキャット TAKIGEN(タキゲン)ポイ投げキャットTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
5,598税込6,158
1箱(3個)
7日以内出荷
誰でも簡単にハウス越え!簡単に展張作業が行えます。ビニール張りマウス(CP-696)とセットでお使いください。
用途ビニール張り長さ(mm)86幅(mm)64質量(g)202適合バンド幅(mm)10~15関連資料使い方(0.38MB)
捕虫シートクリップ TAKIGEN(タキゲン)捕虫シートクリップTAKIGEN(タキゲン)
4,698税込5,168
1袋(100本)
3日以内出荷
捕虫シートの設置場所が広がります。虫ロックロールタイプと組合せて利用することで、たわみと丸まりを防ぎます。
材質ポリプロピレン(PP) 耐候性 グレード長さ(mm)185
レベルアジャスター単管ジョイント TAKIGEN(タキゲン)レベルアジャスター単管ジョイントTAKIGEN(タキゲン)
9,998税込10,998
1箱(10個)
5日以内出荷
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
ハーモニー2845 補修テープ 誠和(農業資材)ハーモニー2845 補修テープ誠和(農業資材)
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
ハーモニー2845用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
ルートンSP60 本圃用 誠和(農業資材)ルートンSP60 本圃用誠和(農業資材)
32,980税込36,278
1本
4日以内出荷
防根にご使用ください。透水性があります。
長さ(m)100
圧力計セット 誠和(農業資材)圧力計セット誠和(農業資材)
8,898税込9,788
1セット
4日以内出荷
圧力計・ブッシング・チーズ・給水栓エルボ・VP20×48のセットです。
センターベースジョイントセット 誠和(農業資材)センターベースジョイントセット誠和(農業資材)
6,198税込6,818
1セット
4日以内出荷
DC原動機と支柱パイプを接続します。
ラクソス1243D 補修テープ 誠和(農業資材)ラクソス1243D 補修テープ誠和(農業資材)
4,998税込5,498
1巻
4日以内出荷
ラクソス1243D(旧:SLS10ウルトラ)用の補修テープです。必要な長さにカットして使用して下さい。
長さ(m)10
くるファミ用ハンドル組立品 誠和(農業資材)くるファミ用ハンドル組立品誠和(農業資材)
4,898税込5,388
1袋(2個)
8日以内出荷
くるファミ50・100共用のハンドルです(ボルト、ナット含む)。
材質ステンレス
ウェイト22.2用 誠和(農業資材)ウェイト22.2用誠和(農業資材)
6,698税込7,368
1袋(3個)
4日以内出荷
巻取パイプ端部へ取り付ける重りです。
テトラポット 渡辺パイプ(SEDIA)テトラポット渡辺パイプ(SEDIA)
599税込659
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
クロスポット 渡辺パイプ(SEDIA)クロスポット渡辺パイプ(SEDIA)
549税込604
1個
当日出荷
農業用ビニールハウスの内ジョイント式接続金具です。使い方、アイデア次第で車庫や棚を製作することができます。
用途19mm用の内ジョイント式パイプ組み立て部品です。ハウス内で使用する備品作りに便利です。ポットにパイプを奥まで差し込んでご使用下さい材質スチールシルバー
角パイプジョイント 誠和(農業資材)角パイプジョイント誠和(農業資材)
5,398税込5,938
1袋(10個)
4日以内出荷
角パイプ同士を繋げるためのジョイントです。
規格□28
パイラック 誠和(農業資材)パイラック誠和(農業資材)
3,798税込4,178
1袋
4日以内出荷
H鋼に直管パイプを取り付けるための金具セットです。
縦型ピンチ(大) 誠和(農業資材)縦型ピンチ(大)誠和(農業資材)
5,998税込6,598
1袋(50個)
4日以内出荷
カーテン動作時にフィルムを収束します。カーテンクリップに取り付けてください。
長さ(mm)90
アウトジョイント(角パイプ用) 誠和(農業資材)アウトジョイント(角パイプ用)誠和(農業資材)
4,298税込4,728
1袋(2個)
4日以内出荷
角パイプのつなぎ目に取り付ける外ジョイントです。
軸受角パイプ用 誠和(農業資材)軸受角パイプ用誠和(農業資材)
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
駆動軸の軸受けです。角Uボルトを使用し合掌材へ取り付けるタイプです。
トップハンガー2枚張SUS 誠和(農業資材)トップハンガー2枚張SUS誠和(農業資材)
3,998税込4,398
1袋(4セット)ほか
4日以内出荷
自動カーテン天井部分の滑車です。傾斜2枚張りにご使用ください。
割型ドラム 誠和(農業資材)割型ドラム誠和(農業資材)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
自動カーテン部品の割型のコーティングワイヤー巻き取りドラムです
材質アルミ
スライドLパイプN 誠和(農業資材)スライドLパイプN誠和(農業資材)
4,198税込4,618
1パック(4本)
4日以内出荷
先端パイプの端部(妻側)に取り付け、先端パイプが抜け落ちるのを防止する部品です。
SUSピンチ大 誠和(農業資材)SUSピンチ大誠和(農業資材)
3,998税込4,398
1袋(20個)
4日以内出荷
フィルム寄せを行う部品です。パイプクリップ、カーテンクリップに取り付けてご使用ください。
材質ステンレス長さ(mm)90
フィルム止めスプリング(細) アンタックフィルム止めスプリング(細)アンタック
29,980税込32,978
1ケース(400本)
3日以内出荷
高品質なフィルム止めスプリングです。産業科学技術センターで比較実験を行い、製品の耐久性を確認しておりますので安心してご利用いただけます。赤い樹脂が目印です。
用途フィルム止め線径(Φmm)2.0
軸受サポート 吉武製作所(旧:みづほ物産)軸受サポート吉武製作所(旧:みづほ物産)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
自動カーテン駆動軸の補強用にお使いいただけます。 両妻面側に使用してください。
用途軸受補強
サイドワイヤー Φ3.6 吉武製作所(旧:みづほ物産)サイドワイヤー Φ3.6吉武製作所(旧:みづほ物産)
5,698税込6,268
1巻
3日以内出荷
亜鉛メッキ鋼撚線ワイヤーです。 温室の桁側や天上にお使いいただけます。
外径(Φmm)3.6
カーテン滑車 先端パイプ用 吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 先端パイプ用吉武製作所(旧:みづほ物産)
2,898税込3,188
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
12.7Φの先端パイプと妻ワイヤーを接続する部品です。 カーテン滑車と差し込みバーのセットです。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製適合パイプΦ12.7先端パイプ
カーテン滑車 片ロープ用 吉武製作所(旧:みづほ物産)カーテン滑車 片ロープ用吉武製作所(旧:みづほ物産)
1,680税込1,848
1セット(3個)ほか
3日以内出荷
片ロープと妻ワイヤーを接続する部品です。 フィルムパッカー止めが付いています。
材質黒色樹脂製
内ジョイント(角軸パイプ用) 吉武製作所(旧:みづほ物産)内ジョイント(角軸パイプ用)吉武製作所(旧:みづほ物産)
1,698税込1,868
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
角パイプを繋げるための内ジョイントです。
適合パイプ角軸パイプ
ビニールハウス・温室