187件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「マウント」から絞り込む
CSマウント(7)
Cマウント
Fマウント(5)
M12(1)
M25.4(10)
M42(3)
M52(1)
Nikon Fマウント(2)
親指マウント(2)
その他(3)
マウントをもっと見る
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
特価
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ31
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

動作温度範囲(℃)-20~+60
1個
特価
5,098 税込5,608
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス/-、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント 鏡筒径(mm)Φ33
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 マウントCマウント
1個
特価
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
大型センサー1.1型(Φ17.6mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 光学設計の最適化により高解像度化、小型化を実現しました。 焦点距離6.5mm、8.5mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mmの7機種のラインアップを予定しています。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子14.1×10.6(Φ17.6)mm
1個
77,980 税込85,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様イメジャーサイズ2/3 マウントCマウント
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

操作Manual(絞り・フォーカス) 内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

VSテクノロジーFA用CCTVレンズ
操作Manual(絞り・フォーカス)
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホーザンレンズ
エコ商品
作動距離(12~36mm相当)を自在に調整することができるレンズ(バリフォーカルレンズ)です。また、調整した作動距離を保ったまま視野(倍率)を変更することが可能です。作動距離が長いほど、調整できる視野(倍率)が広くなります。絞り機能により明るさやピントが合う範囲(被写界深度)を調整できます。
質量(g)105 作動距離(mm)150-∞(最大視野)/450-∞(最小視野) 焦点距離(mm)12~36 鏡筒長(mm)54 絞りF2.8-Close マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.39MB) W.D.(mm)37.5
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

メガピクセル対応。RoHs対応。フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリス マウントC RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-20~60
1個
33,980 税込37,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CBC(computar)エクステンダー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
当日出荷

高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用 可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型 絞りF1.4~F16 マウントCマウント
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11) 使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 フォーカス0.1m~∞ 対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
1個
85,980 税込94,578
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

レンズとカメラの間に装着することにより、WDを変えずに簡易的に倍率を変更させることができます。
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

メガピクセル対応の高解像度レンズ 焦点距離6-100mmまで、2/3インチカメラ対応7機種、1インチカメラ対応9機種をラインナップ フォーカス・アイリスにロックビスを標準採用 FNO1.4と明るい設計により、露光時間を短くできるため、高速CMOSカメラにも対応可能 周辺ディス トーションの低下や光量落ちを抑えつつ、コン パクトな設計を実現
撮像素子(適合最大)1インチ 仕様画像センサ マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

無限領域をカットし、ディストーションを限りなく0%にした事によりメガピクセルカメラの性能を最大限に発揮。 外観はCCTVレンズと変わらないがFA用にマクロ設計を施し近接域での使用環境に考慮。
マウントCマウント
1個
21,980 税込24,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ
エコ商品
2.5μm対応、高精細・高画素レンズ。ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用。新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ。最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M34×P0.5 解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,500 税込98,450
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CBC(computar)エクステンダー
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
11,980 税込13,178
当日出荷

CBC(computar)6メガピクセル対応CCTVレンズ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ2/3型(~Φ11mm)/Cマウント
1本
39,980 税込43,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50 操作方法アイリス:-、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
31,980 税込35,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

光学倍率4倍で検視が可能な高倍率仕様の ズームレンズ
付属品ケース 質量(g)688 適合センサ1/2インチ以下 レンズ構成8群14枚(マゼンタコート付) 取付径(Φmm)50
1本
55,980 税込61,578
当日出荷

興和オプトロニクスバリフォーカルレンズ
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M43×P0.75 操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動 マウントCマウント
1個
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合カメラ最大1/2型
1個
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ最大2/3型
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

質量(g)260 センサー1/2型 フィルターサイズ(mm)ΦM46×P0.75 RoHS指令(10物質対応)対応 光学ディストーション【0.084x】1/2型0.9%(y=4mm)、【0.84x】1/2型1.6%(y=4mm)
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応 精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計 低ディストーション ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3" F値実効F:4.5 マウントC-Mount
1個
189,800 税込208,780
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
1個
64,980 税込71,478
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較。耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50 フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5 解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 F値F2.8~F16 マウントC マウント RoHS指令(10物質対応)対応
1個
43,300 税込47,630
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハイパーワイドバンドARコートの採用により400nm-1700nm波長全域で高透過率を達成 単波長照明や狭帯域撮影などでは抜群のコストパフォーマンスを実現 7種類の焦点距離ラインアップで様々なアプリケーションに対応 近赤外吸光膜の採用によりSWIR光の散乱を抑えクリアな画質 コンパクトデザイン
絞りF1.4 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応
1本
89,980 税込98,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最新大型センサ1.4型~1.2型に専用設計された光学系(IMX492/IMX530/IMX540) フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 産業用途の大型多画素センサ用として世界最小サイズを実現 汎用性の高いCマウントを採用 12mm/16mm/25mm/35mm/50mmと幅広いラインアップ
フィルターサイズ(mm)M34 P=0.5 マウントCマウント RoHS指令(10物質対応)対応 適合カメラ1.4型(~Φ23.1mm)/Cマウント 至近距離(m)0.15
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。(LM5M2との全長比較) 耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
質量(g)55 使用温度範囲(℃)-10~+50 解像度(中央、周辺)160lp/mm,、100lp/mm 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動
1個
45,980 税込50,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

興和オプトロニクステレセントリックレンズ
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。 画像全域にわたりディストーションを抑えています。 カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。 5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。 ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50 解像力120lp/mm 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50 フィルターサイズ(mm)M27×P0.5 操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動 撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm マウントCマウント
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

質量(g)53 撮像素子(適合最大)1/3インチ 最近接距離(m)0.2
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)マクロズームレンズ
低倍率から10倍ズームで汎用性の高いレンズ。 フォーカスリングを備えているため、同倍率でもズームとの併用によりW.D.の調整可能。
質量(g)250 ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm 分解能(μm)30~16 適合素子サイズ~ 1/2
1個
79,980 税込87,978
9日以内出荷

『画像処理』には他にこんなカテゴリがあります