絞り込み
マウント
  • Cマウント(3)
焦点距離(mm)
  • 12(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(2)
絞り
  • 1.6~22
  • 1.2~360(4)
  • 1.2~close(4)
  • 1.4(4)
  • 1.4~16(19)
  • 1.4~16close(3)
  • 1.4~22(4)
  • 1.4~360(5)
  • 1.4~close(11)
  • 1.6~16(6)
  • 1.8~11(3)
  • 1.8~16(13)
  • 1.8~close(5)
  • 2~16(7)
  • 2.4~16(5)
  • 2.8~16(14)
  • 2.8~22(9)
  • 4(4)
  • 9.1(4)
  • 10(5)
鏡筒長(mm)
  • 49(1)
  • 52.31(1)
  • 54.95(1)
  • 58.61(1)
  • 59.8(1)
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)(2)
  • 富士フイルム(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(3)
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ富士フイルム
24,980税込27,478
1個
9日以内出荷
耐振動・耐衝撃設計独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)8モデルの幅広いラインナップ焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ