絞り込み
マウント
  • Cマウント(8)
焦点距離(mm)
  • 25(2)
  • 35(6)
  • -6.5(1)
W.D.(mm)
  • 100~∞(1)
絞り
  • 2~16
  • 1.2~360(4)
  • 1.2~close(4)
  • 1.4(4)
  • 1.4~16(19)
  • 1.4~16close(3)
  • 1.4~22(4)
  • 1.4~360(5)
  • 1.4~close(11)
  • 1.6~16(6)
  • 1.6~22(3)
  • 1.8~11(3)
  • 1.8~16(13)
  • 1.8~close(5)
  • 2.4~16(5)
  • 2.8~16(14)
  • 2.8~22(9)
  • 4(4)
  • 9.1(4)
  • 10(5)
鏡筒長(mm)
  • 36.5(2)
  • 49(1)
  • 74(2)
  • 89(1)
ブランド
  • 興和オプトロニクス(5)
  • CBC(computar)(1)
  • VSテクノロジー(1)
  • Phenix[メカニカル部品](1)
興和オプトロニクス・CBC(computar)・VSテクノロジー・Phenix[メカニカル部品]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(8)
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
24,980税込27,478
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 10メガピクセルカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
85,980税込94,578
1個
当日出荷から53日以内出荷
超高解像度と高コントラストを両立させるため、特殊な光学ガラスを多用し、高画素に対応しました。 全機種にフローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたって収差を最大限に軽減しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 小型、軽量を実現しました。
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型
20メガピクセル対応CCTVレンズ CBC(computar)20メガピクセル対応CCTVレンズCBC(computar)
74,980税込82,478
1本
当日出荷から6日以内出荷
1型20メガピクセル対応の超高解像度レンズ(IMX183/IMX255(267)/IMX535(545) 超低ディストーション設計で、用途を選ばず使用可能な高汎用性レンズ 高い周辺光量により、周辺までシャープでクリアーな画像を実現 フローティング構造により、近接から遠距離まで高性能化を実現 耐振5G相当、コンパクト設計。
適合カメラ1型(~Φ16mm)マウントCマウントRoHS指令(10物質対応)対応
1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズ Phenix[メカニカル部品]1000万画素 2/3" ローディストーションFAレンズPhenix[メカニカル部品]
27,990税込30,789
1個
4日以内出荷
10メガピクセル高解像度対応2/3"センサーカメラに適用高コントラストで鮮鋭な画像周辺部まで均一な画質低歪曲設計低像面湾曲
温度範囲(℃)マイナス10~50作動距離(mm)100-∞フォーカス手動画像サイズ(Φ)11画素数10MP画素サイズ(μm)2.4
2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ 興和オプトロニクス2/3型3MP対応レンズJC3M2シリーズ興和オプトロニクス
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで最適な性能を発揮 ※LM8JC3M2, LM12JC3M2を除く 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 画像全体における明るさの変化が少ない
使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ 興和オプトロニクス1型 6メガピクセルオーバーカメラ対応レンズ興和オプトロニクス
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷から10日以内出荷
高精細1型(Φ16mm)センサーに対応したCマウントレンズです。 大型センサー用レンズにありがちな周辺解像力の低下が少なく、中心から周辺にいたる全域で高解像力/高コントラストを実現し、鮮明でシャープな撮影が出来ます。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像力を両立しました。 コントラストが高く鮮明でシャープな画質と近赤外領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ43
4/3型 8メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス4/3型 8メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
88,980税込97,878
1個
当日出荷から10日以内出荷
4/3型(Φ23mm)8メガピクセルのセンサー 絞り開放から画面全域にわたり高解像度を実現しました。 高精度非球面レンズを採用し、低ディストーションと高解像度を両立しました。 ゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外線領域での透過率を高めるため、ワイドバンドマルチコートを採用しています。 フローティング機構を採用し、最近接から無限遠まで広範囲にわたり収差を低減しました。
寸法(mm)イメージサイズ:18.4×13.8(Φ23)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット4/3型、1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
内面検査用レンズ VSテクノロジー内面検査用レンズVSテクノロジー
389,800税込428,780特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
VS-WA06520/Sは、VST独自の光学設計により十分な照明スペースを確保しながら、フィッシュアイレンズのように内面検査が可能です。 可変絞りにより被写界深度の調整が可能です。
用途缶・瓶・金属部品・円筒ワーク 内面検査用レンズ仕様最至近距離:100mmセンサー1/3"焦点距離(mm)-6.5

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ