絞り込み
ブランド
  • 興和オプトロニクス(4)
マウント
  • Cマウント(4)
焦点距離(mm)
  • 5(2)
  • 8(1)
  • 12.5(1)
  • 16(1)
  • 25(1)
  • 35(1)
  • 50(3)
絞り
  • 2.8
  • 1.2~360(4)
  • 1.2~close(4)
  • 1.4(4)
  • 1.4~16(18)
  • 1.4~16close(3)
  • 1.4~22(3)
  • 1.4~360(5)
  • 1.4~close(11)
  • 1.6~16(5)
  • 1.6~22(3)
  • 1.8~11(3)
  • 1.8~16(13)
  • 1.8~close(5)
  • 2~16(7)
  • 2.4~16(5)
  • 2.8~16(14)
  • 2.8~22(9)
  • 4(4)
  • 9.1(4)
  • 10(5)
鏡筒長(mm)
  • 38.3(1)
  • 38.4(1)
  • 43(1)
  • 44.1(1)
  • 48(1)
  • 51.5(1)
  • 53(1)
  • 56.2(2)
  • 58(1)
38.3・38.4・43・44.1・48・51.5・53・56.2・58
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(4)
2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・耐衝撃設計 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
26,980税込29,678
1個
当日出荷から7日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50フィルターサイズ(mm)M27×P0.5操作方法アイリス/-、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ33
2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計 防水レンズ JCM-WPシリーズ興和オプトロニクス
31,980税込35,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐振動性、耐衝撃性に優れた機構設計 耐水・耐塵性を高めたメカ設計 特殊コーティングによりレンズ表面の撥水性/クリーニング性向上 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmマウントCマウント
1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ 興和オプトロニクス1型 耐振動・衝撃設計 HC-Vシリーズ興和オプトロニクス
44,980税込49,478
1個
当日出荷から5日以内出荷
1型(Φ16mm)センサーに対応し、周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子12.8×9.6(Φ16)mm絞りF1.4/F2.8/F4/F8マウントCマウント
2/3型 耐振動・衝撃設計 興和オプトロニクス2/3型 耐振動・衝撃設計興和オプトロニクス
39,980税込43,978
1個
10日以内出荷
高精細2/3型(Φ11mm)センサーに対応したCマウントレンズ 耐振性、耐衝撃性に優れた機構設計 アイリス:交換式アイリスプレートを採用 フォーカス調整:二重ナット方式を採用 全てのガラスを固定接着
焦点距離(mm)5質量(g)73使用温度範囲(℃)-10~+50範囲(mm)最近接時の撮像:200.8(H)×150.8(V)フィルターサイズ(mm)M40.5×P0.5鏡筒長(mm)38.4操作方法アイリス:-、フォーカス:手動撮像素子8.8×6.6(Φ11)mmフォーカス0.1m~∞絞りF2.8/F4/F5.6/F8マウントCマウント画角2/3型:82.4×66.9、1/1.8型:71.7×57.1、1/2型:65.2×51.3TVディストーション0.005鏡筒径(mm)Φ43バックフォーカス(mm)10

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ