絞り込み
マウント
- Cマウント(2)
- NFマウント(1)
焦点距離(mm)
- 6(1)
- 8(1)
- 9(1)
- 50(1)
絞り
- 1.4~16(1)
- 1.8~11(1)
- 2.8~22(1)
倍率(倍)
- 1(1)
W.D.(mm)
- その他(1)
鏡筒長(mm)
- 34
- 27(3)
- 28.2(3)
- 30(3)
- 38.2(3)
- 45.5(3)
- 46(3)
- 51(3)
- 80(3)
- 100(2)
- 103.6(2)
- 108(2)
- 109(2)
- 114(2)
- 115.5(2)
- 116(2)
- 116.1(2)
- 121.7(2)
- 125(2)
- 127(4)
- 鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- 興和オプトロニクス(2)
- omron(オムロン)(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
興和オプトロニクス・omron(オムロン)・Kenko(ケンコートキナー)
「マウント」から絞り込む
Cマウント(2)
NFマウント(1)

1/1.8型 固定焦点レンズ
興和オプトロニクス¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から92日以内出荷1/1.8型のカメラに対応寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
3M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
1/3型 メガピクセル・NFマウントレンズ
興和オプトロニクス¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷中心から周辺まで均質な画像を追求しました。 メガピクセル対応の光学設計により、高解像度な画質を得られます。 コンパクト化を実現しながら、低ディストーション化も達成しました。寸法(mm)イメージサイズ:4.8×3.6(Φ6)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞対応フォーマット1/3型