絞り込み
マウント
- Cマウント(3)
焦点距離(mm)
- 39.2(1)
- 55.1(1)
- 68.4(1)
絞り
- 19.9(1)
倍率(倍)
- 1(3)
- 4(1)
W.D.(mm)
- 110.5
- 64(3)
- 65(23)
- 65.3(6)
- 71(4)
- 75(5)
- 78.5(4)
- 100~∞(10)
- 108.2(4)
- 110(22)
- 110.8(4)
- 112(4)
- 113(4)
- 130.2(3)
- 140~∞(4)
- 150(3)
- 167(4)
- 300~∞(4)
- 500~∞(4)
- その他(5)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 3.7(1)
- 6.9(1)
- 13.4(2)
3.7・6.9・13.4
被写界深度(mm)
- 0.11(1)
- 0.82(1)
- 1.59(2)
0.11・0.82・1.59
鏡筒長(mm)
- 99.6(1)
- 103.6(1)
- 131.8(1)
- 132.7(1)
99.6・103.6・131.8・132.7
ブランド
- 東京パーツセンター(2)
- ミラック光学(1)
東京パーツセンター・ミラック光学
「マウント」から絞り込む
Cマウント(3)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥79,980~税込¥87,978~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD110~124mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個4日以内出荷から8日以内出荷物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)