絞り込み
マウント
- Cマウント(22)
- Fマウント(1)
焦点距離(mm)
- 9.52(1)
- 19.1(1)
- 77.9(1)
絞り
- 6.3(2)
- 6.6(1)
- 7.9(1)
- 8.2(1)
- 9.1(2)
- 10(1)
- 11.8(2)
- 13.6(2)
- 14.9(1)
- 16.7(2)
- 17.9(1)
- 17.91(1)
- 18.1(2)
- 25.8(1)
倍率(倍)
- 0.5(2)
- 0.8(4)
- 1(6)
- 1.5(5)
- 2(15)
- 3(3)
- 4(12)
- 6(2)
W.D.(mm)
- 65
- 64(3)
- 65.3(6)
- 71(4)
- 75(5)
- 78.5(4)
- 100~∞(10)
- 108.2(4)
- 110(22)
- 110.5(3)
- 110.8(4)
- 112(4)
- 113(4)
- 130.2(3)
- 140~∞(4)
- 150(3)
- 167(4)
- 300~∞(4)
- 500~∞(4)
- その他(5)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 1.86(1)
- 2~8.2(1)
- 2.1~10.5(1)
- 2.4~15.3(1)
- 2.8(1)
- 3(2)
- 3.05(4)
- 3.4(2)
- 4.3(2)
- 4.4(1)
- 4.5(1)
- 4.53(1)
- 4.6(1)
- 4.7(1)
- 5.6(3)
- 8.39(2)
- 9.6(2)
- 10(2)
- 12.4(3)
- 12.5(1)
- 分解能(μm)をもっと見る
1.86・2~8.2・2.1~10.5・2.4~15.3・2.8・3・3.05・3.4・4.3・4.4・4.5・4.53・4.6・4.7・5.6・8.39・9.6・10・12.4・12.5・分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
- 0.013(1)
- 0.06(1)
- 0.06~0.24(1)
- 0.06~0.42(1)
- 0.08(1)
- 0.085~0.42(1)
- 0.09(4)
- 0.091(1)
- 0.095(2)
- 0.11(1)
- 0.13(3)
- 0.135(1)
- 0.14(1)
- 0.15~0.9(1)
- 0.18(2)
- 0.33(2)
- 0.36(2)
- 0.5(2)
- 1.14(2)
- 1.85(2)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
0.013・0.06・0.06~0.24・0.06~0.42・0.08・0.085~0.42・0.09・0.091・0.095・0.11・0.13・0.135・0.14・0.15~0.9・0.18・0.33・0.36・0.5・1.14・1.85・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 74.6(2)
- 80(2)
- 80.1(2)
- 87.4(2)
- 89.8(3)
- 95.2(2)
- 97.4(2)
- 102.5(1)
- 103.8(1)
- 104.7(1)
- 105.3(1)
- 114.6(1)
- 118.5(1)
- 119.6(1)
- 121.7(2)
- 126.9(1)
- 127(1)
- 129.1(2)
- 130.27(1)
- 131(1)
- 鏡筒長(mm)をもっと見る
74.6・80・80.1・87.4・89.8・95.2・97.4・102.5・103.8・104.7・105.3・114.6・118.5・119.6・121.7・126.9・127・129.1・130.27・131・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(14)
- モリテックス(3)
- 東京パーツセンター(2)
- VSテクノロジー(2)
- omron(オムロン)(1)
- ミラック光学(1)
Kenko(ケンコートキナー)・モリテックス・東京パーツセンター・VSテクノロジー・omron(オムロン)・ミラック光学
「マウント」から絞り込む
Cマウント(22)
Fマウント(1)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥89,980~税込¥98,978~1個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
VS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥104,980~税込¥115,478~1個当日出荷から12日以内出荷TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。適合センサ2/3"
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥199,800~税込¥219,780~1台31日以内出荷近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)
Kenko(ケンコートキナー)¥189,800税込¥208,7801台31日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
omron(オムロン)¥169,800~税込¥186,780~1個106日以内出荷仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。タイプ同軸マウントCマウント
両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥96,980税込¥106,6781個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。タイプストレート
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷作業性優先の設計により65mmの作動距離。 同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。タイプ同軸マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm
Kenko(ケンコートキナー)¥45,980税込¥50,5781個9日以内出荷作業性優先の設計により65mmの作動距離。タイプストレートマウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥83,980税込¥92,3781個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。質量(g)100光学倍率2分解能(μm)3.05(550nm)被写界深度(mm)0.18仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプ同軸外径(Φmm)28対応(画素数)1.9M鏡筒長(mm)87.4絞り9.1マウントCマウント画素サイズ(μm)5.5W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)8.39(550nm)対応(画素数)5.0M被写界深度(mm)0.36画素サイズ(μm)3.6適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥69,800税込¥76,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(1.9M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)90タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)1.9M被写界深度(mm)0.18画素サイズ(μm)5.5適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 メガピクセルカメラ(5M)対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。質量(g)170光学倍率0.5分解能(μm)8.39(550nm)被写界深度(mm)0.36仕様同軸落射照明:付、0.44(物体側、N.A.)タイプストレート外径(Φmm)35対応(画素数)5.0M鏡筒長(mm)129.1絞り6.3マウントCマウント画素サイズ(μm)3.6W.D.(mm)65適合素子サイズ~2/3
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ
東京パーツセンター¥259,800税込¥285,7801本6日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
モリテックス¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。適合カメラ最大2/3型
VS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥199,800~税込¥219,780~1個12日以内出荷各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
物体側テレセントリックレンズ 15.2×15.2mmメガピクセルカメラ対応物体側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥199,800税込¥219,7801個20日以内出荷100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ15.2x15.2mm。 同軸落射タイプで均一な照明光。 Fマウント。タイプ同軸画像サイズ(イメージ)15.2mm×15.2mm