絞り込み
マウント
- Cマウント(7)
焦点距離(mm)
- 16.4(1)
- 50(1)
絞り
- 16.8(1)
- 22(1)
倍率(倍)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 3(1)
- 4(1)
- 6(1)
W.D.(mm)
- 65.3
- 64(3)
- 65(23)
- 71(4)
- 75(5)
- 78.5(4)
- 100~∞(10)
- 108.2(4)
- 110(22)
- 110.5(3)
- 110.8(4)
- 112(4)
- 113(4)
- 130.2(3)
- 140~∞(4)
- 150(3)
- 167(4)
- 300~∞(4)
- 500~∞(4)
- その他(5)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 2.9(1)
- 4.4(1)
- 9.3~41(1)
- 11.2(2)
- 12.8(1)
2.9・4.4・9.3~41・11.2・12.8
被写界深度(mm)
- 0.08(1)
- 0.09(1)
- 1.33(2)
- 2.2~9.8(1)
- 3(1)
0.08・0.09・1.33・2.2~9.8・3
鏡筒長(mm)
- 79.7(1)
- 80.7(1)
- 83.7(1)
- 90(1)
- 105.6(1)
- 137(1)
79.7・80.7・83.7・90・105.6・137
ブランド
- モリテックス(3)
- 東京パーツセンター(2)
- VSテクノロジー(1)
- ミラック光学(1)
モリテックス・東京パーツセンター・VSテクノロジー・ミラック光学
「マウント」から絞り込む
Cマウント(7)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥119,800~税込¥131,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
VS-TC シリーズ テレセントリックレンズ
VSテクノロジー¥94,980~税込¥104,478~1個当日出荷から12日以内出荷光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。マウントC-Mount
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ
モリテックス¥139,800~税込¥153,780~1個7日以内出荷から13日以内出荷MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。適合カメラ最大2/3型