絞り込み
マウント
  • Cマウント(29)
  • Fマウント(1)
  • M67(1)
焦点距離(mm)
  • 12(1)
  • 19.1(1)
  • 20.8(1)
  • 27.9(1)
  • 43(1)
  • 120(1)
倍率(倍)
  • 2
  • 0.1(3)
  • 0.15(4)
  • 0.2(3)
  • 0.3(13)
  • 0.4(8)
  • 0.5(28)
  • 0.6(5)
  • 0.7(5)
  • 0.75(7)
  • 0.8(20)
  • 1(38)
  • 1.5(19)
  • 2.5(6)
  • 3(21)
  • 4(24)
  • 5(11)
  • 6(14)
  • 8(7)
  • 10(8)
W.D.(mm)
  • 39.5(1)
  • 40.2(2)
  • 56(2)
  • 57.5(1)
  • 60(1)
  • 63(2)
  • 65(9)
  • 65.2(1)
  • 66.7(1)
  • 77(2)
  • 90(2)
  • 93(2)
  • 110(6)
  • 110.4(1)
  • 110.6(1)
  • 110.8(2)
  • 112(1)
  • 130(1)
  • 152(2)
  • 220(1)
分解能(μm)
  • 2.4(1)
  • 2.4~15.3(1)
  • 3.4(2)
  • 3.9(2)
  • 4.4(1)
  • 4.5(2)
  • 4.53(1)
  • 4.7(2)
  • 4.8(2)
  • 5.4(2)
  • 5.6(4)
  • 5.7(1)
  • 5.8(1)
  • 9.3(1)
  • 10.8(2)
  • 11(1)
  • 11.2(1)
  • 25~10(2)
絞り
  • 6.6(1)
  • 7.5(1)
  • 8.3(1)
  • 9.1(1)
  • 9.2(2)
  • 10(2)
  • 12.1(2)
  • 12.5(1)
  • 13.5(2)
  • 13.6(2)
  • 14.2(1)
  • 15(1)
  • 15.6(1)
  • 16.7(1)
  • 20(1)
  • 24.9(1)
  • 32(1)
  • 43.5(1)
6.6・7.5・8.3・9.1・9.2・10・12.1・12.5・13.5・13.6・14.2・15・15.6・16.7・20・24.9・32・43.5
被写界深度(mm)
  • 0.14~1(1)
  • 0.15~0.9(1)
  • 0.2(1)
  • 0.2~0.8(1)
  • 0.21(1)
  • 0.24(1)
  • 0.26(1)
  • 0.27(3)
  • 0.28(1)
  • 0.29(2)
  • 0.3(1)
  • 0.32(1)
  • 0.33(2)
  • 0.35(1)
  • 0.38(2)
  • 0.45(2)
  • 0.64(2)
  • 0.66(1)
  • 1.4~0.4(2)
0.14~1・0.15~0.9・0.2・0.2~0.8・0.21・0.24・0.26・0.27・0.28・0.29・0.3・0.32・0.33・0.35・0.38・0.45・0.64・0.66・1.4~0.4
鏡筒長(mm)
  • 37.3(1)
  • 41.3(1)
  • 61.5(1)
  • 65(1)
  • 69(1)
  • 71.8(1)
  • 80.1(2)
  • 80.2(1)
  • 91(2)
  • 102.5(1)
  • 114(2)
  • 126(2)
  • 128.5(1)
  • 129.4(1)
  • 130.4(1)
  • 131(1)
  • 131.7(1)
  • 134.45(1)
  • 151.5(1)
  • 152(2)
37.3・41.3・61.5・65・69・71.8・80.1・80.2・91・102.5・114・126・128.5・129.4・130.4・131・131.7・134.45・151.5・152・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
  • VSテクノロジー(12)
  • 東京パーツセンター(6)
  • ミラック光学(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • モリテックス(3)
  • 清和光学製作所(3)
  • omron(オムロン)(1)
  • CBC(computar)(1)
VSテクノロジー・東京パーツセンター・ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)・モリテックス・清和光学製作所・omron(オムロン)・CBC(computar)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレセントリックレンズ ミラック光学テレセントリックレンズミラック光学
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ MML-STシリーズ モリテックステレセントリックレンズ MML-STシリーズモリテックス
69,980税込76,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
適合カメラ最大1/2型
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ モリテックステレセントリックレンズ MML-HRシリーズモリテックス
89,980税込98,978
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウントCマウント
リヤコンバーターレンズ VSテクノロジーリヤコンバーターレンズVSテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から27日以内出荷
マウントCマウント
VS-TCH シリーズ   ハイレゾリューションテレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCH シリーズ ハイレゾリューションテレセントリックレンズVSテクノロジー
99,980税込109,978
1個
12日以内出荷
TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ 東京パーツセンター1.1インチ素子対応高解像度テレセントリックレンズ東京パーツセンター
259,800税込285,780
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学TMCseries Cマウント用ストレートタイプミラック光学
36,980税込40,678
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
SV-Xシリーズ   リアコンバーターレンズ VSテクノロジーSV-Xシリーズ リアコンバーターレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1"マウントC-Mount
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
64,980税込71,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
高解像物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所高解像物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
299,800税込329,780
1個
26日以内出荷
Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズCマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
84,980税込93,478
1個
21日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120マウントCマウントデバイス2/3インチ以下
物体側テレセントリックレンズ 清和光学製作所物体側テレセントリックレンズ清和光学製作所
72,980税込80,278
1個
21日以内出荷
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1台
31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
エクステンダー CBC(computar)エクステンダーCBC(computar)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ omron(オムロン)Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズomron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm東京パーツセンター
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターメガピクセル対応テレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
79,980税込87,978
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD110~124mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD110~124mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD65mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD65mm東京パーツセンター
63,980税込70,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
テレセントリックレンズ WD40mm 東京パーツセンターテレセントリックレンズ WD40mm東京パーツセンター
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
リアコンバーター Kenko(ケンコートキナー)リアコンバーターKenko(ケンコートキナー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
129,800税込142,780
1個
16日以内出荷
限られたスペースでの取付に最適。 正立像プリズムの採用。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm適合素子サイズ~2/3
ズーム型高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
16日以内出荷から62日以内出荷
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
リアコンバーターレンズ RCシリーズ ミラック光学リアコンバーターレンズ RCシリーズミラック光学
19,000税込20,900
1個
10日以内出荷から12日以内出荷
Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ ミラック光学TMLseries Cマウント用同軸落射タイプミラック光学
55,980税込61,578
1個
10日以内出荷
2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
テレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズ モリテックステレセントリックレンズ MML-HR 5Mシリーズモリテックス
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。 500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ最大2/3型
VS-L(V)シリーズ   8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ VSテクノロジーVS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズVSテクノロジー
449,800税込494,780
1個
12日以内出荷
Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能 周辺性能にこだわり低ディストーション設計 周辺光量差低減・ハイコントラストを実現 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
VS-LTCシリーズ   テレセントリックラインセンサーレンズ VSテクノロジーVS-LTCシリーズ テレセントリックラインセンサーレンズVSテクノロジー
399,800税込439,780
1個
12日以内出荷
大型素子対応イメージサークル21~45Φ。 高解像度、高コントラスト、高テレセン性の維持。 可変絞り機構により被写界深度とコントラストのバランス調整可能。 大型センサー対応で従来の同じ倍率のレンズより広視野に撮像可能。 使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)
1”対応シリーズ VSテクノロジー1”対応シリーズVSテクノロジー
159,800税込175,780
1個
12日以内出荷
1"素子に対応(1.5×・3.0×・4.0×は1.1”対応) 0.11xはFOV 100x100mm (140mm diagonal) 以上に適応 高テレセントリシティ 可変絞り機構により被写界深度とコントラスト調整可能 画面全域においてディストーションレス設計 オプションでスタンド取り付けアダプター準備(VS-THV011-220/S 用)
適合センサ1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(同軸タイプ) VSテクノロジーWD150mm対応シリーズ(同軸タイプ)VSテクノロジー
219,800税込241,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ) VSテクノロジーWD150mm対応シリーズ(ストレートタイプ)VSテクノロジー
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
適合センサ1.1"マウントC-Mount
WD80mm対応シリーズ(同軸タイプ) VSテクノロジーWD80mm対応シリーズ(同軸タイプ)VSテクノロジー
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要 全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
照明同軸落射照明:○適合センサ1.1"F値実効F:7.5マウントC-Mount
VS-TCM シリーズ   メガピクセル対応テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TCM シリーズ メガピクセル対応テレセントリックレンズVSテクノロジー
199,800税込219,780
1個
12日以内出荷
各種センサーサイズや分解能に合わせて設計を施すことで、外形や鏡筒サイズをコンパクトにしたモデル。 顕微鏡対物レンズクラスの高NAモデルや可変絞りモデルなどバリエーションに富んだラインナップ。
VS-MC シリーズ   固定倍率タイプマクロレンズ VSテクノロジーVS-MC シリーズ 固定倍率タイプマクロレンズVSテクノロジー
37,980税込41,778
1個
12日以内出荷
装置搭載優先の短O/I設計 接写リングを使用しWD・倍率を簡単に変更する事が可能
センサー2/3”

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ