絞り込み
マウント
- Cマウント(5)
焦点距離(mm)
- 39.2(1)
絞り
- 22.2(1)
倍率(倍)
- 1.5(1)
- 3(1)
- 4(3)
W.D.(mm)
- 42(1)
- 65(1)
- 110(1)
- 110.5(1)
- 110.8(1)
分解能(μm)
- 2.6(1)
- 3.4(1)
- 3.7(2)
- 3.73(1)
2.6・3.4・3.7・3.73
被写界深度(mm)
- 0.11
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 109(1)
- 114.6(1)
- 128.5(1)
- 132.69(1)
- 132.7(1)
109・114.6・128.5・132.69・132.7
ブランド
- omron(オムロン)(1)
- 東京パーツセンター(1)
- モリテックス(1)
- ミラック光学(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
omron(オムロン)・東京パーツセンター・モリテックス・ミラック光学・Kenko(ケンコートキナー)
「マウント」から絞り込む
Cマウント(5)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
omron(オムロン)¥199,800~税込¥219,780~1個106日以内出荷仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
物体側テレセントリックレンズ メガピクセル対応物体側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥219,800税込¥241,7801個20日以内出荷100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。 最大イメージサイズ1.1インチ対応。タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています