絞り込み
マウント
- Cマウント(8)
- 親指マウント(2)
焦点距離(mm)
- 6.58(1)
- 19(1)
絞り
- 28.3(1)
倍率(倍)
- 3(1)
- 4(5)
- 6(4)
W.D.(mm)
- 40(2)
- 52(2)
- 65(1)
- 75(4)
- 111.4(1)
分解能(μm)
- 3(4)
- 3.2(2)
- 3.6(1)
- 4.6(1)
- 4.8(2)
3・3.2・3.6・4.6・4.8
被写界深度(mm)
- 0.14
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.09(11)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 37.5(1)
- 41.5(1)
- 61.5(1)
- 103.6(1)
- 107.1(1)
- 129(1)
- 132(1)
- 148(1)
- 187(2)
37.5・41.5・61.5・103.6・107.1・129・132・148・187
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- ミラック光学(3)
- 東京パーツセンター(2)
- モリテックス(1)
Kenko(ケンコートキナー)・ミラック光学・東京パーツセンター・モリテックス
「マウント」から絞り込む
Cマウント(8)
親指マウント(2)

メガピクセル対応テレセントリックレンズ WD110mm
東京パーツセンター¥119,800~税込¥131,780~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
テレセントリックレンズ WD40mm
東京パーツセンター¥53,980~税込¥59,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥89,980税込¥98,9781個20日以内出荷装置組み込み用として超小型設計。仕様0.076(N.A.)タイプ同軸適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ W.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥73,980税込¥81,3781個20日以内出荷装置組み込み用として超小型設計。仕様0.076(N.A.)タイプストレート適合素子サイズ~2/3
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥99,980税込¥109,9781個20日以内出荷同軸落射タイプは全ての機種で均一照明。 狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)タイプ同軸マウント親指マウントW.D.(mm)75適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ Φ17親指カメラマウント用レンズW.D.75mm
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980税込¥87,9781個20日以内出荷狭幅ピッチでの使用に便利。仕様0.076(N.A.)適合素子サイズ~2/3