絞り込み
ブランド
  • シグマ光機(5)
  • VSテクノロジー(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 興和オプトロニクス(2)
  • モリテックス(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
マウント
  • Cマウント(5)
  • Fマウント(2)
  • M42(1)
焦点距離(mm)
  • 100
  • 5(8)
  • 6(18)
  • 8(34)
  • 10(4)
  • 12(42)
  • 12.5(6)
  • 16(45)
  • 18(5)
  • 20(8)
  • 25(56)
  • 30(5)
  • 35(50)
  • 50(56)
  • 75(19)
  • 80(5)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 400(5)
  • 1000(5)
倍率(倍)
  • 0.3(2)
  • 0.97(1)
W.D.(mm)
  • 1000~∞(1)
  • 2000~∞(1)
  • その他(1)
絞り
  • 2.5~close(1)
  • 2.8~16(1)
  • 2.8~32(2)
  • 3.5~16(1)
  • 3.5~close(2)
2.5~close・2.8~16・2.8~32・3.5~16・3.5~close
鏡筒長(mm)
  • 43.9(1)
  • 43.9~46.3(1)
  • 70(1)
  • 134.5(1)
43.9・43.9~46.3・70・134.5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(5)
Fマウント(2)
M42(1)
2/3型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス2/3型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
27,980税込30,778
1個
当日出荷
メガピクセルカメラの性能を最大限に発揮 画像の歪みが少なく、画像処理用データの取り込みに最適 2/3型、1/1.8型、1/2型カメラに対応 画像全体における明るさの変化が少ない フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から9日以内出荷
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
18,980税込20,878
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
29,980税込32,978
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率ne=1.460設計波長(nm)546.1
球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ5~Φ20) SLSQシリーズシグマ光機
7,498税込8,248
1個
当日出荷から32日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
CCTVレンズ MLシリーズ モリテックスCCTVレンズ MLシリーズモリテックス
18,980税込20,878特価
1個
当日出荷から54日以内出荷
広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
1.1型24MP対応レンズFCシリーズ 興和オプトロニクス1.1型24MP対応レンズFCシリーズ興和オプトロニクス
103,600税込113,960
1個
当日出荷から12日以内出荷
2.5μm対応、高精細・高画素レンズゴーストやフレアを効果的に低減し、近赤外領域での透過率を高めるために、 ワイドバンドマルチコートを採用新たにマクロシリーズ75mm、100mmをラインナップ最大0.75 倍のマクロが可能。接写リングと組み合わせると高解像度での1倍撮影が可能。
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M34×P0.5解像度(中央、周辺)200lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 10×10mm~20×30mm) CLSQシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ60~Φ100) SLSQシリーズシグマ光機
30,980税込34,078
1個
13日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
材質合成石英コーティングノーコート屈折率n e=1.460偏心<1′設計波長(nm)546.1
SV-Hシリーズ   メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーSV-Hシリーズ メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
55,980税込61,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
全機種2/3"、FNO1.4と明るい設計 (SV-5026Hを除く) 全機種手動フォーカス・アイリス付きで固定用にロックビスを採用 レンズ先端にフィルター取り付けタップを採用し、オプションの取り付けが可能 f75mm・f100mmは1”対応
マウントC-Mount
球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズ シグマ光機球面平凸レンズ(合成石英 Φ40~Φ50.8) SLSQシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
13日以内出荷
単純な形状で、球面収差を少し抑えたレーザ実験用のレンズです。レーザ光をディテクターに集光させたり、単色光源を用いた結像の実験などに使用できます。
ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1台
欠品中
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8
M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4S omron(オムロン)M42マウントカメラ用標準レンズ器 3Z4Somron(オムロン)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
仕様M42マウントカメラ用標準レンズ
ラインセンサー用マクロレンズ VSテクノロジーラインセンサー用マクロレンズVSテクノロジー
97,980税込107,778
1個
27日以内出荷
マウントFマウント

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ