絞り込み
マウント
- Cマウント(11)
焦点距離(mm)
- 9.52(1)
絞り
- 17.91(1)
- 18.1(2)
- 18.2(2)
- 39.1(1)
倍率(倍)
- 4(6)
- 5(2)
- 6(4)
W.D.(mm)
- 43(2)
- 64.2(2)
- 65(4)
- 65.3(1)
- 110(3)
分解能(μm)
- 2.6(2)
- 3(2)
- 3.05(4)
- 4.4(3)
- 4.5(1)
2.6・3・3.05・4.4・4.5
被写界深度(mm)
- 0.09
- 0.06(6)
- 0.07(3)
- 0.08(4)
- 0.1(4)
- 0.11(5)
- 0.12(6)
- 0.13(6)
- 0.14(10)
- 0.18(5)
- 0.19(6)
- 0.2(11)
- 0.28(4)
- 0.4(4)
- 0.41(4)
- 0.44(6)
- 0.67(5)
- 1(4)
- 1.2(5)
- 1.24(6)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 80.7(1)
- 84.2(1)
- 88.2(1)
- 97.4(2)
- 104.7(1)
- 105.3(1)
- 130.8(2)
- 160.53(1)
- 192(2)
80.7・84.2・88.2・97.4・104.7・105.3・130.8・160.53・192
ブランド
- Kenko(ケンコートキナー)(4)
- ミラック光学(3)
- モリテックス(2)
- omron(オムロン)(1)
- 東京パーツセンター(1)
Kenko(ケンコートキナー)・ミラック光学・モリテックス・omron(オムロン)・東京パーツセンター
「マウント」から絞り込む
Cマウント(11)

テレセントリックレンズ
ミラック光学¥59,880~税込¥65,868~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥36,980税込¥40,6781個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)170タイプストレート外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています
テレセントリックレンズ MML-HRシリーズ
モリテックス¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷から13日以内出荷41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。マウントCマウント
Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ
omron(オムロン)¥179,800~税込¥197,780~1個106日以内出荷仕様Cマウントカメラ用高解像度テレセントリックレンズ撮像素子(適合最大)2/3インチ
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は110mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)180タイプ同軸外径(Φmm)35分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800税込¥131,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明付。仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)質量(g)110タイプ同軸外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
物体側テレセントリックレンズ メガピクセルカメラ対応高解像度マクロレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個9日以内出荷定評ある光学性能を更に向上。 高解像度・高精細・高コントラストを実現。 0.48M対応。 2/3型CCDカメラ対応。 従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。 W.D.は65mm。 同軸落射照明なしタイプ。仕様同軸落射照明:付、0.055(物体側、N.A.)質量(g)100タイプストレート外径(Φmm)28分解能(μm)3.05(550nm)対応(画素数)0.48M被写界深度(mm)0.09画素サイズ(μm)11適合素子サイズ~2/3
テレセントリックレンズ WD65mm
東京パーツセンター¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。マウントCマウント付属品六角レンチ(M3止めねじ用)保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)波長(nm)400~700使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)