絞り込み
マウント
  • CSマウント(1)
  • Cマウント(15)
  • M12(1)
焦点距離(mm)
  • 6
  • 4(5)
  • 5(8)
  • 8(34)
  • 10(5)
  • 12(43)
  • 12.5(6)
  • 16(45)
  • 18(5)
  • 20(9)
  • 25(57)
  • 30(5)
  • 35(51)
  • 40(5)
  • 50(56)
  • 75(19)
  • 100(14)
  • 150(5)
  • 200(6)
  • 1000(5)
絞り
  • 1.2~16(1)
  • 1.2~360(1)
  • 1.2~close(2)
  • 1.4~16(5)
  • 1.4~close(2)
  • 1.8~11(1)
  • 1.8~16(2)
  • 1.9~16(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 2.4~16(1)
  • 2.8~16(1)
倍率(倍)
  • 0.19(1)
W.D.(mm)
  • 100~∞(3)
  • 200~∞(1)
  • その他(1)
鏡筒長(mm)
  • 30(2)
  • 32.8(1)
  • 34(1)
  • 34.7(1)
  • 44.25(1)
  • 45.8(1)
  • 51(1)
  • 56.2(1)
  • 57.2(1)
  • 57.5(1)
30・32.8・34・34.7・44.25・45.8・51・56.2・57.2・57.5
ブランド
  • VSテクノロジー(5)
  • 興和オプトロニクス(5)
  • タムロン(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 富士フイルム(2)
  • モリテックス(1)
VSテクノロジー・興和オプトロニクス・タムロン・omron(オムロン)・富士フイルム・モリテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
CSマウント(1)
Cマウント(15)
M12(1)
2/3型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス2/3型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
十分な周辺光量を確保 優れたコストパフォーマンス 小型で軽量、強固なボディ
寸法(mm)イメージサイズ:8.8×6.6(Φ11)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
1型 メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス
59,980税込65,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
小型かつ高性能・高品質の光学設計を採用 周辺光量の増加を実現(メーカーJCシリーズと比較) マシンビジョンの高画素化に対応した幅広いラインナップ 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構と目盛を標準装備
寸法(mm)イメージサイズ:12.8×9.6(Φ16)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1型、2/3型、1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント
超広角メガピクセル対応レンズ 興和オプトロニクス超広角メガピクセル対応レンズ興和オプトロニクス(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1個
当日出荷
短焦点での低ディストーション化を実現。 画像の歪みが少なく、画像処理用のデータの取り込みに最適。 2メガピクセル対応、小型かつ高性能・高品質。 耐振性・耐衝撃性に優れた機構を採用。 広い撮像範囲の確保 従来品と比較し、画角約15%拡大(※メーカー従来品と比較) 2メガピクセルカメラ対応 周辺、中心ともに解像力を向上 イメージサイズ2/3型のカメラ使用時に200万画素の解像力を実現 周辺光量の増加を実現(JCシリーズと比較) 画像処理システムの最適化に対応 フォーカスとアイリスにロック機構を標準装備 耐振動/衝撃設計
使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動フォーカス0.1m~∞マウントCマウント
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
19,980税込21,978
1個
当日出荷
Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
FA用CCTVレンズ VSテクノロジーFA用CCTVレンズVSテクノロジー
17,980税込19,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)
メガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズ VSテクノロジーメガピクセル対応マシンビジョンCCTVレンズVSテクノロジー
38,980税込42,878
1個
当日出荷から9日以内出荷
操作Manual(絞り・フォーカス)内蔵カメラ2/3"以下/Cマウント
1/1.8型 固定焦点レンズ 興和オプトロニクス1/1.8型 固定焦点レンズ興和オプトロニクス
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
1/1.8型のカメラに対応
寸法(mm)イメージサイズ:7.2×5.4(Φ9)使用温度範囲(℃)-10~+50操作方法アイリス/手動、フォーカス/手動対応フォーマット1/1.8型、1/2型、1/3型マウントCマウント鏡筒径(mm)Φ31
NIR対応単焦点レンズ タムロンNIR対応単焦点レンズタムロン
17,980税込19,778
1個
当日出荷から7日以内出荷
仕様イメージャーサイズ1/3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+60
FA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズ タムロンFA/マシンビジョン用レンズメガピクセル単焦点レンズタムロン
35,980税込39,578
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応RoHs対応フォーカス・アイリスロック付
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/アイリスマウントCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-XA-5Mシリーズ富士フイルム
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷から62日以内出荷
独自の高解像性能「4D High Resolution」を備え、多様な設置条件下で周辺部まで高解像を実現 多様な設置条件に対応するコンパクト設計を実現 取り付け作業時の高い利便性を実現
適合(センサーサイズ)最大2/3型操作方法(フォーカス)マニュアル、(アイリス)マニュアル
産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズ タムロン産業・マシンビジョン用メガピクセル単焦点レンズタムロン
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー1"用メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
64,980税込71,478
1個
当日出荷から27日以内出荷
F値1.4~16
視覚認識 omron(オムロン)視覚認識omron(オムロン)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ 興和オプトロニクス1型 メガピクセル・近赤外対応レンズ興和オプトロニクス
122,400税込134,640
1個
9日以内出荷
高性能1型フォーマットのHCシリーズに広帯域(800nm~1900nm)に高い透過率を可能にする特殊コートを採用可視・近赤外域に高画質を保つ光学設計
仕様●イメージサイズ (mm):12.8×9.6(Φ16)●バックフォーカス in air (mm):11.1●フォーカス範囲 (m):0.1~∞●最近接時の撮像範囲(mm):267.4(H)×196.3(V)質量(g)215使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ54×56.2解像度(中央、周辺)100lp/mm, 80lp/mm焦点距離(mm)6操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F1.8~F11マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応画角1 型(度):96.8×79.4、2/3 型(度):74.1×58.0、1/1.8 型(度):62.6×48.2TVディストーション-0.20%
視覚周辺機器 3Z4S omron(オムロン)視覚周辺機器 3Z4Somron(オムロン)
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
CCTVレンズ MLシリーズ モリテックスCCTVレンズ MLシリーズモリテックス
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
広域エリアの画像認識に開発された監視用レンズです。 全機種アイリス・フォーカス可変(ロックビス付)で任意の条件位置で固定が可能です。
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ 富士フイルムマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINON HF-HA-1Sシリーズ富士フイルム
28,900税込31,790
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐振動・耐衝撃設計独自のメカニカルデザイン*を採用し、耐振動・耐衝撃性能を実現。様々な設置環境に対応。高い操作性/統一されたデザイン小型マシンビジョンカメラとの組み合わせに最適な軽量・コンパクト設計。6mm~50mmは7モデルを通してレンズ径が共通のΦ29.5mm。レンズ鏡筒にアイリスとフォーカスの固定穴を3か所ずつ設け、設置条件に合わせて最適な固定穴を選択可能。フォーカス、アイリスの操作性もモデル間で共通です。高い赤外線透過率HF-HA-1Sシリーズは赤外線透過率が高いので、単波長*の赤外線照明を使用したマシンビジョンシステムでご利用いただけます。※可視光と赤外光の両方にフォーカスが合う機能はございません。近接撮影に強い最短10mm*までの近接撮影が可能。( ※DF6HA-1Sの場合)8モデルの幅広いラインナップ焦点距離は6mm~75mmまで8機種をラインナップし、幅広い用途にお使いただけます。明るいF値明るいF値により、低照度化でもクリアな画像を得られます。
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
VS-Bシリーズ   ボードレンズ VSテクノロジーVS-Bシリーズ ボードレンズVSテクノロジー
17,980税込19,778
1個
12日以内出荷
ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12) 省スペース環境の搭載が可能
センサー1/2"焦点距離(mm)6画角43.5×56.0(1/2")

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ