絞り込み
マウント
- Cマウント(7)
絞り
- 12.4(1)
- 12.7(1)
- 14.2(1)
- 14.9(1)
- 16(1)
- 16.7(1)
- 16.8(1)
- 19.9(1)
- 24.7(1)
- 25.8(1)
- 28.3(1)
- 32(1)
- 39.1(1)
- 39.5(1)
- 42.3(1)
- 52(1)
- 56(1)
- 58.9(1)
倍率(倍)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.7(1)
- 0.8(2)
- 0.9(1)
- 1(2)
- 1.5(2)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(2)
- 6(3)
- 8(1)
- 10(1)
W.D.(mm)
- 29(2)
- 30(2)
- 37(2)
- 38(2)
- 39(3)
- 42(2)
- 43(2)
- 45(2)
- 48(3)
- 52(2)
- 56(2)
- 63(2)
- 67(2)
- 77(2)
- 93(3)
- 102(1)
- 104(1)
- 105(1)
- 107(1)
- 110(2)
- W.D.(mm)をもっと見る
分解能(μm)
- 2(2)
- 2.1(2)
- 2.3(2)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 2.8(2)
- 3(2)
- 3.2(2)
- 3.4(2)
- 3.9(2)
- 4.1(2)
- 4.4(2)
- 4.7(2)
- 5.4(2)
- 8.6(2)
- 10.5(1)
- 10.8(1)
- 11.2(1)
- 12(1)
- 12.4(1)
- 分解能(μm)をもっと見る
被写界深度(mm)
- 0.05(2)
- 0.06(3)
- 0.07(1)
- 0.08(2)
- 0.09(3)
- 0.1(3)
- 0.11(1)
- 0.12(2)
- 0.13(1)
- 0.14(3)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.19(2)
- 0.2(1)
- 0.21(1)
- 0.23(2)
- 0.38(2)
- 0.45(2)
- 0.88(2)
- 1.55(2)
- 被写界深度(mm)をもっと見る
0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.11・0.12・0.13・0.14・0.15・0.17・0.19・0.2・0.21・0.23・0.38・0.45・0.88・1.55・被写界深度(mm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
- 42(2)
- 47.5(2)
- 56(2)
- 65(3)
- 66(2)
- 109(2)
- 114(2)
- 125(2)
- 126(2)
- 133(2)
- 139(2)
- 148(2)
- 152(2)
- 155(2)
- 159(2)
- 166(2)
- 172(2)
- 187(2)
- 192(2)
- 199(2)
- 鏡筒長(mm)をもっと見る
42・47.5・56・65・66・109・114・125・126・133・139・148・152・155・159・166・172・187・192・199・鏡筒長(mm)をもっと見る
ブランド
- ミラック光学
- シグマ光機(105)
- Kenko(ケンコートキナー)(90)
- VSテクノロジー(49)
- 興和オプトロニクス(34)
- omron(オムロン)(15)
- CBC(computar)(14)
- タムロン(12)
- 東京パーツセンター(10)
- モリテックス(7)
- 清和光学製作所(6)
- オプトル(旧:リコー)[レンズ](6)
- 富士フイルム(5)
- ツクモ工学(4)
- HIKMICRO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- Phenix[メカニカル部品](3)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
- ホーザン(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「マウント」から絞り込む
Cマウント(7)

ダイレクト式Cマウントアダプター
ミラック光学¥6,898税込¥7,5881台当日出荷顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
テレセントリックレンズ
ミラック光学¥49,980~税込¥54,978~1個当日出荷から13日以内出荷ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ
ミラック光学¥34,980~税込¥38,478~1個10日以内出荷から11日以内出荷TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
接眼ミクロメーター
ミラック光学¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から10日以内出荷顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
リアコンバーターレンズ RCシリーズ
ミラック光学¥19,000~税込¥20,900~1個当日出荷から12日以内出荷Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
リレーレンズ式Cマウントアダプター(接眼10×用)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。用途画像観察への簡単な応用質量(g)141鏡筒長(mm)84マウントCマウント
リレーレンズ式Cマウントアダプター(接眼20×用)
ミラック光学¥49,980税込¥54,9781個9日以内出荷顕微鏡の接眼レンズの上からかぶせるように装着し、接眼ミクロメーターもモニター上に映し出すことができるCマウントアダプターです。実視野の制限はありますが、目盛線を映し出すことで計測や位置決めを画面上で行うことができます。用途画像観察への簡単な応用質量(g)141
移動測微接眼レンズ(メジャースコープ用)
ミラック光学¥81,700税込¥89,8701個12日以内出荷移動測微接眼レンズの倍率は10×で、目盛は8mm 8等分の固定目盛と可動指標線とで構成されています。可動指標線は縦2本線とたすき十字線に なっており、右側のハンドルの回転によって左右同時に移動します。ハンドルは1回転で1mm移動・100目盛(1mm 100等分刻み)となり、この目盛で移動量を読み取ります。MF・MFS シリーズのみ接続が可能で、微細な測定を行う用途に最適です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。質量(g)209
接眼レンズ(メジャースコープ用)
ミラック光学¥16,980税込¥18,6781個10日以内出荷メジャースコープ用接眼レンズは、すべてにΦ24ミクロメーターガラスを組み込むことができます。視度補正機能により視力に合わせた目盛線のピント合わせが可能です。用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。マウントCマウント
対物レンズ
ミラック光学¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から10日以内出荷厳密な倍率補正にも対応し接眼ミクロメーターと組み合わせて計測した際には精度の高い測定を行うことができます。また、専用Cマウント接写リングアダプターを取り付けることで直接CCDカメラへの接続が可能となり、低コストで画像観察レンズやバリフォーカルレンズとしての応用もできるようになります。用途メジャースコープ用対物レンズ
TMLseries Cマウント用同軸落射タイプ
ミラック光学¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。用途鏡面ワークに非常に適しています