絞り込み
ブランド
  • Kenko(ケンコートキナー)
  • シグマ光機(105)
  • VSテクノロジー(49)
  • 興和オプトロニクス(34)
  • ミラック光学(18)
  • CBC(computar)(16)
  • omron(オムロン)(13)
  • タムロン(12)
  • 東京パーツセンター(10)
  • モリテックス(7)
  • 清和光学製作所(6)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(5)
  • ツクモ工学(4)
  • HIKMICRO(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Phenix[メカニカル部品](3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • ホーザン(2)
  • SONY(1)
マウント
  • Cマウント(61)
  • Fマウント(2)
  • M25.4(10)
  • その他(3)
  • 親指マウント(2)
焦点距離(mm)
  • 1.28(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 12(4)
  • 16(3)
  • 20(1)
  • 25(3)
  • 35(3)
  • 50(3)
  • 75(1)
  • 100(1)
  • 266(1)
倍率(倍)
  • 0.2(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(4)
  • 0.45(2)
  • 0.5(15)
  • 0.55(2)
  • 0.6(3)
  • 0.7(4)
  • 0.72(3)
  • 0.75(3)
  • 1(29)
  • 1.5(4)
  • 2(24)
  • 2.5(2)
  • 3(9)
  • 4(17)
  • 5(3)
  • 6(9)
  • 8(4)
  • 10(2)
W.D.(mm)
  • 60.7(4)
  • 64(2)
  • 64.8(2)
  • 65(14)
  • 65.5(3)
  • 68(2)
  • 70(4)
  • 71(5)
  • 75(6)
  • 78.5(4)
  • 108.2(4)
  • 110(11)
  • 112(2)
  • 150(2)
  • 156(2)
  • 167(4)
  • 218(2)
  • 290(2)
  • 400(2)
  • 800(2)
絞り
  • 1.4~16close(1)
  • 1.4~22(1)
  • 1.6~22(2)
  • 1.8~16close(1)
  • 1.8~close(1)
  • 2~22(1)
  • 2.8~16close(1)
  • 2.8~22(1)
  • 2.8~32(1)
  • 4.5~close(1)
  • 6.3(2)
  • 7.9(1)
  • 8.2(1)
  • 9.1(4)
  • 9.4(2)
  • 10(1)
  • 16.7(1)
  • 18.1(2)
  • 18.2(2)
  • 20.9(2)
1.4~16close・1.4~22・1.6~22・1.8~16close・1.8~close・2~22・2.8~16close・2.8~22・2.8~32・4.5~close・6.3・7.9・8.2・9.1・9.4・10・16.7・18.1・18.2・20.9
分解能(μm)
  • 1.4(2)
  • 3(4)
  • 3.05(8)
  • 4(4)
  • 5.3(3)
  • 5.4(3)
  • 6(4)
  • 6.1(3)
  • 9(3)
  • 9.6(7)
  • 10(2)
  • 11(6)
  • 12(4)
  • 12.9(2)
  • 13(6)
  • 13.4(4)
  • 13.5(2)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 20(3)
1.4・3・3.05・4・5.3・5.4・6・6.1・9・9.6・10・11・12・12.9・13・13.4・13.5・14・15・20・分解能(μm)をもっと見る
鏡筒長(mm)
  • 115.5(2)
  • 116(2)
  • 116.1(2)
  • 121.7(2)
  • 125.7(2)
  • 127(3)
  • 129.1(2)
  • 129.6(2)
  • 130.8(2)
  • 136(2)
  • 146.5(2)
  • 162.7(2)
  • 165.5(3)
  • 169.5(2)
  • 186.574(2)
  • 187.5(2)
  • 203.7(2)
  • 206.5(2)
  • 212.7(2)
  • 216.5(2)
115.5・116・116.1・121.7・125.7・127・129.1・129.6・130.8・136・146.5・162.7・165.5・169.5・186.574・187.5・203.7・206.5・212.7・216.5・鏡筒長(mm)をもっと見る
被写界深度(mm)
  • 0.09(4)
  • 0.095(2)
  • 0.12(4)
  • 0.13(2)
  • 0.14(4)
  • 0.18(4)
  • 0.19(2)
  • 0.2(9)
  • 0.21(2)
  • 0.28(3)
  • 0.3(2)
  • 0.36(2)
  • 0.41(4)
  • 0.44(3)
  • 0.5(3)
  • 0.67(4)
  • 0.8(3)
  • 1(3)
  • 1.2(4)
  • 1.24(6)
0.09・0.095・0.12・0.13・0.14・0.18・0.19・0.2・0.21・0.28・0.3・0.36・0.41・0.44・0.5・0.67・0.8・1・1.2・1.24・被写界深度(mm)をもっと見る
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マウントから絞り込む
Cマウント(61)
Fマウント(2)
M25.4(10)
その他(3)
親指マウント(2)
エクステンダーセット(Cマウント接写リング) Kenko(ケンコートキナー)エクステンダーセット(Cマウント接写リング)Kenko(ケンコートキナー)
11,980税込13,178
1セット
欠品中
セット内容0.5mm、1mm、5mm、10mm、20mm、40mm
物体側テレセントリックレンズ W.D.65mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.65mmKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
タイプストレートマウントCマウント
長作動10倍マクロレンズ Kenko(ケンコートキナー)長作動10倍マクロレンズKenko(ケンコートキナー)
259,800税込285,780
1個
11日以内出荷
テレセントリック高倍率レンズ。 高い分解能、高解像力。 広い作業領域を確保するW.D.64mm。同軸落射照明はコンパクトなL型。
質量(g)512タイプ同軸分解能(μm)1.4(550nm)先端径(Φmm)43距離(物像間O-I)266mm光学ディストーション0.001被写界深度(mm)0.0137(550nm)NA(開口数)0.24適合素子サイズ~2/3
ラインセンサカメラ用レンズ Kenko(ケンコートキナー)ラインセンサカメラ用レンズKenko(ケンコートキナー)
97,980税込107,778
1台
欠品中
Tokina交換レンズの高解像度をラインセンサ用カメラへ最適化したレンズ。手動可変絞りを採用し、絞り値のコントロールを可能に。フォーカスリング及び絞りリング固定ネジにより、耐振性・衝撃性に優れたレンズ。
用途ラインセンサカメラ用質量(g)514長さ(mm)95焦点距離(mm)100撮影距離(m)0.3(物像間距離/最短)マウントF絞りF2.8~F32寸法(Φmm)43(イメージサークル)画角24.5°(水平)ねじサイズフィルターネジ:M55 P0.75最大口径比1:2.8
近赤外撮影用 テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)近赤外撮影用 テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1台
31日以内出荷
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。適合素子サイズ1.1インチマウントCW.D.(mm)65関連資料(0.2MB)
メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm) Kenko(ケンコートキナー)メガピクセルカメラ対応 高解像度マクロレンズ(W.D.=65mm)Kenko(ケンコートキナー)
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。シリーズ全タイプで高解像度・高精細・高コントラストを実現。メガピクセルカメラ対応(最大5MP 一部機種除く)
用途精密画像処理・各種検査用など質量(g)270分解能(μm)1.86(550nm)適合素子サイズ~2/3インチ鏡筒長(mm)130.27絞り8.2マウントC先端径(Φmm)40被写界深度(mm)0.013光学倍率3W.D.(mm)65仕様N/A:0.18
10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズ Kenko(ケンコートキナー)10メガピクセル対応 4/3型マシンビジョンレンズKenko(ケンコートキナー)
89,980税込98,978
1台
8日以内出荷から11日以内出荷
4/3型10メガピクセルセンサーに対応したマシンビジョン用レンズです。開放F値2.0と明るい光学系を採用し、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を実現。ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止できます。
用途画像処理や計測処理用レンズなど仕様フォーカス・アイリス、ロックレバー付き撮像素子4/3型マイクロフォーサーズ Φ23mm
集光レンズ ライン型ライトガイド用 Kenko(ケンコートキナー)集光レンズ ライン型ライトガイド用Kenko(ケンコートキナー)
22,980税込25,278
1個
13日以内出荷
レンズ構成1枚(シリンドリカルレンズ)
集光レンズ Kenko(ケンコートキナー)集光レンズKenko(ケンコートキナー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から13日以内出荷
狭幅ピッチサイドビュープリズム Kenko(ケンコートキナー)狭幅ピッチサイドビュープリズムKenko(ケンコートキナー)
57,980税込63,778
1個
13日以内出荷
ピッチ(mm)(光軸間ミニマム)10
狭幅2直角プリズム Kenko(ケンコートキナー)狭幅2直角プリズムKenko(ケンコートキナー)
45,980税込50,578
1個
13日以内出荷
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
56,980税込62,678
1個
13日以内出荷
鏡筒外径28Φ用/内部光路長39mm。
光路長(mm)(内部)39
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
56,980税込62,678
1個
13日以内出荷
鏡筒外径24Φ用/内部光路長23mm。
光路長(mm)(内部)23
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
47,980税込52,778
1個
13日以内出荷
鏡筒外径20Φ用/内部光路長17mm。
仕様M2タップ付き
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径18Φ用/内部光路長18mm。
仕様M2タップ付き
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2D用)。
仕様M2タップ付き
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
37,980税込41,778
1個
13日以内出荷
レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。
仕様M2タップ付き
90度プリズム Kenko(ケンコートキナー)90度プリズムKenko(ケンコートキナー)
39,980税込43,978
1個
13日以内出荷
鏡筒外径12Φ用/内部光路長12mm。
仕様M2タップ付き
1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。
適合素子サイズ~1
1インチ対応高解像度レンズ Kenko(ケンコートキナー)1インチ対応高解像度レンズKenko(ケンコートキナー)
58,980税込64,878
1個
13日以内出荷
1型5メガピクセルに対応 近年急速に普及するCマウントでカバーできる最大の1型の撮像デバイスに対応したレンズを5機種ラインナップ。 画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 明るい光学系 開放F値はF1.6と十分に明るく、高フレームレートのグローバルシャッタ、低照度下での画像取り込みにも光学性能を存分に発揮します。 ディストーションの低減 ディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 ロックレバーを標準採用 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。振動条件下においてもフォーカスや絞りのズレを防止します。
質量(g)185焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ54×60.4鏡筒長(mm)59.8撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.6-F22画像サイズ1型インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-10~50画角57.1°(水平)バックフォーカス(mm)13.54
5M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)5M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。
質量(g)57焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46
3M対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)3M対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
仕様3M対応CCTVレンズ
メガピクセル対応CCTVレンズ Kenko(ケンコートキナー)メガピクセル対応CCTVレンズKenko(ケンコートキナー)
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
109,800税込120,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸マウントCマウント
両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
96,980税込106,678
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。
タイプストレート
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸適合素子サイズ~2/3
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~2/3
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
319,800税込351,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
質量(g)438光学倍率0.75分解能(μm)11(F8)被写界深度(mm)0.8(F8)仕様0.0313(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)206.5マウントCマウントW.D.(mm)60.7適合素子サイズ~1.1
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
349,800税込384,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ Kenko(ケンコートキナー)1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズKenko(ケンコートキナー)
249,800税込274,780
1個
20日以内出荷
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。
タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.800mmKenko(ケンコートキナー)
339,800税込373,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸W.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.800mmKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレートW.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.400mmKenko(ケンコートキナー)
299,800税込329,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸マウントM25.4UNCU1W.D.(mm)400
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.400mmKenko(ケンコートキナー)
269,800税込296,780
1個
20日以内出荷
超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプストレート
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.290mmKenko(ケンコートキナー)
239,800税込263,780
1個
20日以内出荷
長作動により作業性が高い。 同軸照明取付タイプ。
マウントCマウントタイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.290mmKenko(ケンコートキナー)
209,800税込230,780
1個
20日以内出荷
長作動により作業性が高い。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)290適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
219,800税込241,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm Kenko(ケンコートキナー)物体側テレセントリックレンズ W.D.220mmKenko(ケンコートキナー)
199,800税込219,780
1個
20日以内出荷
ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。
タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)218適合素子サイズ~1/2

画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

レンズ