「マウント」から絞り込む
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適
マウントCマウント
MMLシリーズ最高のコントラストとNAを持った高解像モデル。
500万画素カメラなど高画素カメラと組合わせることで、より高画質の画像撮影ができます。
適合カメラ最大2/3型
ピクセルサイズ3.5μm(2/3インチにおいて5M相当)のカメラに対する高解像度(150本/mm)
大口径比の広角レンズで低ディストレーション。
汎用性の高いCマウント採用。
撮影距離は0.1~無限遠の広範囲に対応。
像側テレセンな為、ラインセンサーカメラ用としても最適。
マウントCマウント
絞りF1.4~16C(手動)
ねじ(フィルター)M46、P=0.75mm
41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。
画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。
高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウントCマウント
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
カメラのピクセルサイズと合う様に倍率を調整することが可能。
5メガピクセルに合わせた光学倍率で設計。
ディストーション0.02%以下の低ディストーション設計。
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
撮像素子8.8×6.6(Φ11)mm
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
2.0倍(固定)のマクロレンズとして使用可能。
仕様倍率可変範囲:2.0×、物体側N.A.:0.2
質量(g)830
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:9.20×6.90mm、1型:6.40×4.8mm、2/3型:4.4×3.3mm
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
TVディストーション0.001
鏡筒径(mm)Φ64
バックフォーカス(mm)15
1個
¥239,800
税込¥263,780
5日以内出荷
ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約160mmの物体側テレセントリックレンズです。2/3 型500 万画素、1 型900 万画素などのハイメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
タイプストレート
ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
質量(g)320
センサー2/3型
フィルターサイズ(mm)ΦM43×P0.75
RoHS指令(10物質対応)対応
光学ディストーション【0.2x】2/3型0.2%(y=5.5mm)・1/2型0.1%(y=4mm)、【0.5x】2/3型0.6%(y=5.5mm)・1/2型0.3%(y=4mm)
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
中心から周辺まで高いコントラストを確保しています。
画像全域にわたりディストーションを抑えています。
変倍機能と固定倍率のテレセントリックレンズ。
21メガピクセルまで対応可能。
0.5 倍~1.0倍(変倍)のマクロレンズとして使用可能。
質量(g)1000
仕様倍率可変範囲:0.5~1.0×、物体側N.A.:0.05/0.1
使用温度範囲(℃)-10~+50
解像力120lp/mm
視野4/3型:36.8×27.6/18.4×13.8mm、1型:25.6×19.2/12.8×9.6mm、2/3型:17.6×13.2/8.8×6.6mm
鏡筒長(mm)151.5
撮像素子18.4×13.8(Φ23)mm
マウントCマウント
TVディストーション0.1%/0.1%
光学倍率0.5/1
鏡筒径(mm)Φ82
W.D.(mm)80、81.8
バックフォーカス(mm)14.7
1個
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
光学倍率1.5
質量(g)296
分解能(μm)5.3
マウントCマウント
W.D.(mm)110
1個
¥179,800
税込¥197,780
9日以内出荷
作業性優先の設計により65mmの作動距離。
同軸照明入射径はΦ8ですが、Φ12用も対応可能。
タイプ同軸
マウントCマウント
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
焦点距離(mm)72.6(設計値)
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
ピントズレでの倍率変化が少ない。
ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。
コンパクト設計。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸
マウントCマウント
WD=65mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な 新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
マウントCマウント
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
タイプ同軸
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
KCM-1DUMP-Pは偏光タイプ。
最大イメージサイズ1.1インチ対応。
仕様0.063(N.A.)
質量(g)215
タイプ同軸
分解能(μm)5.4
被写界深度(mm)0.28
適合素子サイズ~1.1
1個
¥259,800
税込¥285,780
20日以内出荷
長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120
マウントCマウント
デバイス2/3インチ以下
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。
レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。
被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。
結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
100万画素以上のメガピクセルカメラに対応。
最大イメージサイズ15.2x15.2mm。
同軸落射タイプで均一な照明光。
Fマウント。
タイプ同軸
画像サイズ(イメージ)15.2mm×15.2mm
Cマウントで1.2インチ 0.5x、0.69x、1x、2x、2.74x、3.45x。1ピクセル3μm未満のCMOSセンサーに対応した高解像設計・最大イメージサイズ。Cマウント時 19.3mm(1.2インチ) / マイクロフォーサーズマウント時 21.6mm。全機種同軸落車照明タイプをラインナップ 各倍率専用設計で均一性の高い照明が得られます (ご使用の光源によって条件は変わります)。対応センサー IMX530 GMAX0505 Emerald16M 他
作動距離(mm)65
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
タイプストレート
マウントCマウント
適合素子サイズ~2/3
近赤外波長コート1100nmを中心に高い透過率を実現したテレセントリックレンズ。赤外カメラとSWIR光源装置との組み合わせで、高倍率観察が可能に。
用途シリコンウェハやICチップなどの半導体デバイスの内部観察。ソーラーパネルやLCDなどの電気・電子部品の非破壊検査など。
適合素子サイズ1.1インチ
マウントC
W.D.(mm)65
関連資料(0.2MB)
超長作動による高い作業性を実現。
ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。
タイプ同軸
W.D.(mm)800
適合素子サイズ~1/1.8
作業性優先の設計により110mmの作動距離。
同軸照明差込径Φ8、Φ12共に対応いたします。
タイプ同軸
マウントCマウント
W.D.(mm)110
装置組み込み用として超小型設計。
分解能(μm)6
被写界深度(mm)0.2
仕様0.063(N.A.)
タイプ同軸
マウントM25.4 32山
適合素子サイズ~2/3
超高解像度1.67μm、10メガピクセル対応
精密検査用途に最適なマシンビジョン高性能設計
低ディストーション
ストレート、同軸落射モデル ラインナップ
適合センサ2/3"
F値実効F:4.5
マウントC-Mount
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
メガピクセルカメラ対応。
ピントズレでの像倍率変化が少ない。
光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸
適合素子サイズ~2/3
WD140mm~無限設計。長焦点(望遠設計)ながらマクロ用途にも対応可能[TEC-M55]
コンパクト設計で5メガピクセル対応[TEC-M55MPW]
2/3型2メガピクセル対応。WD65mmとWD110mmのラインアップ[TEC-M MP(C)]
RoHS指令(10物質対応)対応
W.D.(mm)140~無限設計
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。
イメージサイズ1.1インチ対応。
メガピクセルカメラ対応。
タイプストレート
マウントCマウント
適合素子サイズ~1.1
2100~2500万画素のカメラに対応した高性能モデル
1.2型(対角19.3mm)、4/3型(対角21.8mm)素子対応。
条件によりセンササイズ対角23mm対応可能。
ピクセルサイズ1.85μm~カメラに対応。
可変絞り機構により、最適な被写界深度で使用可能。
先端フィルタネジ付き
Cマウント以外のマウントにも対応可能。
高コントラスト。
ディストーションレス。
センサー寸法(mm)21.8(4/3")
視野1.1" 20.8×28.4、1.2" 25.2×29.2、4/3"(21.8mm) 21.4×37.8、4/3"(23mm) 28.8×36
マウントC
被写界深度(mm)112.5±3.4
TVディストーション-0.003%
光学倍率0.5×
W.D.(mm)110
NA(開口数)0.042~0.009
1本
¥359,800
税込¥395,780
6日以内出荷
1
2
3
次へ
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。