「マウント」から絞り込む
Cマウント(2)
物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ワーキングディスタンス約110mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント
付属品六角レンチ(M3止めねじ用)
保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと)
波長(nm)400~700
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。