絞り込み
ブランド
  • HIKMICRO
  • 中央精機(419)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • VSテクノロジー(64)
  • ミラック光学(64)
  • 日進電子工業(53)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(48)
  • Kenko(ケンコートキナー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(31)
  • ツクモ工学(31)
  • キコー技研(23)
  • 東芝テリー(20)
  • アートレイ(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO Pocketシリーズ対応 Pocket1 Pocket2 PocketE用 マクロレンズ

    HIKMICRO
    ¥14,400税込¥15,840
    1個
    当日出荷
    【高精度温度計測】本製品は、温度計測の精度を±3℃または±3%の誤差で実現しております。計測可能な温度範囲は-20℃から150℃までと広く、さまざまな環境下での使用に適しています。【微細な計測が可能】このマクロレンズは、100μmのスポットサイズで精密な計測が可能です。また、最小計測サイズは500μmとなっており、細かい部分の計測にも対応しています。【広い作業距離】作業距離は30mmとなっており、被写体に近づき過ぎることなく、快適な距離から撮影や計測を行うことができます。これにより、安全かつ効率的に作業を進めることが可能です。【ポケットシリーズカメラ対応】このマクロレンズは、ポケットシリーズのカメラに対応しており、手軽に持ち運びができるため、フィールドワークや出張時の計測にも最適です。【拡大倍率0.12x】拡大倍率は0.12xとなっており、小さな被写体を大きく捉えることができます。微細なディテールの観察や計測が求められる場合に、高いパフォーマンスを発揮します。
    仕様●FOV(視野):47.6°(H)×36.1°(V)●IFOV(空間解像度):2.93mrad●最小撮像素子サイズ:100×100μm●最小温度オブジェクトサイズ:500×500μm●最短撮影距離(mm):30 ±1寸法(mm)44.2×25.16×87.2質量(g)9使用温度範囲(℃)-20~150測定精度最大±3℃、±3%(対象温度が0℃~150℃の場合)焦点距離(mm)4.1
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Bシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    被写体に30mmまで接近して撮影できるマクロレンズアダプターです。プリント基盤上の蓄熱積と放熱に関する情報を得ることができ、不良部品の特定や、電気機器の正確な不良箇所特定が可能になります。
  • HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ

    HIKMICRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1台
    8日以内出荷
    ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
  • HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ HIKMICRO

    HIKMICRO ハイクマイクロ Pocketシリーズ用マクロレンズ

    HIKMICRO
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    8日以内出荷
    オプションのマクロレンズを装着することで、500μmの詳細を観察することができ、極小部品やプリント基盤xといった小さな物体の正確な温度が得られえます。

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理
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
HIKMICROの画像処理 【通販モノタロウ】