絞り込み
ブランド
- 日恵製作所
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(94)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥2,998税込¥3,2981台当日出荷0.4Wの白色LEDを15個使用した室内照明。 車内やクローゼットなど小部屋を広範囲に明るく照らします。薄型のコンパクト設計で壁面、天井にフィットします。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)148幅(mm)71高さ(mm)19.5質量(g)70種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)5.3発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)15(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
LED室内照明灯 室内用シーリングライト
日恵製作所¥7,398税込¥8,1381台当日出荷0.4Wの白色LEDを24個使用した室内照明。大型車両内やクローゼットなど部屋を広範囲に明るく照らします。本体にスイッチ付きの横巾401mm設計で室内を幅広く照明します。 使用温度範囲が-30~65°防塵・防水性能にも優れ、過酷な環境下での使用も可。寒冷地、猛暑地や真夏太陽光直下などの過酷な環境下での使用も可能です。 RoHSおよびCE対応製品です。長さ(mm)401幅(mm)78高さ(mm)33.5質量(g)320種類長形灯使用温度範囲(℃)-30~65消費電力(W)7.5定格電圧(V)DC12~24発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)24(0.4W)照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED
車載用LED警告灯/ライトバー56型
日恵製作所¥159,800~税込¥175,780~1台4日以内出荷ハイパワーLEDユニットを4~6方向に配列した、振動に強く長寿命の車載用警告灯。 スイッチボックスで電源ON/OFF、パターン切替、減光。 使用温度範囲が-30~65°、防塵・防水性能にも優れ過酷な環境下での使用も可。高さ(mm)74種類車載灯使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24高さH(mm)130光源可視光奥行D(mm)267照射方式垂直投光照光形状バー形光源タイプLED













![単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター] 単相 250w EFNOU-KTN 4P 分相始動式 モータ 防振型 日東電工[モーター]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono81318731-260618-02.jpg)