絞り込み
ブランド
  • ミラック光学
  • 中央精機(463)
  • シグマ光機(442)
  • Kenko(ケンコートキナー)(194)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(111)
  • omron(オムロン)(101)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(81)
  • VSテクノロジー(68)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(59)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(49)
  • Panasonic(パナソニック)(39)
  • 日進電子工業(38)
  • 東芝テリー(37)
  • ツクモ工学(37)
  • 興和オプトロニクス(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接眼フード ミラック光学接眼フードミラック光学(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
欠品中
周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
接眼ミクロメーター ミラック光学接眼ミクロメーターミラック光学
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
エアーピット本体 N/Otype ミラック光学エアーピット本体 N/Otypeミラック光学
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷から14日以内出荷
N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
用途微細な手作業をサポート
テレセントリックレンズ ミラック光学テレセントリックレンズミラック光学
49,980税込54,978
1個
9日以内出荷から13日以内出荷
ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学ダイレクト式Cマウントアダプターミラック光学
6,898税込7,588
1台
当日出荷
顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
USB 接眼レンズカメラ ミラック光学USB 接眼レンズカメラミラック光学
58,980税込64,878
1個(1個)
4日以内出荷
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学WiFi 顕微鏡用スタンドミラック光学
7,598税込8,358
1台
9日以内出荷
WiFi顕微鏡用スタンド
標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学標準先端アタッチメント 導電性PEEK製ミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
全長(mm)11質量(g)1
標準先端アタッチメント テフロン製 ミラック光学標準先端アタッチメント テフロン製ミラック光学
1,798税込1,978
1個
10日以内出荷
柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています。
全長(mm)11
導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学導電性ゴムパット型アタッチメントミラック光学
1,998税込2,198
1個
10日以内出荷
ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
エアーピット本体 Ptype ミラック光学エアーピット本体 Ptypeミラック光学
12,980税込14,278
1個
10日以内出荷
P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
用途微細な手作業をサポート
SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント ストレート型ミラック光学
2,398税込2,638特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
質量(g)2
Cマウント接写リングアダプター ミラック光学Cマウント接写リングアダプターミラック光学
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
用途対物レンズをCマウントに変換
白色スポットLED照明装置 ミラック光学白色スポットLED照明装置ミラック光学
78,980税込86,878
1個
10日以内出荷
同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状スポット形照射方式同軸落射外径(Φmm)8/14長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.02MB)
スタンド ミラック光学スタンドミラック光学
67,980税込74,778
1個
12日以内出荷
TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学TMCseries Cマウント用ストレートタイプミラック光学
34,980税込38,478
1個
10日以内出荷から11日以内出荷
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
接続アダプター セットベース ミラック光学接続アダプター セットベースミラック光学
4,998税込5,498
1台
9日以内出荷
接続アダプター 腕金具 ミラック光学接続アダプター 腕金具ミラック光学
5,198税込5,718
1台
9日以内出荷
多彩なアクセサリーで光学系とコラボレーション
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
二分岐ファイバー照明装置 ミラック光学二分岐ファイバー照明装置ミラック光学
172,980税込190,278
1個
11日以内出荷
二分岐ポット照明です。二方向から角度を変えて照射することでエッジを際立たせることができます。凹凸やねじれのある形状のワークにうまく光を回り込ませることが可能です。
長さ(mm)ファイバー:500幅(mm)電源部:78質量(kg)電源部:1.8高さ(mm)電源部:144奥行(mm)電源部:200消費電力(W)18色温度(K)6500RoHS指令(10物質対応)対応
白色リングLED照明装置 ミラック光学白色リングLED照明装置ミラック光学
48,980税込53,878
1個
9日以内出荷
長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置光源可視光発光色照光形状リング形外径(Φmm)73長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ型アタッチメント ミラック光学ヘラ型アタッチメントミラック光学
5,998税込6,598
1個
10日以内出荷
ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
標準先端アタッチメント 金属製 ミラック光学標準先端アタッチメント 金属製ミラック光学
1,298税込1,428
1個
10日以内出荷
低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。 最も低価格であり、耐熱性にも優れています。
全長(mm)11
接続ジョイント ミラック光学接続ジョイントミラック光学
1,398税込1,538
1個
10日以内出荷
通常の1本用として真空ポンプ側とエアーピット側のホースをつなげるジョイントです。
全長(mm)29質量(g)4
スパイラルチューブ用ホースジョイント ミラック光学スパイラルチューブ用ホースジョイントミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
市販のスパイラルチューブ(Φ4×Φ6 )に接続するための専用ホースジョイントです。
質量(g)2.5
スタンド ミラック光学スタンドミラック光学
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
質量(g)30
真空ポンプ ミラック光学真空ポンプミラック光学
42,980税込47,278
1個
10日以内出荷
ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
集塵・液体ストッカー ミラック光学集塵・液体ストッカーミラック光学
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。 それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。 集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。 エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。
質量(g)126
SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型ミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41
SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型 ミラック光学SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型ミラック光学
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
全長(mm)35.7質量(g)2
5.6インチ液晶モニター用アーム ミラック光学5.6インチ液晶モニター用アームミラック光学
29,980税込32,978
1台
9日以内出荷
5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
液晶モニター ミラック光学液晶モニターミラック光学
47,310税込52,041
1台
9日以内出荷
現場作業や機械・装置周辺でも使いやすい省スペースの液晶モニターを取り揃えました。
鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学鏡体ユニット MFSシリーズミラック光学
99,980税込109,978
1台
9日以内出荷
MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡体ユニット MSシリーズ ミラック光学鏡体ユニット MSシリーズミラック光学
89,980税込98,978
1台
9日以内出荷
スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 MFシリーズ ミラック光学鏡筒光学系 MFシリーズミラック光学
78,980税込86,878
1台
9日以内出荷
MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
鏡筒光学系 Mシリーズ ミラック光学鏡筒光学系 Mシリーズミラック光学
66,980税込73,678
1台
9日以内出荷から10日以内出荷
顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
スタンド ミラック光学スタンドミラック光学
14,900税込16,390
1台
9日以内出荷から16日以内出荷
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
スタンド用サイドアーム ミラック光学スタンド用サイドアームミラック光学
17,980税込19,778
1台
10日以内出荷
鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
長焦点顕微鏡 ミラック光学長焦点顕微鏡ミラック光学
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
白色LED照明装置 ミラック光学白色LED照明装置ミラック光学
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に光源可視光発光色照光形状バー形ケーブル長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
反射ミラーボックス(1×~2×用) ミラック光学反射ミラーボックス(1×~2×用)ミラック光学
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理