絞り込み
ブランド
  • ミラック光学
  • 中央精機(419)
  • SFC(エス・エフ・シー)(122)
  • CCS(シーシーエス)(106)
  • omron(オムロン)(96)
  • MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
  • VSテクノロジー(64)
  • 日進電子工業(53)
  • Allied Vision(50)
  • サンワサプライ(48)
  • Kenko(ケンコートキナー)(44)
  • Panasonic(パナソニック)(37)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
  • SVS-VISTEK(35)
  • オムロンセンテック(32)
  • ツクモ工学(31)
  • キコー技研(23)
  • 東芝テリー(20)
  • アートレイ(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接眼フード ミラック光学

    接眼フード

    ミラック光学(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    周辺からの光をカットすることで見やすく、目の疲労を軽減させることができます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)10
  • エアーピット本体 Ptype ミラック光学

    エアーピット本体 Ptype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    P タイプ(シャッターボタンを押すと吸着・離すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • SUS注射針型アタッチメント ストレート型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント ストレート型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    質量(g)2
  • ダイレクト式Cマウントアダプター ミラック光学

    ダイレクト式Cマウントアダプター

    ミラック光学
    6,898税込7,588
    1台
    当日出荷
    顕微鏡から接眼レンズを外し、直接鏡筒に差し込んで使用するCマウントアダプターです。低価格ですので、モニター上にワークを映し出すだけの簡単な検査にお気軽にご利用いただけます。
    用途画像観察への簡単な応用質量(g)22
  • WiFi 顕微鏡用スタンド ミラック光学

    WiFi 顕微鏡用スタンド

    ミラック光学
    7,598税込8,358
    1台
    9日以内出荷
    WiFi顕微鏡用スタンド
  • テレセントリックレンズ ミラック光学

    テレセントリックレンズ

    ミラック光学
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
    用途高精度の位置決めや寸法測定に最適マウントCマウント
  • 導電性ゴムパット型アタッチメント ミラック光学

    導電性ゴムパット型アタッチメント

    ミラック光学
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ゴムパット型アタッチメントは、主に重量物や大きい対象物の吸着を目的とし、型崩れしないゴム強度で穴径も大きく製作されています。 静電気対策としてシリコンゴムにカーボンを配合し、導電性を高めています。 [体積固有抵抗5Ω・cm]ゴムの特性上密着性に優れ、吸着保持も大変安定していますので、レンズやプリズム・ガラスのような対象物の取り扱いにも安心してご利用いただけます。
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    3,798税込4,178
    1個
    10日以内出荷
    エアーピットを立てかけておくのに便利な両側クリップ式のスタンドです。
    質量(g)30
  • 長焦点顕微鏡 ミラック光学

    長焦点顕微鏡

    ミラック光学
    5,998税込6,598
    1個
    9日以内出荷
  • TMCseries Cマウント用ストレートタイプ ミラック光学

    TMCseries Cマウント用ストレートタイプ

    ミラック光学
    34,980税込38,478
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
    用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。マウントCマウント
  • 白色リングLED照明装置 ミラック光学

    白色リングLED照明装置

    ミラック光学
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    長寿命で低消費電力、均一光の白色LED照明
    用途ミラック光学製顕微鏡用照明装置長さ(mm)91幅(mm)73高さ(mm)29質量(g)247外径(Φmm)73発光色光源可視光ケーブル長(mm)1800RoHS指令(10物質対応)対応照光形状リング形
  • ヘラ型アタッチメント ミラック光学

    ヘラ型アタッチメント

    ミラック光学
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    ヘラ型アタッチメントは、円盤状・平面状など面積の大きい対象物の吸着を目的としています。 吸着ヘラ部はステンレス製・テフロン製をご用意いたしました。 シリコンウェハーやCD・ガラス板などの取り扱いに最適です。
  • 標準先端アタッチメント 導電性PEEK製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 導電性PEEK製

    ミラック光学
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    静電気対策としてPEEK にカーボンを配合し、導電性を高めた樹脂材です。 静電気を嫌う微小電子部品の取り扱いなどに最適です。 [体積固有抵抗105-6Ω・cm]
    全長(mm)11質量(g)1
  • 標準先端アタッチメント テフロン製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント テフロン製

    ミラック光学
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    柔らかい樹脂材ですので対象物への傷の心配がなく、耐薬品性にも優れています。
    全長(mm)11
  • 標準先端アタッチメント 金属製 ミラック光学

    標準先端アタッチメント 金属製

    ミラック光学
    1,298税込1,428
    1個
    10日以内出荷
    低カドミ真鍮材にメッキ処理が施されています。 最も低価格であり、耐熱性にも優れています。
    全長(mm)11
  • 接続ジョイント ミラック光学

    接続ジョイント

    ミラック光学
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    通常の1本用として真空ポンプ側とエアーピット側のホースをつなげるジョイントです。
    全長(mm)29質量(g)4
  • スパイラルチューブ用ホースジョイント ミラック光学

    スパイラルチューブ用ホースジョイント

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    市販のスパイラルチューブ(Φ4×Φ6 )に接続するための専用ホースジョイントです。
    質量(g)2.5
  • 真空ポンプ ミラック光学

    真空ポンプ

    ミラック光学
    42,980税込47,278
    1個
    10日以内出荷
    ゴムの薄膜の往復運動を利用したダイヤフラム式真空ポンプです。 油を使用しないので排気もクリーンな環境を保ち、メンテナンスも容易です。 ビニールホース1.5m(Φ8×Φ11)と接続ジョイントJT-1、専用ニップル各1 個が付属されています。
    質量(kg)1.9使用温度範囲(℃)0~ 40圧力【到達圧力(Torr(Pa)) 】24.0×103(-77.3kPa)排気速度(L/min)(実効)50Hz/12、60Hz/14吸気管径(Φmm)(Rc 1/8)全負荷電流(A)0.5使用電動機単相、100V.10W. 4pコンデンサ運転RoHS指令(10物質対応)対応
  • 集塵・液体ストッカー ミラック光学

    集塵・液体ストッカー

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    エアーピットで対象物を吸着する際、さまざまな粉塵を同時に吸引したり、水や油などの付着した対象物では液体まで吸引したりする可能性があります。 それらを真空源に到達する前に捕集し、真空源を保護するための製品です。 集めた粉塵・液体の取り出しやフィルターのお手入れも簡単にできます。 エアーピットを微小異物の清掃クリーナーとして使用する際は、必需品となります。ただし、液体を一度に大量に吸い込むような用途にはご利用いただけません。
    質量(g)126
  • エアーピット本体 N/Otype ミラック光学

    エアーピット本体 N/Otype

    ミラック光学
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    N/O タイプ(シャッターボタンを押さない状態で吸着・押すと落下)
    用途微細な手作業をサポート
  • SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント 吸着口楕円型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    寸法(mm)(吸着口楕円)0.41×1.98質量(g)2内径(Φmm)0.41
  • SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型 ミラック光学

    SUS注射針型アタッチメント 45°屈折型

    ミラック光学
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    注射針型アタッチメントは、吸着面を研磨・面取り加工したステンレス製パイプを使用しています。 超軽量微小部品の取り扱いにも対応できる最小穴径Φ0.1からご用意いたしました。 エアーピット本体の風量調節ネジとの併用で、吸着物の離脱も非常に円滑になります。 ストレート型・45°屈折型・吸着口楕円型があります。
    全長(mm)35.7質量(g)2
  • 5.6インチ液晶モニター用アーム ミラック光学

    5.6インチ液晶モニター用アーム

    ミラック光学
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷
    5.6インチ液晶モニター専用のフレキシブルアームです。シャフト取り付け側はΦ14・Φ20・Φ22 用の3種類があり、スタンド類の主柱部にそれぞれセットすることができます。モニターとスタンドが一体化するので省スペースとなり、360°回転し角度や高さ調節も自由自在ですので、作業空間を有効に活用することができます。
  • Cマウント接写リングアダプター ミラック光学

    Cマウント接写リングアダプター

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    メジャースコープ用対物レンズに専用Cマウント接写リングアダプターを接続することにより、低コストで画像観察レンズとしてのご利用ができます。Cマウント接写リングアダプターには、固定タイプと可変調節タイプの2種類をご用意しています。
    用途対物レンズをCマウントに変換
  • 液晶モニター ミラック光学

    液晶モニター

    ミラック光学
    47,310税込52,041
    1台
    9日以内出荷
    現場作業や機械・装置周辺でも使いやすい省スペースの液晶モニターを取り揃えました。
  • 鏡体ユニット MFSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MFSシリーズ

    ミラック光学
    99,980税込109,978
    1台
    9日以内出荷
    MFSシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡体ユニット MSシリーズ ミラック光学

    鏡体ユニット MSシリーズ

    ミラック光学
    89,980税込98,978
    1台
    9日以内出荷
    スライダーが標準付属されている顕微鏡ユニットです。Φ14シャフトに取り付けて使用します。小型・軽量のユニット式ですので、専用スタンド類とのさまざまな組み合わせができるほか、機械や装置への組み込みにも最適です。ベーシックタイプのMSシリーズは、現場作業から各種機械・装置組み込みまで幅広い需要があるロングセラーの製品です。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡筒光学系 MFシリーズ ミラック光学

    鏡筒光学系 MFシリーズ

    ミラック光学
    78,980税込86,878
    1台
    9日以内出荷
    MFシリーズは、通常の接眼レンズと移動測微接眼の併用ができるタイプの製品です。どの機種も専用チューブで鏡筒への接続を簡単に行うことができます。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。付属品Sチューブ、Fチューブ総合倍率20×作動距離(mm)85最小読取値(目量)(mm)0.05接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • 鏡筒光学系 Mシリーズ ミラック光学

    鏡筒光学系 Mシリーズ

    ミラック光学
    66,980税込73,678
    1台
    9日以内出荷から10日以内出荷
    顕微鏡光学系のみのユニットです。摺動ホルダーとのさまざまな組み合わせができ、専用スタンド類とのシステム構成により利便性やバリエーションがさらに広がります。また、アリ溝式ステージとの多彩な組み合わせも可能です。
    用途あらゆる工業関係の生産・加工・検査工程に最適です。総合倍率20×作動距離(mm)85接眼レンズ10×対物レンズ実視野(Φmm)10
  • スタンド ミラック光学

    スタンド

    ミラック光学
    14,900税込16,390
    1台
    9日以内出荷から16日以内出荷
    用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。
  • スタンド用サイドアーム ミラック光学

    スタンド用サイドアーム

    ミラック光学
    17,980税込19,778
    1台
    10日以内出荷
    鏡体ユニットの取り付け方向や角度のバリエーションが広がる便利な継ぎ手です。
    用途鏡体ユニットや鏡筒光学系・摺動ホルダーと組み合わせて使うスタンドです。質量(kg)0.2
  • 接眼ミクロメーター ミラック光学

    接眼ミクロメーター

    ミラック光学
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    顕微鏡に接眼ミクロメーターを組み込むことで、測定・検査・芯出し・位置決めなどのニーズに幅広く対応することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に質量(g)6
  • 白色LED照明装置 ミラック光学

    白色LED照明装置

    ミラック光学
    31,980税込35,178
    1個
    9日以内出荷
    ペンライトを利用した低価格の白色LED照明です。ケーブルの引き回しがないため、機械や装置周辺で活躍します。Φ14シャフトにセットする固定金具からフレキシブルアームが伸び、ペンライトのセット位置や角度を自在に調節することができます。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に発光色光源可視光ケーブル長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応照光形状バー形
  • 白色スポットLED照明装置 ミラック光学

    白色スポットLED照明装置

    ミラック光学
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    同軸落射鏡筒MW-1(B)用のスポット照明です。超小型・軽量・長寿命の白色LEDで、簡易電源のため余分なスペースも取りません。光量調整機能付きです。
    用途『観る・測る』をもっと使い易くする為に長さ(mm)28幅(mm)14高さ(mm)14外径(Φmm)8/14発光色光源可視光ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状スポット形
  • 反射ミラーボックス(1×~2×用) ミラック光学

    反射ミラーボックス(1×~2×用)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
    用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
  • 反射ミラーボックス(3×~6×用) ミラック光学

    反射ミラーボックス(3×~6×用)

    ミラック光学
    22,980税込25,278
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、ミラーの反射で光軸を90°に曲げて側視ができます。ワーク側面や機械内部の観察などに有効です。(像はミラー反転像になります)
    用途光軸を90°曲げて側視ができる質量(g)20
  • 保護ガラスキャップ(1×~2×用) ミラック光学

    保護ガラスキャップ(1×~2×用)

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
    用途対物レンズの保護質量(g)3
  • 保護ガラスキャップ(3×~6×用) ミラック光学

    保護ガラスキャップ(3×~6×用)

    ミラック光学
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    対物レンズの先に取り付け、レンズの表面をホコリや汚れから保護するためのキャップです。特に機械周辺など油が飛散するような環境では、油浸によるレンズの劣化を防ぐのに効果的です。汚れたガラス板は簡単に交換できます。(10 枚入り交換ガラスセットは別売)
    用途対物レンズの保護質量(g)3
  • メジャースコープ用デジカメアダプター ミラック光学

    メジャースコープ用デジカメアダプター

    ミラック光学
    26,980税込29,678
    1台
    9日以内出荷
    このDH-Sデジカメアダプターをメジャースコープに装着することで、市販の安価なコンパクトデジタルカメラをそのまま利用して写真撮影することができます。また、デジカメの持つズーム機能により拡大映像にすることも可能です。デジカメの液晶画面を利用し、簡易的なモニタースコープにもなります。
    用途メジャースコープ用デジカメアダプター質量(g)143
  • モニター観察用鏡体ユニット ミラック光学

    モニター観察用鏡体ユニット

    ミラック光学
    69,900税込76,890
    1台
    8日以内出荷

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理