5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Kenko(ケンコートキナー)近赤外光源
近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。
用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など 仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様) 幅(mm)89 質量(kg)2.8 高さ(mm)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)103 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず) 機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0~5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm) ランプ寿命平均1000(H) 適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
1台
189,800 税込208,780
8日以内出荷

消費電力(W)約103 仕様AC100±10%変動に対し±0.3%(光量安定性)、コントロール端子/D-subコネクタ対応、CEマーキング対応/低電圧指令、EMC指令 適合ライトガイド:トキナーテクノライト用(ガラス) 質量(kg)約2.3 電源(V)AC100~220(ワールドワイド対応) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70 ×154×220(突起/ゴム足含まず) 機能標準/調光ボリューム、ランプ切れ表示(全面パネルに赤LED点灯)、アナログ電圧調光(DC0~5V)、ランプON/OFF制御(外部接点)、ランプ切れ信号出力(オープンコレクター)、内蔵カラーフィルター(TF22.5S各種)、8bit/RS232C対応 ランプダイクロイックミラー付ハロゲンランプ、(型名)EFR15V-150W 色温度(K)3100°(最大光量時) ランプ寿命約1000時間 照度(Lux)60万(メーカーFG6S-500Sライトガイド先端での照度値)
1個
74,690 税込82,159
13日以内出荷

高照度 150Wキセノンランプ。 小型軽量のハンディタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1500時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。 DC点灯型ショート、アークランプを採用。
消費電力(W)200 適合(ライトガイド)多成分ガラススライドガイド 質量(kg)8 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約15分間作動後、自動停止、(インターロック機構)本体カバー開放時、ランプ点灯不可、(サーモスタット機構)光源装置内部の異常加熱時、自動消灯、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変及び、メカニカルシャッターによる、(光軸調整機構)三軸簡易型調整、(リモート機構)点灯信号入力、ランプ点灯検地出力 ランプ150Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-151D-0 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1500時間
1個
562,980 税込619,278
20日以内出荷

Kenko(ケンコートキナー)UV光源装置 スーパーキュアー
高強度・高安定350W超高圧水銀ランプの特性をフルに生かした超ハイパワー・コンパクト機です。 独自のランプアークモニターにより光軸調整が簡単にできます。 ランプ寿命超過をお知らせする機能を加え、フルオートライン化に対応した豊富なリモート機能を標準装備しています。
消費電力(W)560 適合(ライトガイド)石英ライトガイド 長さ(mm)310 幅(mm)320 質量(kg)14 高さ(mm)316 電源(V)AC100/200、50/60Hz 機能機械式調光つまみ、シャッター、シャッタータイマー、使用時間表示、ランプアークモニタ、ランプ点灯確認、ランプ安定確認、シャッターマニュアル開放、シャッタータイマー開放、シャッター開確認出力、本体異常加熱警告出力 ランプ350W水銀キセノンランプ、(型名)L-3501L 色温度(K)紫外線/5000mW/cm2、365(石英ライトガイド(FQ5S-1000F)先端から10mmの位置における値です。ランプの光出力が初期値の50%以下の低下する値。) ランプ寿命平均1500時間
1個
1,179,800 税込1,297,780
20日以内出荷

高照度 500Wキセノンランプ。 電源部の分離が可能なセミセパレートタイプ。 簡易型光軸調整装置を採用。 長寿命 ランプ平均寿命1200時間。 高演色性 ランプ色温度6000°K。
消費電力(W)700 適合(ライトガイド)耐熱石英ライトガイド 質量(kg)(光源部)約10、(電源部)約8、(総質量)18 電源(V)AC100、50/60Hz 機能(冷却ファン自動停止機構) ランプ消灯後、約20分間作動後、自動停止、(インターロック機構)光源部カバー開放時、ランプ点灯不可且つランプ点灯時、消灯、(サーモスタット機構)光源内部及び電源内部、異常加熱時、自動消灯80℃、(ランプ点灯時間表示)ランプ点灯時間累積時間表示(リセット付)、(光量調節機構)ランプ電流可変による、光量調節、(光軸調整機構)アオリ機構簡易型調整 ランプ500Wキセノンショートアークランプ、(型名)UXL-500A 色温度(K)6000° ランプ寿命平均1200時間
1個
979,800 税込1,077,780
92日以内出荷

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります