画像処理 :「気泡水準器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき一軸水平器 FSLI
RoHS
一軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合せて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)14.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)水平器|ホルダつき二軸水平器 FSLH
RoHS
二軸タイプの気泡管水平器。 取りつけ面の二軸方向の角度および平面の水平状態が確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 ホルダの底面が水平基準面です。機器・装置の水平を確認したい面にホルダの底面を合わせて取りつけてください。 液体は緑色。 ホルダーのカラーバリエーションは2色。
質量(g)95 寸法H(mm)13 寸法D(mm)62 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)52 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法R(mm)3.4 寸法C1(mm)18.4 寸法C2(mm)6.7 寸法C3(mm)25.1 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
12,880 税込14,168
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一軸タイプのアジャスタブル機能付き気泡管水平器。 底面の突起により、取りつけねじを調整することでFSLI-AGの水平基準を調整できます。 取りつけ面の一軸方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 液体の色を緑色。 ホルダのカラーバリエーションは2色。
質量(g)25 寸法L(mm)54 寸法H(mm)15.5 寸法A(mm)15.5 寸法C(mm)6.3 寸法P(mm)45 材質(ハウジング)アルミニウム合金/アルマイト処理(各色) 寸法h(mm)14.5 寸法R(mm)3.4 材質(気泡管)ガラス 材質(ベース)石膏 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法Lc(mm)3.2
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング