絞り込み
ブランド
- 壬生電機製作所
- 中央精機(419)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(106)
- omron(オムロン)(96)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(69)
- VSテクノロジー(64)
- ミラック光学(64)
- 日進電子工業(53)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(48)
- Kenko(ケンコートキナー)(44)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ツクモ工学(31)
- キコー技研(23)
- 東芝テリー(20)
- アートレイ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

LED照明ユニット MLWシリーズ
壬生電機製作所¥7,998~税込¥8,798~1本当日出荷から3日以内出荷エコロジー&エコノミー。寿命は蛍光等の約7倍、消費電力は約半分でメンテナンス費が削減できます。 目に優しく高輝度、低発熱。蛍光灯に類似した均一な昼白色の高輝度配光を実現、LED特有のまぶしさをカット、しかも放熱技術で低発熱を実現。 多彩なバリエーション。DC24V、AC100V、AC200Vに加え蛍光灯20W相当サイズも品揃え。 コンパクトデザインで取付けラクラク。小型軽量で取付け場所を選びません。DINレール取付けでは他の機器との組合わせ自由度もアップ。 ノイズカット。蛍光灯のようなノイズ源がなく、電子機器への影響を無くしました。種類長形灯規格NECA保護構造IP20照光種別面発光発光色白光源可視光絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)相対湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~50(但し、結露しないこと)LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応光源タイプLED