11ページ目: 画像処理

2,405件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズ シグマ光機超広帯域・広帯域誘多膜プレートハーフミラー PMHシリーズシグマ光機
52,980税込58,278
1個
12日以内出荷
紫外、可視域、赤外の広い波長帯域で使用できるプレート型のハーフミラーです。多波長レーザや白色光原の透過・反射分岐に使用できます。
高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズ シグマ光機高平行度アルミ平面ミラー OPシリーズシグマ光機
7,698税込8,468
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
高精度に研磨された平面基板にアルミを蒸着したミラーです。高い平行度が出ているのでジグの角度出しに使えます。
45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズ シグマ光機45°入射用誘多膜平面ミラー TFMシリーズシグマ光機
7,298税込8,028
1個
12日以内出荷から16日以内出荷
極めて高い反射率特性を持ち、多様な波長特性をラインナップした誘電体多層膜ミラーです。
ビームステアリングホルダー シグマ光機ビームステアリングホルダーシグマ光機
42,980税込47,278
1個
12日以内出荷
光軸が低い据置き型レーザのビームを高い光軸に変換するためのホルダーです。2つのミラーとも光軸の高さを可変できるので、色々な高さのレーザや光学系に使用できます。別売りのポール(PO-20-***)の長さを選択することができ、調整範囲を広げることができます。別売りのミラー(Φ25mm以下、厚さ5mm)をホルダーに接着して使用します。ミラーの光軸高さ以外にも、ミラーの位置(ポールから半径50mmの円周上)やミラーの方向を粗調整でき、クランプでしっかり固定できます。出射側のミラーには調整ネジが付いて、出射ビーム角度調整が行えます。写真はベースプレート(BSP-40100)、ポール(PO-20-200)、ミラー(TFA-30C05-10)2個と組合せた構成です。入射側(下側)のホルダーにミラーの角度の調整機構をつけたものもご用意できます。※2枚ミラーの反射させる向きによって、レーザの偏光方位が90度変わる場合があります。※上下ホルダーで127mmの取りしろ高さが必要になります。※ポールの長さは必要な光軸高さに合わせてご選定ください。
仕様【<ビームステアリングホルダー>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト、【個別仕様】適応素子サイズ:<□25mm/<Φ25mm、適応素子厚さ:3~5mm、質量:0.4kg※質量にはポール、ベースプレートの質量は含まれていません。アズワン品番61-6989-90
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
3,498税込3,848
1個
13日以内出荷
X軸ロングスチールステージ(TSD-40801S)を□60ステージや□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ60回転ステージ(KSP-606、KSPT-606)やΦ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。TSD-40801シリーズのXY組付け用にも使用できます。
仕様【<変換スペーサー (SP-301)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-89
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
X軸ロングスチールステージ(TSD-25501S)を□40ステージに取り付けるためのスペーサーです。Φ40回転ステージ(KSP-406、KSPT-406)にも固定できます。またTSD-25501シリーズのXY組付け用にも使用できます。
仕様【<変換スペーサー (SP-201)>共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-88
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
2,598税込2,858
1個
12日以内出荷
X・XY軸ネジ送りステージ(TAS-20601・20602)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【<変換スペーサー (SP-134)>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6965-86
変換スペーサー シグマ光機変換スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
マグネットベース(MB-CB-PB)専用の取付穴変換スペーサーです。
クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入 シグマ光機クランプネジ ロッドスタンド用 1セット 5個入シグマ光機
2,198税込2,418
1セット(5個)
12日以内出荷
高安定性ロッドスタンド、ロッドスタンド(RS-6除く)用のクランプです。ロッドスタンドに挿入したロッドを固定するために使用します。ロッドスタンド(RSタイプ)は最大3ヶ所までクランプネジをねじ込める機構になっておりますので強固に固定したい場合は、このネジを追加してご利用ください。高安定性ロッドスタンド:BRS、ロッドスタンド:RS
仕様【<クランプネジ(ロッドスタンド用)>共通仕様】主要材質:シンチュウ、表面処理:クロムメッキアズワン品番61-6964-39
KSP-786M用下面スペーサー シグマ光機KSP-786M用下面スペーサーシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
θ軸粗微動ステージ(KSP-786M)用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイトアズワン品番61-6963-78
Φ25.4 BK7 レンズキット シグマ光機Φ25.4 BK7 レンズキットシグマ光機
98,980税込108,878
1個
13日以内出荷
教材から研究開発まであらゆる分野に最適なレンズキットです。よく使用される平凸×9種, 両凸・平凹・両凹×各6種の4種類27個の単レンズを専用ケースにまとめています。レンズ外径はΦ25.4mmで統一されています。焦点距離は-200~1,000mmの広い範囲を細かく分けています。専用ケースは保管に便利で取手付きの木箱製です。
仕様【<レンズキット>共通仕様】材質:BK7、外径:Φ25.4mm、設計波長:546.1nm、屈折率:n e=1.519、コーティング:ノーコート、有効径:外径の90%、スクラッチ-ディグ:20-10、品番 SLB-25.4-30P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/30mm、コバ厚( te )/1.7mm中心厚( tc )/8.3mmバックフォーカス( fb )/24.5mm、品番 SLB-25.4-50P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/50mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.2mmバックフォーカス( fb )/46.6mm、品番 SLB-25.4-70P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/70mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.2mmバックフォーカス( fb )/67.2mm、品番 SLB-25.4-100P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/100mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/97.7mm、品番 SLB-25.4-150P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/150mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/148mm、品番 SLB-25.4-200P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/200mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/198.2mm、品番 SLB-25.4-300P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/300mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.5mmバックフォーカス( fb )/298.4mm、品番 SLB-25.4-500P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/500mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.3mmバックフォーカス( fb )/498.4mm、品番 SLB-25.4-1000P:レンズ形状/球面平凸レンズ、焦点距離( f )/1000mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.2mmバックフォーカス( fb )/998.5mm、品番 SLB-25.4B-25P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/26.5mm、コバ厚( te )/1.8mm中心厚( tc )/8.4mmバックフォーカス( fb )/23.6mm、品番 SLB-25.4B-50P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/50.8mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/5.1mmバックフォーカス( fb )/49.2mm、品番 SLB-25.4B-70P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/70.7mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/4.1mmバックフォーカス( fb )/69.3mm、品番 SLB-25.4B-100P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/100.6mm、コバ厚( te )/1.9mm中心厚( tc )/3.5mmバックフォーカス( fb )/99.4mm、品番 SLB-25.4B-150P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/150.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/3mmバックフォーカス( fb )/149.5mm、品番 SLB-25.4B-200P:レンズ形状/球面両凸レンズ、焦点距離( f )/200.5mm、コバ厚( te )/2mm中心厚( tc )/2.8mmバックフォーカス( fb )/199.6mm、品番 SLB-25.4-30N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-30mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-31.3mm、品番 SLB-25.4-50N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-50mm、コバ厚( te )/5.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-51.3mm、品番 SLB-25.4-70N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-70mm、コバ厚( te )/4.3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-71.3mm、品番 SLB-25.4-100N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-100mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-101.3mm、品番 SLB-25.4-150N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-150mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-151.3mm、品番 SLB-25.4-200N:レンズ形状/球面平凹レンズ、焦点距離( f )/-200mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-201.3mm、品番 SLB-25.4B-25N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-24.7mm、コバ厚( te )/8.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-25.4mm、品番 SLB-25.4B-50N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-49.7mm、コバ厚( te )/5.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-50.4mm、品番 SLB-25.4B-70N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-69.7mm、コバ厚( te )/4.2mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-70.4mm、品番 SLB-25.4B-100N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-99.7mm、コバ厚( te )/3.6mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-100.4mm、品番 SLB-25.4B-150N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-149.7mm、コバ厚( te )/3mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-150.4mm、品番 SLB-25.4B-200N:レンズ形状/球面両凹レンズ、焦点距離( f )/-199.7mm、コバ厚( te )/2.8mm中心厚( tc )/2mmバックフォーカス( fb )/-200.4mm、【個別仕様】製品名:Φ25.4(BK7)レンズキットアズワン品番61-6949-66
オプティクスクリーニングキット シグマ光機オプティクスクリーニングキットシグマ光機
8,798税込9,678
1セット
12日以内出荷
光学素子のクリーニングに必要な用具を一式そろえました。光学実験の必需品です。エアーブロアー(ダストオフプラス)、レンズクリーナー、レンズペーパーなどの実用的なクリーニング用品を中心にそろえています。各用具は最低限の数量だけで構成されていますので、少なくなってきましたら、個々の製品を買い足してご使用ください。※ダストオフプラス・レンズクリーナーは、航空機内への持込・航空輸送ができません。※取扱にご注意ください。
仕様【<オプティクスクリーニングキット>共通仕様】ダストオフプラス(品番:DOP-300SN):1本、レンズクリーナー(品番:SLC-300):1本(300cc) 、レンズペーパー(品番:SLP-1):50枚、レンズペーパー(品番:SLP-2):100枚、ワイピングクロス(品番:SWC-150):5枚(150×150mm) 、綿棒:50本、ブロア:1個、【個別仕様】製品名:オプティクスクリーニングキットアズワン品番61-6946-90
USB 接眼レンズカメラ ミラック光学USB 接眼レンズカメラミラック光学
58,980税込64,878
1個(1個)
4日以内出荷
メジャースコープやほとんどの他社製顕微鏡接眼レンズ部・ルーペにも取り付けが可能で、USB接続によりパソコンにつなげることができます。パソコンモニター上での画像観察やデータ保存だけでなく、付属の簡易計測ソフトをインストールすることにより、距離・角度・Rなどの測定もできます。安価で取り扱いも簡単なため、特に工業用に最適です。
付属品スペーサーリング(39~43mm、 36~40mm、 33~37mm、30~34mm 27~31mm、 24~28mm、20~23mm)・説明書電源5.0V/DC本体質量(g)180対応OSWinXP、7、8、10、11 (メモリ2G以上)センサータイプ1/3.2インチ カラーCMOSセンサー外形寸法61.5×105mm消費電力500mA対応USB2.0 対応動作温度0℃~40℃解像度3200×2400取付け方法レンズ部径に合わせ7種類のスペーサーリング付属 (Φ20~Φ43mm対応)フォーマット形式画像/動画:MJPEG、AVIモードキャプチャー:JPG、 BMP、 PNG、 TIFF、 PDF 2592×1944、 2048×1536、 1920×1080、 1280×960、1280×720、 1024×768、 800×600、 640×480 MAX:3200×2400(USB work mode)ケーブル長(mm)USBケーブル:180ホワイトバランス自動/マニュアル露出モード自動/マニュアル(3.9ms-320ms)画素数800万RoHS指令(10物質対応)対応フレームスピード(fps)15fps(2592×1944、 2048×1536)、30fps(1920×1080、 1280×960、 1024×768、 800×600、 640×480) 、60fps(1280×720)ダイナミックレンジ70.45dB
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
229,800税込252,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5AA型は小型の自動レベル調整器を内蔵していますので、空気源があれば、ばね上の荷重に対応して自動的に空気ばね圧力を調整してレベルの水平を保ちます。ピンレバー弁をON、OFFすることによりエアーを約2秒で給・排気し搭載機器調整時の揺動を解消できます。空気源との接続のためΦ6mm×3mのウレタンチューブおよび継ぎ手(RT1/8おねじ)が付属します。
仕様空気源:別途必要固有振動数(Hz)垂直:約2.5、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。VSM型はコイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント(PAT.P)を採用し、メンテンンスフリーで優れた防振性能と高減衰特性を備えた除振台です。共振倍率は約2.5倍と特筆すべき性能を有しています。レベリング機能を備えていますので、搭載機器の変荷重にも対応できます。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約4、水平:約2.5RoHS指令(10物質対応)対応
卓上型除振台 中央精機卓上型除振台中央精機
129,800税込142,780
1台
5日以内出荷から20日以内出荷
事務机や作業台の上でそのまま利用できる手軽な除振台です。軽量・コンパクトでしかも薄型タイプのため持ち運びも簡単です。5R型は特殊な防振ゴムを装備し、防振ゴムでは高度の除振性能を得られます。また空気源を必要としないので簡単に使えます。防振ゴム内部にはオリフィスが内蔵され、空気ばねと同様の絞り効果でスムーズな振動減衰機能があります。
仕様空気源:不要固有振動数(Hz)垂直:約6、水平:約3RoHS指令(10物質対応)対応
CCDカメラケーブル_ サンワサプライCCDカメラケーブル_サンワサプライ
40,980税込45,078
1本
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。 90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。 ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
ブラックケーブル長(m)10コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)芯数8芯複合同軸入り8芯特性インピーダンス75Ωケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379導体その他75Ω複合同軸ケーブルケーブル径(Φmm)6.8
カメラリンクケーブル_ サンワサプライカメラリンクケーブル_サンワサプライ
36,980税込40,678
1本
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃許容曲げ半径(mm)72遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクケーブル_ サンワサプライカメラリンクケーブル_サンワサプライ
33,980税込37,378
1本
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
ベージュベージュケーブル長(m)3コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)9導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライカメラリンクPoCL細径ケーブル_サンワサプライ
25,980税込28,578
1本
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュケーブル長(m)2コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
カメラリンクPoCL細径ケーブル_ サンワサプライカメラリンクPoCL細径ケーブル_サンワサプライ
30,980税込34,078
1本
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。 Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。 高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。 ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
ベージュケーブル長(m)5コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2芯数22芯(11P)特性インピーダンス100Ω100±10Ωケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃遅延時間4.5±0.3ns/mケーブル径(Φmm)6.8導体サイズ(AWG[mm2])28材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
近赤外対応バリフォーカルレンズ タムロン近赤外対応バリフォーカルレンズタムロン
47,980税込52,778
1個
当日出荷から15日以内出荷
メガピクセル対応近赤外対応非球面レンズRoHs対応
操作方法手動(ロック付き)/フォーカス、手動(ロック付き)/ズーム、DCオートアイリス/アイリスマウントCSRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~60
デジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズ アイテックシステムデジタルPWM制御電源(24V) TPDPシリーズアイテックシステム
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から17日以内出荷
画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、出力コネクタが従来電源のTPDP_Aシリーズの2Pから4Pに仕様変更しました画像処理用LED照明電源TPDP_Bシリーズは、PWM制御の調光や外部制御機能等の性能を維持しつつ、低価格を実現高輝度な、画像処理用LED照明に適した電源で、外部調光(8bit)や外部ON/OFF機能付調光はデジタル設定なので、調光の再現性に優れます出力容量を数機種から選べ、照明の消費電力に合わせて最適な価格から電源を導入できます用途:エリアカメラでの撮像に適した画像処理用LED照明電源(出力電圧DC24Vタイプ)
延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズ アイテックシステム延長ケーブル TCB型 TCB4Pシリーズアイテックシステム
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
LED照明用の延長ケーブルで、1~10mから選定可仕様は4芯(SMコネクタ オス、メス付)、ストレート
スポット照明(高輝度集光) TSPシリーズ アイテックシステムスポット照明(高輝度集光) TSPシリーズアイテックシステム
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、定電流電源TPDC_05型と組合せることで、最大出力電流の自動設定やケーブル補償が可能(DC5V駆動)TSP-18は3.5倍、TSPA-22は6倍の従来品比照度を実現(※白色照明において)独自光学系の搭載と放熱構造を改良用途:テレセントリックレンズを用いた同軸照明 電子部品・LCD・基板など製造工程上の位置決め・欠陥検査 ハロゲン照明の置換えなど、幅広い用途に適します照明方法:同軸照明のほか、反射照明、投光器としても使用可 位置決め・傷・異物・汚れ・穴等の欠陥検査に適します高品質を維持し、光学性能は向上しながらも 独自製造システムにより、価格は1/2以下(従来比)
リング照明(散乱光) TRシリーズ アイテックシステムリング照明(散乱光) TRシリーズアイテックシステム
26,980税込29,678
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)全視野リング照明は、高輝度と低価格を両立させた照明独自の照明構造により拡散光を均一に照射可能、Low~Highアングルまで幅広い用途に適します異なるサイズのリング照明を組合わせ、複数のアングルから、照射できより明るくワークを照射可能照明器は高さ16mmと薄く、設置場所の自由度が高い用途:表面検査(異物、汚れ、穴等)、キズ検査、文字認識検査等に適します照明方法:全視野斜光照明、拡散光照明等幅広い用途に使用可
面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズ アイテックシステム面照明(バックライト・透過光) TMNシリーズアイテックシステム
48,980税込53,878
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)均一発光面照明は、高照度と低価格を両立させた照明高輝度な拡散光をフラットな発光面より均一に照射でき 透過用のバックライトに最適独自の放熱構造により、高輝度の光を安定して照射可能用途:半透過物の気泡やシート物のピンホール検査 寸法・形状検査など、幅広い用途に適します照明方法:透過用照明、反射用照明等の幅広い用途に適します
高さ(mm)22照光種別面照明光源LED照射方式バックライト照光形状バックライト形
ドーム照明(反射光) TDシリーズ アイテックシステムドーム照明(反射光) TDシリーズアイテックシステム
72,980税込80,278
1個
8日以内出荷から10日以内出荷
照明認識・調整器(以下ECIと略)搭載し、PWM電源と定電流電源のどちらも使用可(DC24V駆動)LEDドーム照明は、高輝度・高品質・短納期を実現ドーム型の反射板構造で、ワーク全体を均一拡散光で照射可外径Φ77~202までΦ25mm毎のサイズ構成と発光色:白、赤、緑、青、赤外850nm、940nmをラインアップ用途:光沢のある金属やフィルム、プラスチック表面や曲面のワーク表面検査(異物、汚れ、穴、文字認識等)に最適照明方法:均一な拡散光照明で幅広い用途に使用可同軸落射照明TCA型と連結可能(別売りアダプタ必要)
アルミフレーム用アーム モダンソリッドアルミフレーム用アームモダンソリッド
8,998税込9,898
1個
8日以内出荷
物流製造現場や装置で広く使われている各社アルミフレームNO縦横方向両対応したモニターブラケットです。M6/M8レールに対応しております。LA-10AC-ARはアルミフレームに取り付け可能なモニター取付金具です。取り付けはフレームの方向は縦横両対応です。アルミフレームにはM6ビス2点で固定します。(取付ネジ穴の位置は仕様書や説明書をご確認下さい、またM6ビスは一般的なネジでは設置時干渉する場合がございますのでスリムヘッドの物をご使用ください)LA-10ACとして壁面への固定も可能ですが、壁面への固定ネジは別途ご用意ください。モニターは重量10kg未満、VESA規格75×75mm、100×100mmに対応いたします。(厚さ55mm、VESA取り付け部と重心が中央にある一般的なPCモニターを想定)
用途各社アルミフレームへモニターや表示機を取り付け仕様アルミフレーム用モニター取付金具 LA-10AC-AR付属品モニター取付ネジM4×4本、M6スリムヘッドネジ×2本関連資料(0.4MB)
USB3.0カメラ 東芝テリーUSB3.0カメラ東芝テリー
128,800税込141,680
1個
翌々日出荷
高速フレームレートUSB3.0 インターフェースUSB3 Vision(R) Ver1.0準拠GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠e-CON規格コネクタ採用スケーラブル機能カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)グローバル電子シャッタ正方格子配列ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)解像度2,448(H)×2,048(V)モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転同期方式内部同期/バス同期画素数5MフレームレートMono8:75fps走査方式プロブレッシブガンマγ=1.0~0.45ゲインMANUAL:0~+36dBレンズマウントCマウント電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)画素サイズ(μm)2.74×2.74
デバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudio CKDデバイスビジュアルプログラミングツール ExiaStudioCKD
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
プログラミングの専門知識不要で誰でも簡単に様々な機器制御が実現できるPC用ソフトウェアです。ビジュアルプログラミングを採用し専門知識がなくても、直感的なドラッグ&ドロップ操作でPC制御プログラムを作成可能です。メーカー製電動アクチュエータROBODEXPulse制御用ブロックや電動コントローラを汎用I/OユニットとするI/O機器制御用ブロックを用意し、カンタン制御を実現します。画像処理ビジュアルプログラミングツールFacileaやExcel、コマンド実行などPCならではのアプリケーションとの連携も簡単に実行可能です。シリアル通信・TCP通信・MCプロトコルなどに対応し、周辺機器や生産管理システムなど上位層との連携も実現可能です。PC1台につき1台のドングルキーが必要ですが、現場での編集が可能です。
用途ステッピングモータ駆動の電動アクチュエータの制御に空気圧機器やセンサ、押しボタンスイッチやランプ、エリアセンサなど、設備を構成するI/O駆動機器の制御にExcel帳票記入の省人化に質量(g)6動作環境[OS]Windows10, 11 64bit、[CPU]Intel Celeron CPU N3050 1.60GHz以上、[必要メモリ]4GB以上、[必要ディスク容量]10GB以上の空き領域RoHS指令(10物質対応)対応
XYステージ SFC(エス・エフ・シー)XYステージSFC(エス・エフ・シー)
119,800税込131,780
1個
12日以内出荷
上下・前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下・左右の微調整、水平調整、回転調整付。ステージはSPCC製でマグネットが使用できますので、様々な実験にご使用いただけます。
耐荷重(kg)2~2.5RoHS指令(10物質対応)対応
HIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチ HIKMICROHIKMICRO ハイクマイクロ E&Bシリーズ用ポーチHIKMICRO
9,998税込10,998
1台
8日以内出荷
ショルダーストラップ付きのソフトポーチです。サーモグラフィカメラを衝撃や汚れから保護し、持ち運びを容易にします。
BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
9,530税込10,483
1個
12日以内出荷
付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
2,353税込2,588
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
3,412税込3,753
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PFシリーズ CCS(シーシーエス)FCB-PFシリーズCCS(シーシーエス)
4,589税込5,048
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
92,706税込101,977
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
121,000税込133,100
1個
12日以内出荷
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
86,471税込95,118
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理