32ページ目: 画像処理

2,369件中 1,2411,280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LFV-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LFV-PFシリーズCCS(シーシーエス)
249,177税込274,095
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・ガラス冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
HPD-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
92,706税込101,977
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
HPR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
149,295税込164,225
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PF-LAシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズCCS(シーシーエス)
229,648税込252,613
1個
12日以内出荷
入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDR-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズCCS(シーシーエス)
161,648税込177,813
1個
12日以内出荷
付属品パワーフラッシュ照明取扱注意事項入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタELP-04NV
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
211,059税込232,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFX3シリーズ CCS(シーシーエス)LFX3シリーズCCS(シーシーエス)
111,177税込122,295
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板)発光色赤外冷却方式自然冷却ピーク波長(nm)857typ.使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
MFUシリーズ CCS(シーシーエス)MFUシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
MSUシリーズ CCS(シーシーエス)MSUシリーズCCS(シーシーエス)
245,059税込269,565
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、アクリル、ポリアセタール、SPCC冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
LFX3-PTシリーズ CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズCCS(シーシーエス)
211,059税込232,165
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
LFXVシリーズ CCS(シーシーエス)LFXVシリーズCCS(シーシーエス)
111,177税込122,295
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板)冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HPD2シリーズ CCS(シーシーエス)HPD2シリーズCCS(シーシーエス)
360,353税込396,388
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
TH2シリーズ CCS(シーシーエス)TH2シリーズCCS(シーシーエス)
46,353税込50,988
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
LDLBシリーズ CCS(シーシーエス)LDLBシリーズCCS(シーシーエス)
124,589税込137,048
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書質量(g)500max.入力電圧(V)DC24(定格)、DC22.8~26.4(範囲)材質(ケース)アルミ合金、樹脂外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×70×32冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)入力コネクタM12(5ピン、プラグ)
LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)LDL2シリーズCCS(シーシーエス)
16,471税込18,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
86,471税込95,118
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR-IPシリーズ CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズCCS(シーシーエス)
273,883税込301,271
1個
12日以内出荷
質量(g)420max.消費電力(W)18max.入力電圧(V)DC24材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン冷却方式自然冷却外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)
102,000税込112,200
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
コンパクト2 リールノミ (モニター無) RIDGID(日本エマソン)コンパクト2 リールノミ (モニター無)RIDGID(日本エマソン)
1,498,000税込1,647,800
1個
翌日出荷
シースネイクコンパクト2ビデオ検査システム(48103)のリール。
ボールガイド (2ケ) F/ナノリール RIDGID(日本エマソン)ボールガイド (2ケ) F/ナノリールRIDGID(日本エマソン)
8,898税込9,788
1台
翌日出荷
シースネイク用ボールガイド。 サイズの違う2つのセットです。
ボールガイド 85M- (2ケ) F/RM200 RIDGID(日本エマソン)ボールガイド 85M- (2ケ) F/RM200RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
シースネイク用ボールガイド。
ボールガイド 125M- (2ケ) F/RM200 RIDGID(日本エマソン)ボールガイド 125M- (2ケ) F/RM200RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
シースネイク用ボールガイド。
ボールガイド (2ケ) マイクロリール用 RIDGID(日本エマソン)ボールガイド (2ケ) マイクロリール用RIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1台
翌日出荷
シースネイク用ボールガイド。
ボールガイド (2ケ) マイクロドレイン用 RIDGID(日本エマソン)ボールガイド (2ケ) マイクロドレイン用RIDGID(日本エマソン)
15,980税込17,578
1台
翌日出荷
ボールガイド F/コンパクト (6個入) RIDGID(日本エマソン)ボールガイド F/コンパクト (6個入)RIDGID(日本エマソン)
36,980税込40,678
1組
翌日出荷
シースネイク用ボールガイド。
LUA型スタンド レベル付 中央精機LUA型スタンド レベル付中央精機
41,980税込46,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)1.1付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20仕様移動範囲、使用方法:ユニバーサルアーム
LS2型スタンド レベル付 中央精機LS2型スタンド レベル付中央精機
59,980税込65,978
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)5.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、前後方向約150
LS1型スタンド レベル付 中央精機LS1型スタンド レベル付中央精機
39,980税込43,978
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.4付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
LMA型スタンド レベル付 中央精機LMA型スタンド レベル付中央精機
32,980税込36,278
1本
6日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)2.1付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約150、左右方向約100
LM型スタンド レベル付 中央精機LM型スタンド レベル付中央精機
45,980税込50,578
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)4.2付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、左右方向約200
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ50mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.4付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)50移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ240mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.6付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)240移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ200mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ポール長さ150mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)150移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
LH型スタンド レベル付 中央精機LH型スタンド レベル付中央精機
21,980税込24,178
1本
5日以内出荷
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。 ポール長さ100mm。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
質量(kg)0.5付属品鏡筒ホルダΦ30H8ポール長(mm)100移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20使用方法Φ12mmポール部分をクロスクランプ、治工具で保持します。
斜光照明具 中央精機斜光照明具中央精機
29,980税込32,978
1台
5日以内出荷
TS-IL-(3)は対物レンズに取り付けて使用する斜光照明です。専用電源は本体のボリュームで調光できます。OB-5、OB-10用の照明具で作動距離の長い対物レンズには使用できません。
光源白色LED2灯質量(kg)0.08照明斜光照明対物レンズOB-5、OB-10電源専用電源TS-EPケーブル長(m)1.7発光色LED使用数(個)2
リングスパナ 中央精機リングスパナ中央精機
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビットの位置を交換すれば使用範囲を広げることができます。
質量(kg)0.1材質アルミ合金使用範囲(mm)42~100(ビット内側)、100~150(ビット外側)仕様ビットの取付位置変更可能
リングスパナ 中央精機リングスパナ中央精機
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ビット利用によるリングスパナです。アダプタ、ミラーホルダ、レンズホルダ等の押え環にスリワリを採用している製品に使用できます。ビット固定式。
質量(kg)0.04材質アルミ合金使用範囲(mm)10~42仕様ビット固定式
画像センサ Panasonic(パナソニック)画像センサPanasonic(パナソニック)
439,800税込483,780
1個
3日以内出荷
パナソニック画像処理機史上最強のコストパフォーマンス 一体型画像センサ SVシリーズが画像処理機導入の概念を変えます
レンズマウントCマウント設定方式フローチャート方式表示方式Webブラウザ通信機能EtherNet/IP・RS-232C・FTPクライアント通信・転送ツール(Image Receiver)を利用した画像転送・汎用通信(総合判定 / 数値出力 / 検査画像)画像圧縮方式ベイヤ / BMP / JPEG / JPEG圧縮(640×480サイズ)(OK画像:保管用にJPEG形式、NG:シミュレーション用にBMP形式 等、分岐保存も可能)

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理