絞り込み
ブランド
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(107)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
34ページ目: 画像処理

ライトガイド(多成分ガラス耐熱仕様)
Kenko(ケンコートキナー)¥46,980税込¥51,6781台36日以内出荷多成分ガラス耐熱仕様のライトガイドです。近赤外光源:KTS-100SWIRに最適。用途近赤外光源装置用仕様チューブ:フレキシブル型長さ(mm)1000形状出射側先端金具:シングル型結束径(Φmm)ファイバー:6
LEDデスクライト Z-LIGHT
山田照明¥25,980税込¥28,5781台5日以内出荷直線で構成されたシンプルなスタイリングは、まるで デスクの一部のように一体化し、光だけを提供する。付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/樹脂質量(kg)1.5色ブラック消費電力(W)7スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90光源LED 7.0W ※白熱80W相当色温度(K)各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)光源色各光色無段階調光(明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:76.1LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)527
Zライト専用デスクベース
山田照明¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷から6日以内出荷安定感のある重量級デスクベース材質鋼/フェルト質量(kg)8.3高さ(mm)60外径(Φmm)222取付け方法ベースタイプ
超コンパクトダブルアームZ-LIGHT
山田照明¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷から6日以内出荷Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。 奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。付属品専用上締クランプ(取付可能厚10~50mmまで)、ACアダプター付属材質アルミ/鋼/樹脂質量(kg)0.9消費電力(W)7スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光コード長さ(m)1.8平均演色評価数Ra90・R9:50以上光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当色温度(K)色温度固定型:5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7LED寿命(時間)40000定格光束(Lm)425
オートフォーカス・マルチコードリーダ
omron(オムロン)¥399,800~税込¥439,780~1個翌々日出荷から115日以内出荷設備に組み込みやすい ”長寿命”オートフォーカス 万が一のトラブル時にも安心 汚れた時もカバー簡単取替 トラブルを未然に防ぐ印字品質評価機能を搭載
USB3.0 BUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥49,880~税込¥54,868~1台翌々日出荷高速フレームレート USB3.0 インターフェース USB3 Vision(R)準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能質量(g)約33外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)レンズマウントCマウント
Dual USB3.0 DUシリーズ(白黒カメラ)
東芝テリー¥489,800税込¥538,7801台翌々日出荷TELIオリジナル新開発IPコア搭載 高速フレームレート グローバル電子シャッタ 高品質、高信頼性の生産設備による調整 USB3.1 Gen1 (USB3.0) インターフェース USB3 Vision(R)準拠 GenICam(R)準拠 IIDC2準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 カラープロセス内蔵(DDU1207MCG/DDU1207MCF) 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能質量(g)約90消費電力(W)5.3有効画素数4000(H) × 4000(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×40×35(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
Camera Link BCシリーズ(カラーカメラ)
東芝テリー¥188,900税込¥207,7901台翌々日出荷高速フレームレート Camera Linkインターフェース (電源供給型) Camera Link(R)およびPoCL(R)に準拠 GenICam(R) / GenCP準拠 スケーラブル機能 全画素読み出し グローバル電子シャッタ 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能質量(g)約33消費電力(W)2.2以下(PoCL)有効画素数2448(H) × 2048(V)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×26.5(突起物を含まず)撮像素子CMOS イメージセンサ
アーム取り付け支柱
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷LA-50シリーズ専用支柱です。 支柱の高さは400mm。材質アルミニウム合金質量(kg)0.8色ホワイト耐荷重(kg)1アーム:~12、最大24設置方法ネジ固定RoHS指令(10物質対応)対応
壁面取り付け金具
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥47,980税込¥52,7781台5日以内出荷各種機構によりモニターの高さ、奥行きなど配置の微調整が可能です。 耐荷重は50KG以下となります。 迫出し機構を有しておりますのでモニターのメンテナンス、配線等に非常に便利です。 設置後の画面の傾きや奥行きを調整できる機構がございます 設置場所、環境により付属ネジで設置ができない場合には、お客様や工事業者様にて別途環境に合ったネジをご用意いただく必用がございます。 テレビ・モニターの取り付けネジは横100mmから800mm、縦100mmから400mmの範囲で設置します。 壁掛け金具、テレビの取り付けは設備会社・工事会社にご依頼ください。 また、ウィンテクノホームページ内にも「取り付け工事のご案内」 がございますのでご参考ください。RoHS指令(10物質対応)対応
壁掛け小型アーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷壁面にあらかじめ取り付けたプレートの溝に、アームを差込み壁掛けする方式の小型アームです。 VESA規格に準拠し、75mm×75mmピッチおよび100mm×100mmピッチの取付穴を有する液晶モニタがマウントできます。 LA-16GBの可動範囲はピボット、縦方向の首振りのみとなります。 耐荷重は0kgから8kg材質アルミニウム、プラスチック、鉄質量(kg)2.3色シルバー耐荷重(kg)~36設置方法壁面取付RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥15,980税込¥17,5781台5日以内出荷HMシリーズの先端部VESA取り付けプレートとモニターの間に挟み固定する ハンドル付きプレートです。 VESA75mm、100mmの両方のネジ穴が使えます。材質鉄色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
水平垂直モニターアーム
MODERNSOLID(ウィンテクノ)¥33,980税込¥37,3781台5日以内出荷1画面用壁面固定タイプの水平垂直多関節アームです。 設置されるモニターの耐荷重は1.5KG~4KGを想定しております。 VESA規格に準拠した75mm×75mm・100mm×100mmピッチのネジ穴を持つモニターが取り付け可能です。 モニター取付部はワンタッチ着脱機能を有しております。 垂直アーム部にはガススプリングを内蔵しており、モニター重量に合わせて調整いただくことでスムーズな動きが可能です。またアームの可動により壁側に寄せて配置することができます。 ケーブルはアーム下のケーブルガイドと前面のケーブル収納に通すことができます。本体形状はEA-151Dと同じになります材質アルミニウム合金質量(kg)2.6色シルバー設置方法壁面取付VESAマウント(mm)75、100RoHS指令(10物質対応)対応関節数/アーム(個)6
パーソナルマイクロスコープ
中央精機¥499,800~税込¥549,780~1台30日以内出荷LED照明を内蔵した倒立型金属顕微鏡です。TVカメラ(Cマウント)が装着可能です。試料台にXY軸に移動可能なテーブルを装備しています。付属品研鏡台、ビニールカバー、試料押え、ステージプレート(内径15mm)、フィルタ(緑・黄)電源LED反射照明用電源ユニットフィルター緑・黄照明白色LED光源ステージプレート角十字動ステージ接眼レンズW10×対物レンズM5×、M10×、M40×マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm
吸着プレート
中央精機¥259,800税込¥285,7801枚60日以内出荷セラミックス焼結法の採用により、多孔質セラミックス内部からの発塵の心配がなく、使用環境を汚染しません。 吸着面全面にわたり均一な吸着力を発生いたします。従って、穴開き真空チャックが苦手とする厚みの薄いワーク、フィルム等のワークの保持に適しています。適合MSS-100C用材質多孔質セラミックス、アルミ合金質量(kg)1表面処理黒アルマイト梨地平面度(mm)0.005RoHS指令(10物質対応)対応
IE型鏡筒
中央精機¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷テレビカメラ用Cマウントが付いたツールスコープです。 対物レンズの像を直接テレビカメラで受け、Cマウントの心出し調整ができます。 対物レンズを組み込んで出荷いたします。質量(kg)0.4マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mmRoHS指令(10物質対応)対応機械筒長(mm)163
WL型鏡筒
中央精機¥139,800税込¥153,7801個3日以内出荷から40日以内出荷照明装置が白色LED光源の製品です。 接眼レンズでの観察になります。CマウントカメラはTVアダプタを組み合わせできます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角45°、LED内蔵落射照明式機械筒長(mm)163光源白色LED、照明のケーブル長1.8m電源専用電源TS-EP2A ACアダプタ付(入力電源側AC100~240V、50/60Hz、ケーブル長1.8m)質量(kg)鏡筒0.6、電源0.5、ACアダプタ0.1RoHS指令(10物質対応)対応
UA型スタンド
中央精機¥39,980税込¥43,9781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 「ツールスコープ」用鏡筒受け(Φ30H8)付のユニバーサルアームです。あらゆる方向に移動できます。 マグネットスタンドを組み合わせて注吊りでも使用できます。質量(kg)1.1RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
顕微鏡用TVアダプタ
中央精機¥35,980税込¥39,5781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」にTVカメラを簡単に取り付けられるアダプタです。接眼レンズを取り外し、TS-TVAを入れCマウント付TVカメラを取り付けます。同時に目盛板も映し込むことができます。マウント【C】32山/25.4mm、フランジ焦点距離17.526mm質量(kg)0.06RoHS指令(10物質対応)対応
目盛板
中央精機¥5,998税込¥6,5981枚3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の目盛板です。接眼レンズ(OC-10、OC-20)、顕微鏡用TVアダプタ(TS-TVA)にはご指定の1種類を組み込んでいます。 使用する対物レンズの倍率により、試料の目量が変わりますのでご注意ください。 目量(読み)=0.05mm÷対物レンズの倍率。寸法(mm)Φ19、t1、1目盛0.05RoHS指令(10物質対応)対応
O-Z型スタンド
中央精機¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向、可動範囲の広い製品です。質量(kg)0.5RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:Z軸1方向移動量(mm)60
M型スタンド
中央精機¥41,980税込¥46,1781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能として移動方向が1方向の製品です。質量(kg)4.2RoHS指令(10物質対応)対応可動範囲(mm)クロスクランプ:上下方向約250、水平方向約200移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
L型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
I型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類直筒機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
H-T型スタンド
中央精機¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。 Φ12のポールに取り付けてツールスコープを固定することができます。質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
H-SS型スタンド
中央精機¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。メーカーのラックピニオンステージに取り付けることができ、大きな移動量がとれます。質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応移動方向ステージ:1方向移動量(mm)20
C型鏡筒
中央精機¥49,980~税込¥54,978~1個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角45°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4
側視型顕微鏡
中央精機¥169,800税込¥186,7801台60日以内出荷対物レンズの先の反射ミラーボックスで光軸を90°曲げて側面が観察できます。 焦点合わせ機構が付いている光学系です。 LED照明を内蔵しています。 TVアダプタを使用してカメラでの観察が可能です。 TVアダプタ、接眼レンズ、ステージなどオプション品と組み合わせて使用できます。質量(kg)本体 約1、電源 約0.3総合倍率20×接眼レンズWF10×対物レンズ2×目盛板クロスミクロ(1目盛0.1mm)RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)9
遮光板
中央精機¥6,998税込¥7,6981枚20日以内出荷遮光板は片面ずつ黒塗装、白塗装された遮光板で、光の遮断や衝立(ついたて)、スクリーンの代わりに使用します。材質アルミ板色白・黒外形寸法(mm)250×250×3tRoHS指令(10物質対応)対応
接眼レンズ
中央精機¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から40日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の接眼レンズです。鏡筒へのスリーブは Φ23.2h8(JIS B7143)です。目盛板は組み込んで出荷いたします。RoHS指令(10物質対応)対応
対物レンズ
中央精機¥29,980税込¥32,9781個10日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」用の対物レンズです。 取り付けねじは 36山/インチ Φ20.32(JIS B 7141)です。仕様N.A.:0.02倍率0.5×分解能(μm)15.17焦点距離(mm)122RoHS指令(10物質対応)対応

















![マシンビジョンレンズ用アクセサリ オプトル(旧:リコー)[レンズ]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62761975-210127-02.jpg)