絞り込み
ブランド
- シグマ光機(440)
- 中央精機(419)
- Kenko(ケンコートキナー)(196)
- SFC(エス・エフ・シー)(122)
- CCS(シーシーエス)(110)
- omron(オムロン)(107)
- MODERNSOLID(ウィンテクノ)(75)
- VSテクノロジー(68)
- ミラック光学(66)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
- 日進電子工業(54)
- Allied Vision(50)
- サンワサプライ(49)
- Panasonic(パナソニック)(37)
- 東芝テリー(37)
- ツクモ工学(37)
- 興和オプトロニクス(36)
- SVS-VISTEK(35)
- オムロンセンテック(32)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
39ページ目: 画像処理

LEDダイレクト直下型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥74,980~税込¥82,478~1個12日以内出荷から16日以内出荷高輝度照射が可能なLED照明です。拡散板の下にLEDを配置しているため、エッジ型タイプより明るく均一な照射が可能です。用途半導体・リードフレームの外観・寸法検査。 電子部品・QFP・SOPの寸法・形状検査。
LED超薄型バックライト
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800税込¥120,7801個13日以内出荷厚さ6mmの超薄型。 照度均一性±5%以内を実現.。消費電力(W)1.2発光色白長さ(mm)130幅(mm)6高さ(mm)110定格電圧(V)24光源可視光LED使用数(個)28照光形状バックライト形最大使用条件70
2色LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980~税込¥94,578~1個13日以内出荷ワークの色に対し、最適な波長の選定が可能なLED照明です。用途基盤、チップ部品の検査や位置決めに。定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形
LEDインダイレクトスクエア照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射を可能にしたLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
2色反射型LEDリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥85,980税込¥94,5781個13日以内出荷LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。(2色)消費電力(W)0.48(赤)、0.96(緑)高さ(mm)5定格電圧(V)24発光色赤、緑光源可視光照光形状リング形最大使用条件80(赤)、80(緑)
反射型LEDリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷LEDの光が特殊なミラーで反射されることにより、至近距離からの照射が可能な薄型LED照明です。幅(mm)34高さ(mm)5光源可視光照光形状リング形
LEDテーパーインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥119,800~税込¥131,780~1個13日以内出荷から31日以内出荷側面からの拡散光による無影均一照射が可能なLED照明です。拡散光により、ハレーション対策に最適。用途プラスチックキャップの側面検査。 エンボステープ内のQFP・SOP等のリード検査。
LEDインダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980~税込¥87,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷無影で均一な光を照射するリング型の照明です。拡散光によりハレーション対策に最適。用途IC捺印検査。 ウェハの外観検査。 基板上の部品検査。
LED内向きダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥77,980~税込¥85,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷360°水平方向からの照射で光沢のあるワークでも写り込みがなく、傷などの検査に最適。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDテーパーリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥49,980~税込¥54,978~1個13日以内出荷から31日以内出荷低い角度からの照射で金属面の刻印・エッヂ抽出などの検査に最適な照明です。用途凸凹(エンボス等)・ウェハ・ガラス基板の傷、汚れなどの検査。 レーザー刻印読み取り。 エッヂ抽出の検査等。
LEDダイレクトリング照明
Kenko(ケンコートキナー)¥57,980~税込¥63,778~1個13日以内出荷から31日以内出荷LEDを傘状に傾けて高密度に配置することで、高い照度を得ることができるLED照明です。幅広い用途に最適。用途基盤・チップ部品の検査。 液晶アライメント・検査。 IC捺印検査(OCR)。照光形状リング形
90度プリズム
Kenko(ケンコートキナー)¥37,980税込¥41,7781個13日以内出荷レンズの光軸を90°曲げる。 鏡筒外径16Φ用/内部光路長16mm(KCM-2Dは使用出来ません)。仕様M2タップ付き
1インチ対応高解像度レンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥58,980税込¥64,8781個13日以内出荷急速に普及する1インチカメラに対応。 5メガ以上の高画素カメラにも対応可能な高解像度、高コントラストを実現。 周辺部まで良好な特性を維持。 耐振動対策としてフォーカス、絞り共に固定ネジを採用。適合素子サイズ~1
5M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥79,980税込¥87,9781個9日以内出荷単焦点レンズ。 500万画素カメラ対応、低ディストーション設計。 振動対策として各機種に固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。仕様(フィルター径)取付不可質量(g)104対応(画素数)5焦点距離(mm)1.28撮影距離(m)(最短)0.01適合素子サイズ~1/3
3M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷2/3型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス(Sony ICX674CCD(2/3” 2.8MP 4.54um)、CMOSIS CMV2000(2/3” 2.0MP 5.5um)、Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、 医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応画像サイズ2/3インチ(フォーマット)作動温度(℃)-20~55
3M対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥38,980税込¥42,8781個9日以内出荷1/1.8型 3メガピクセル Full HD(1080p)の撮像デバイスに対応した高性能レンズ。 ピクセルピッチ4~5μmの撮像デバイス( Sony ICX274CCD(1/1.8” 2.0MP 4.4um)、他)に最適化した光学設計により、画像の中心から周辺までシャープでコントラストの高い画質を提供します。 撮影画像の周辺部分で像が歪んでしまう原因であるディストーションを抑えた設計により、画像処理や計測処理用レンズに最適です。 各機種ともに最大外径を29.5mmに抑え、29mmキュービックサイズのカメラ筺体へ搭載しても違和感のない小型・軽量設計を実現。フィルタ径もM27 P=0.5mmと共通化されています。 フォーカス、アイリスともにロックレバーを標準採用。SUS材にすることでネジのカジリや折れを低減しています。 半導体電子部品、チップマウンタ、AOI(光学式自動外観検査装置)、飲料容器外観検査、医薬品錠剤検査などの高精度なパターン認識、欠陥検出、アライメントなどに最適です。 交通監視システムにおける流量監視、ナンバー読取り用の高精細レンズとして最適です。質量(g)57焦点距離(mm)12仕様(アイリス)マニュアル、ロックレバー付き、(フォーカス)マニュアル、ロックレバー付き備考3Mega Pixel対応外形寸法(mm)Φ29.5×35.7鏡筒長(mm)28.57撮影距離(m)(最短)0.2絞りF1.4-F22画像サイズ1/1.8インチ(フォーマット)マウントCマウント作動温度(℃)-20~55画角32.38°(水平)光学倍率「1/1.8型CCD」0.5:0.04・「1/1.8型CCD」1:0.08・「1/1.8型CCD」1.5:0.121・「1/1.8型CCD」5:0.403W.D.(mm)「1/1.8型CCD」0.5:291・「1/1.8型CCD」1:139・「1/1.8型CCD」1.5:86・「1/1.8型CCD」5:15.1バックフォーカス(mm)11.46
メガピクセル対応CCTVレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥21,980~税込¥24,178~1個9日以内出荷単焦点レンズ。 100万画素以上のカメラに対応のため、高解像力、低ディストーション設計。 振動対策として固定ネジを採用(フォーカス/絞り)。
両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥109,800~税込¥120,780~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。タイプ同軸マウントCマウント
両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥96,980~税込¥106,678~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。タイプストレート
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥299,800~税込¥329,780~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。タイプ同軸適合素子サイズ~2/3
メガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 メガピクセルカメラ対応。 ピントズレでの像倍率変化が少ない。タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~2/3
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥319,800税込¥351,7801個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。質量(g)438光学倍率0.75分解能(μm)11(F8)被写界深度(mm)0.8(F8)仕様0.0313(N.A.)タイプ同軸鏡筒長(mm)206.5マウントCマウントW.D.(mm)60.7適合素子サイズ~1.1
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥349,800~税込¥384,780~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。タイプ同軸マウントCマウント適合素子サイズ~1.1
1.1インチメガピクセルカメラ対応両側テレセントリックレンズ
Kenko(ケンコートキナー)¥249,800~税込¥274,780~1個20日以内出荷両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 イメージサイズ1.1インチ対応。 メガピクセルカメラ対応。タイプストレートマウントCマウント適合素子サイズ~1.1
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm
Kenko(ケンコートキナー)¥339,800~税込¥373,780~1個20日以内出荷超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。タイプ同軸W.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.800mm
Kenko(ケンコートキナー)¥299,800~税込¥329,780~1個20日以内出荷超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。タイプストレートW.D.(mm)800適合素子サイズ~1/1.8
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm
Kenko(ケンコートキナー)¥299,800税込¥329,7801個20日以内出荷超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。タイプ同軸マウントM25.4UNCU1W.D.(mm)400
物体側テレセントリックレンズ W.D.400mm
Kenko(ケンコートキナー)¥269,800~税込¥296,780~1個20日以内出荷超長作動による高い作業性を実現。 ハイクオリティの物体側テレセントリックレンズ。タイプストレート
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
Kenko(ケンコートキナー)¥239,800~税込¥263,780~1個20日以内出荷長作動により作業性が高い。 同軸照明取付タイプ。マウントCマウントタイプ同軸適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.290mm
Kenko(ケンコートキナー)¥209,800~税込¥230,780~1個20日以内出荷長作動により作業性が高い。タイプストレートマウントCマウントW.D.(mm)290適合素子サイズ~1/2
物体側テレセントリックレンズ W.D.220mm
Kenko(ケンコートキナー)¥219,800~税込¥241,780~1個20日以内出荷ワーキングディスタンス220mmの長作動タイプ。タイプ同軸適合素子サイズ~1/2