6ページ目: 画像処理

2,405件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LF3D形LED照明ユニット IDEC(和泉電気)LF3D形LED照明ユニットIDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
83,858税込92,244
1個
13日以内出荷
スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 センシングリング照明 OPRシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
【明るさ変動補正回路”FALUX”を搭載】・入力電圧依存型定電流回路により、LED個々の順電流のバラつきを補正して、輝度を均一化します。また、温度補償回路により、点灯後の温度上昇や周囲温度の変化による明るさ変動を補正します。【センシングとフィードバック制御の”FALUX sensing”を搭載】┣sub┫※OPR-32-10□を除く┣/sub┫・LEDの輝度を内蔵された複数のフォトダイオードでセンシングします。・連続点灯時はもちろん、僅かな点灯時間でも正確に発光輝度を測定します。・絶対輝度を照明内にメモリし、器差調整が可能です。【アタッチメントレンズの採用で、ワイド・集光・ローアングルの3way照射】・アルミダイキャストケースにセンサー搭載のLED基板を内蔵します。・1段目の固定レンズでLEDの指向角を最適化し、アタッチメントレンズで照射角度を切り替えます。・同時に固定レンズはフォトダイオードへの導光で、高精度なセンシングを実現します。
照光種別集光モード、ワイドモード光源LED
ベースカーテン用LED照明具 中央精機ベースカーテン用LED照明具中央精機
21,980税込24,178
1台
10日以内出荷
組立式暗室(フロア設置型暗室)向けのLED照明です。Φ28暗室用フレームへのワンタッチ装着に対応します。発行面を可動させ照射角の調整が可能です。
幅(mm)857高さ(mm)34奥行(mm)61電源リモコン式定格電圧AC100V(50/60Hz)外径(Φmm)28定格消費電力(W)14全光束(Lm)1300電源コード(m)付属品1.4+延長コード5光源LED光源色昼光色RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)1
USB3カメラ 東芝テリーUSB3カメラ東芝テリー
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
BU2006Mシリーズは、USB 5Gbps (USB3.1 Gen1)規格を採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にUSB 5Gbpsインターフェースを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。3年間の長期保証対応品となっています。
適合GPIO/入出力信号(コネクタタイプ):e-CON(4pin)、保存保証:(周囲温度[oC])-20~60、(周囲温度[oC])90質量(g)34種類カメラ本体規格ケーブル給電:USB 5Gbps 標準出力19(フレームレート[fps](全画素読出し))センサータイプ1型外形寸法D(mm)16外形寸法W(mm)29外形寸法H(mm)29電源電圧(V)ケーブル給電(DC):5インターフェースUSB 5Gbps、準拠方式(映像)USB 5Gbps動作(周囲温度[oC])0~40、(最高筐体表面温度[oC])60、(湿度[%](非結露))10~90F値(定格条件:シャッタ速度[s])45676、(定格条件:感度[lx])F5.6画素数20Mフレームスピード(fps)19レンズマウントCマウント映像出力(コネクタタイプ)USB MICRO-B、(コネクタ数)1
OAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版 LuxonisOAK-D-LITE OpenCV DepthAIカメラ、自動焦点版Luxonis
40,980税込45,078
1個
5日以内出荷
深度情報と色情報を取得できるAIカメラ(自動焦点版)ステレオカメラを2台と4Kカメラを1台搭載した、深度情報と色情報を取得できるAIカメラです。Depth(奥行き)検知、オブジェクト検出(ニューラル推論)、オブジェクトトラッキングをPython APIを使用して実現できます。自動焦点(オートフォーカス)で、撮影対象に対して動的に焦点を合わせることが可能です。本製品から30cm以内の対象に対し有効です。また、振動が大きい用途(ドローンやサスペンションなしのバイクなど)には向きません。そういった用途には固定焦点版をオススメします。電源は、USB Type-C経由で供給します。消費電力は、スタンバイ時で0.6W、depthai_demo.pyを実行時で4W、最大時で約4.5Wです。処理能力:4TOPS(AIの場合は1.4TOPS)リアルタイムのバックグラウンド演算により動きの予測が可能12Mピクセル JPEGエンコーディング(静止画)H.264/H.265エンコーディング(4Kビデオ3.125MB/秒。Raspberry Pi Zeroでは4K/30fpsで録画可能)魚眼レンズに対応オブジェクト検知、画像認識、セマンティックセグメンテーションMJPGエンコーディング2Dと3Dでオブジェクトトラッキングが可能
仕様●FOV:【Sony IMX214】81.3DFOV°、【OmniVision OV725】85.6DFOV° 72.9HFOV° 57.7VOFV°●ニューラルコンピュートエンジン(1.4 tops):×2●ベクター処理:16shaves●レンズサイズ:【Sony IMX214】1/3.1インチ、【OmniVision OV725】1/7.5インチ●有効焦点距離長:【Sony IMX214】3.37mm、【OmniVision OV725】1.3mm●歪み:【Sony IMX214】<1.0%、【OmniVision OV725】<1.5%●焦点範囲:【Sony IMX214】8cm~∞、【OmniVision OV725】6.5cm~∞種類カメラ本体F値【Sony IMX214】2.2±5%、【OmniVision OV725】2.2カラーモードカラーアズワン品番68-6745-43処理速度4兆ops/秒アスペクト比【Sony IMX214】1.348:1、【OmniVision OV725】1.333:1モデルSony IMX214、OmniVision OV725
低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズ シグマ光機低光軸薄型レンズホルダー LHGシリーズシグマ光機
2,398税込2,638
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
徹底的に設計を見直しして、コストをそぎ落としたレンズホルダーです。
接続プレート ADP-MPH-PADシリーズ シグマ光機接続プレート ADP-MPH-PADシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
2つの小型のホルダーを一体化して、ベースに固定するための接続プレートです。
仕様【<接続プレート>共通仕様】材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
精密研磨非球面レンズ AGLシリーズ シグマ光機精密研磨非球面レンズ AGLシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷から17日以内出荷
平面波を入射させるとほぼ回折限界の大きさまでビーム集光できる精密研磨非球面レンズです。
ネジリング・樹脂リング シグマ光機ネジリング・樹脂リングシグマ光機
1,098税込1,208
1セット(5個)
12日以内出荷から24日以内出荷
ミラーホルダーやレンズホルダーに付属されている部品です。
カメラホルダー CMHシリーズ シグマ光機カメラホルダー CMHシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
当日出荷から13日以内出荷
カメラや撮像素子を固定するためのホルダーです。カメラの傾斜や回転を自由に調整でき、任意の位置に固定することができます。
角型素子ホルダー KMHシリーズ シグマ光機角型素子ホルダー KMHシリーズシグマ光機
4,798税込5,278
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
遮光板(BBP)やテストターゲット、角型のフィルターなどの角型の板を固定するためのホルダーです。
虹彩絞りホルダー IHシリーズ シグマ光機虹彩絞りホルダー IHシリーズシグマ光機
9,998税込10,998
1個
12日以内出荷から20日以内出荷
虹彩絞りは円の中心を変化させずに、開口の大きさを可変することができます。カメラなどのレンズの結像系では、レンズの口径を制御して被写界深度を変えることに使われます。
精密ピンホール・スリット シグマ光機精密ピンホール・スリットシグマ光機
15,980税込17,578
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
薄い金属箔に400μm以下の小さな穴やスリットを開けたものです。
同軸レンズホルダー SLHシリーズ シグマ光機同軸レンズホルダー SLHシリーズシグマ光機
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
任意の外径サイズのレンズを3つ爪で保持するホルダーです。3つ爪でレンズを保持した時に、レンズの芯は常に同じ位置に来るように設計されています。
小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズ シグマ光機小型芯出し式レンズホルダー LHCMシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
当日出荷から19日以内出荷
芯出し機構を小型化した、芯出しレンズホルダーです。芯出し調整機構がコンパクトなので低い光軸で使用することができます。
BSHL用ベースプレート シグマ光機BSHL用ベースプレートシグマ光機
1,198税込1,318
1個
12日以内出荷
BSHLミラーホルダーを定盤やブレッドボードに固定する場合に使用するベースプレートです。0度入射と45度入射の配置にBSHLを設置することができます。
NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機NOMI LOCK(TM)ネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
9,198税込10,118
1個
当日出荷から12日以内出荷
高安定型キネマティックミラーホルダーにメーカーオリジナルのロック機構(NOMI LOCK TM を搭載しています。
キネマティックミラーホルダー MHGシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
当日出荷から12日以内出荷
2枚の板で構成されている、たいへんシンプルな形のキネマティックミラーホルダーです。
精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJS シグマ光機精密ラボジャッキ用スペーサーセット LJSシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
精密ラボジャッキ(LJ/LJA)専用のスペーサーセットです。予め設定していた高さに対し、高さ(厚み)が不足している場合に使用します。
小型光学系ユニット シグマ光機小型光学系ユニットシグマ光機
2,198税込2,418
1個
12日以内出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定して、小型光学系の各ユニットを低光軸で直接的に配置・構築するための製品です。小型アルミガイド用キャリアと併用して使用します。長さの変更などへの対応も可能です。
TAR用上面スペーサー SP-109シリーズ シグマ光機TAR用上面スペーサー SP-109シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
ラックピニオンステージ専用の取付穴変換スペーサーです。
仕様【共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
回転式クロスクランプ CRHNシリーズ シグマ光機回転式クロスクランプ CRHNシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から13日以内出荷
ロッドやポールを挿入して、任意の角度に接続するための回転式クロスクランプです。
仕様【<回転式クロスクランプ>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
ポストスタンド PSTシリーズ シグマ光機ポストスタンド PSTシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
当日出荷から13日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズ シグマ光機高さ調整スペーサー(□25mm用) MSPシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
当日出荷から13日以内出荷
位置決めステージ□25mm専用のスペーサーです。予め設定していた光軸に対し、ステージを組み合わせた時の高さ(厚み)が不足している場合等に使用します。
リセッタブルプレート REPシリーズ シグマ光機リセッタブルプレート REPシリーズシグマ光機
3,898税込4,288
1個
当日出荷から12日以内出荷
上下板の2枚構成で、上板にホルダーや機器などを固定し、下板は定盤などに固定して使用します。下板に埋め込まれた3個のスチールボールに対し、上板の穴にあわせるよう設置するだけで高精度な位置の再現が可能になります。
M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズ シグマ光機M6変換アダプタ AD-M6-Mシリーズシグマ光機
3,298税込3,628
1セット(10個)
12日以内出荷から13日以内出荷
【AD-M6-M4】。取付穴をM6からM4に変換するアダプタです。【AD-M6-M2】。取付穴をM6からM2に変換するアダプタです。
仕様【共通仕様】主要素材:アルミ、表面処理:黒アルマイト
フレキシブルスタンド シグマ光機フレキシブルスタンドシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から13日以内出荷
クランプハンドルを緩めることにより、ホールド部をフレキシブルに動かし任意の位置にアクセサリー等を固定することができます。固定はカム式構造のため、クランプハンドルにより全体の関節を一度に固定・解除できます。
小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズ シグマ光機小型アルミ光学ベンチ用キャリア CAAシリーズシグマ光機
6,498税込7,148
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
小型アルミ光学ベンチに取り付け、スライドさせて任意の位置で固定します。
大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズ シグマ光機大型薄形アルミ光学ベンチ OBTシリーズシグマ光機
20,980税込23,078
1個
12日以内出荷
防振台・光学実験台などの上に直接M6ボルトで固定し、専用のキャリアを使用し光学系の各ユニットを直線的に配置・構築させるために使用します。
ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズ シグマ光機ロングパスフィルター LOPF-25Cシリーズシグマ光機
27,980税込30,778
1個
13日以内出荷から33日以内出荷
鋭い立ち上がりで、短波長側の光をカットさせ、長波長側の光を透過させることができる波長(色)分離用フィルターです。バイオイメージングやフローサイトメトリーに使用することができます。
リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズ シグマ光機リーズナブルアルミ平面 S-TFAシリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷から32日以内出荷
簡易実験や照明光学系など、レーザ用の低スクラッチ研磨を必要としない用途に最適です。その他の面精度や反射率はレーザ用のアルミミラー(TFA)と同じです。
フライアイレンズ FELシリーズ シグマ光機フライアイレンズ FELシリーズシグマ光機
10,980税込12,078
1個
13日以内出荷
プロジェクターや半導体製造装置などで、明るさが均一な照明光を作る場合にフライアイレンズが使われます。フライアイレンズを2枚対で使用すると、ランプのような拡散性が強い光源でも、矩形強度分布の照明ができます。
平行平面基板 OPSQ-2シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPSQ-2シリーズシグマ光機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPBシリーズ シグマ光機平行平面基板 OPBシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
13日以内出荷から63日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。
平行平面基板 OPB-3シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-3シリーズシグマ光機
3,498税込3,848
1個
当日出荷から42日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
平行平面基板 OPB-1シリーズ シグマ光機平行平面基板 OPB-1シリーズシグマ光機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から23日以内出荷
ガラス基板の両面を平行に研磨した基板です。特注のビームスプリッターや窓などで蒸着膜をコーティングする基板として使用できます。可視、赤外域で使用できるBK7タイプの平行平面基板です。平行度が高いものは、レーザの光路中に垂直に平行平面基板を挿入しても、透過ビームの角度は変わりません。面精度の高いものは、ニュートン原器の代わりとして使用することもできます。裏面反射の影響を防ぐことができる、ウェッジ基板(WSB/WSSQ/WSSQK)もご用意しています。※平行平面基板は表裏面の反射により10%の損失が生じます。※面精度保証データは製品には添付されません。
45°直角プリズム RPシリーズ シグマ光機45°直角プリズム RPシリーズシグマ光機
1,898税込2,088
1個
12日以内出荷から72日以内出荷
臨界角全反射や波長分散など、様々な用途で使用できるコーティングされていないプリズムです。また、このプリズムに各種のコーティングが施せるので、ご使用波長のプリズム光学素子を製作することができます。
照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズ シグマ光機照明用非球面コンデンサーレンズ AGLシリーズシグマ光機
2,898税込3,188
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
照明用非球面コンデンサーレンズは照明用の光を大きな発散角(集束角)で照射することができます。高倍率の顕微鏡の照明系や発散光源の光を効率よく集める光学系に使われます。
円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凹レンズ(合成石英 10×10mm~30×50mm) CLSQシリーズシグマ光機
21,980税込24,178
1個
12日以内出荷
円筒面平凹レンズ(シリンドリカル平凹レンズ)は垂直方向に凹レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。シリンドリカル平凸レンズと組み合わせて、半導体レーザの楕円ビームを円形にビーム整形する用途などに使われます。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理