9ページ目: 画像処理

2,405件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高さ調整スペーサ 20t 中央精機高さ調整スペーサ 20t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 1t 中央精機高さ調整スペーサ 1t中央精機
2,498税込2,748
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)1質量(kg)0.02RoHS指令(10物質対応)対応
高さ調整スペーサ 10t 中央精機高さ調整スペーサ 10t中央精機
3,998税込4,398
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
用途ステージなどの高さを調整するスペーサです。材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 90×90用 中央精機アダプタープレート 90×90用中央精機
3,698税込4,068
1台
3日以内出荷
ステージと他の治具などを組み付ける際、タップ位置が合わないときなどにご利用下さい。ステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
アダプタープレート 125×125用 中央精機アダプタープレート 125×125用中央精機
3,798税込4,178
1台
5日以内出荷
SA-101はステージを裏返して使用する場合に、各ステージの下面にある取り付けタップを利用して固定することで通常のステージ上面にあるタップと同じ使い方ができるようになります。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.32RoHS指令(10物質対応)対応
L型取付ブラケット 中央精機L型取付ブラケット中央精機
9,498税込10,448
1台
5日以内出荷
ステージ面が垂直なZステージ(LV-643など)の載物台として、また、回転ステージ(RS-611など)の回転軸を水平方向に変える時などに使用します。側面板の固定方法でL型、逆L型の両方に使用可能です。
材質/処理アルミ合金/黒アルマイト梨地質量(kg)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
マシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ 富士フイルムイメージングシステムズマシンビジョンカメラ用レンズ FUJINONCF-ZAシリーズ富士フイルムイメージングシステムズ
74,800税込82,280
1個
9日以内出荷
周辺光量比90%以上を実現(1.1型、F4.0の場合。)フジノンレンズ独自の高解像性能「4D High Resolution」FUJIFILM独自のメカ機構を採用した「耐振動・耐衝撃」設計大型センサ対応ながらコンパクト外形Φ54mmを実現高い操作性/統一されたデザイン高い利便性(落下防止ネジ、ヘッドレスネジ)高い信頼性/トレーサビリティ
操作方法アイリス:Manual、フォーカス:ManualマウントC-mountRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロSD 32GB INABA(因幡電機産業)マイクロSD 32GBINABA(因幡電機産業)
9,390税込10,329
1個
当日出荷
産業用途向けmicroSDカードメーカー専用パッケージループ&トリガーモードで長時間連続使用の場合、SDカードに常時書き込みをしますので、民生用ではなく産業用を選択されることをおすすめしています。
適合機種IB-ECT002、IB-MCT001容量32GB
SV-Xシリーズ   リアコンバーターレンズ VSテクノロジーSV-Xシリーズ リアコンバーターレンズVSテクノロジー
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
レンズ本体のカメラマウント側に接続して使用し、最近接距離(WD)を変えずに倍率を上げることが出来ます。
適合センサ1"マウントC-Mount
フラット照明 CCS(シーシーエス)フラット照明CCS(シーシーエス)
38,858税込42,744
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高輝度タイプ
付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
HD203用リモコン オムロンセンテックHD203用リモコンオムロンセンテック
7,998税込8,798
1台
当日出荷
カメラ背面のピンジャックと接続し、オンスクリーン表示での各種設定が可能になります。
仕様Φ3.5ステレオピンジャック対応機種DVI/SDI全般
アナログ電源(定電圧) CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)CCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
13日以内出荷
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
ランプ/24V2W/TM500 Mitutoyo(ミツトヨ)ランプ/24V2W/TM500Mitutoyo(ミツトヨ)
899税込989
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応ミツトヨ品番383038
クランプカメラスタンド SFC(エス・エフ・シー)クランプカメラスタンドSFC(エス・エフ・シー)
20,980税込23,078
1台
16日以内出荷
t15~50mm厚までにしっかりクランプ固定ができるカメラスタンド。小型のカメラやバーコードリーダーなどの設置に適しております。アームの高さ初期位置調整や前後調整、回転調整ができ、作業者の使いやすい位置に設置しやすい製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー 画像処理用LED照明 高輝度センシングバー照明 防塵防水 OPB-X-IPシリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
43,980税込48,378
1個
7日以内出荷
・FALUX sensing+対応・高輝度センシングバー照明。防塵防水。・従来機器にない幅30mmサイズをラインアップ。斜光照明をはじめバックライト照明としても使用できます。・従来の15mm幅の照明との比較で最大10倍の明るさアップを実現しました。
GigE カメラ BG シリーズ 東芝テリーGigE カメラ BG シリーズ東芝テリー
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
BG300Mシリーズは、Gigabit Ethernetインターフェースを採用した一体型CMOSカメラです。映像出力・カメラ制御にGigabit Ethernetインターフェース規格IEEE802.3abを介することにより、高速で高解像度の画像処理に適し、PCへの接続が容易です。
解像度3.0M/2,048 × 1,536フレームスピード(fps)35画素サイズ(μm)2.25 × 2.25デバイス【撮像】1/3型GS-CMOS (IMX900)
無限遠補正広視野対物レンズ 清和光学製作所無限遠補正広視野対物レンズ清和光学製作所
85,980税込94,578
1個
26日以内出荷
高画素化が進むカメラに対応した超広視野(Φ33mm)対応M.PlanAPO対物レンズシリーズです結像鏡筒MS-200-TCD33と合わせてご使用ください
LED投光器高天井灯 エコーディア(ecodear)LED投光器高天井灯エコーディア(ecodear)
53,980税込59,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
IP65の防水性能と固定アームを装備し、屋内外を問わず多彩な取り付けに対応が可能となりました。初期導入費用も1年で償却可能です。吊り下げるだけの簡単取付です。落下防止ワイヤー付属しています。投光器アーム仕様で屋外投光器利用も可能です。アーム可動範囲は最大180°です。
用途倉庫や看板の照明として多彩な取り付け用に。電源(V)AC 90~305発光色昼白色光源LED寿命球:65000時間
小型カメラホルダ 中央精機小型カメラホルダ中央精機
7,598税込8,358
1台
3日以内出荷
三脚ねじ(呼び1/4)のついた自由雲台に、Φ12mmのシャフトを付けた製品です。※2025年1月より販売開始
仕様自由雲台+シャフトねじ【三脚ねじ】呼び 1/4(1/4インチ)シャフト長さ(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応シャフト取付径(Φmm)12
LED照明用電源 中央精機LED照明用電源中央精機
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
TS-IL-A3、TS-IL-A5の専用電源です。本体のボリュームで調光ができます。
適合機種TS-IL-A3、TS-IL-A5RoHS指令(10物質対応)対応
ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35 岩崎電気ハロゲンランプ<片口金形>15V50W 口金GZ6.35岩崎電気
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ハロゲンサイクルにより管球の黒化がなく、明るさ・色温度は寿命を通じて安定しています。
トラスコ品番535-3263定格電圧(V)15定格消費電力(W)150定格寿命(時間)500
モニターマウント LAMP(スガツネ工業)モニターマウントLAMP(スガツネ工業)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
チルト方向とスイベル方向に任意の位置でフリーストップします。レバー操作により、任意の位置で補助ロックがかかるので、微振動によるモニターの垂れ下がりを防止します。タッチパネルモニターにも最適です。万が一、補助ロック時に強い負荷がかかっても、補助ロックが一時的に外れる破損しにくい構造です。ワンタッチで着脱できます。ホワイトが新しく加わりました。
用途工作機械、OA機器、医療機器用液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・防水・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
50,980税込56,078
1個
9日以内出荷
業界最小クラスの小型軽量レンズである JC5MC シリーズの耐環境モデル耐振動・耐衝撃性能に加え、耐水・防塵性能を追加
使用温度範囲(℃)-10~50外形寸法(mm)Φ33×27.1フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 100lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ 興和オプトロニクス2/3型小型・耐振動・耐衝撃設計レンズ JC5MCシリーズ興和オプトロニクス
43,300税込47,630
1個
9日以内出荷
従来品と比較し約50%のサイズダウンにより、業界最小クラスの小型軽量化を実現しました。※LM5M2との全長比較耐振動性・耐衝撃性に優れた機構設計
使用温度範囲(℃)-10~50フィルターサイズ(mm)M30.5×P0.5解像度(中央、周辺)160lp/mm, 125lp/mm操作方法アイリス:手動、フォーカス:手動F値F2.8~F16マウントC マウントRoHS指令(10物質対応)対応
ベースプレート BSPSシリーズ シグマ光機ベースプレート BSPSシリーズシグマ光機
4,398税込4,838
1個
12日以内出荷
【M6/インチ用】防振台や光学実験台などへ各ユニットを取り付けることができます。【M2用】M2タップを施したブレッドボード(OBB)を取付けることができます。
スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズ シグマ光機スタンドベース・スタンドクランプ RC-10シリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。
ポストスタンド PST-12.5シリーズ シグマ光機ポストスタンド PST-12.5シリーズシグマ光機
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
ポストスタンドは、防振台や光学実験台に直接構築することができます。低光軸の光学ユニットを自由に配置することができます。
紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズ シグマ光機紫外赤外カットフィルター NHOTMシリーズシグマ光機
4,598税込5,058
1個
12日以内出荷から122日以内出荷
赤外線と紫外線を反射または吸収させ、可視光のみ透過させる、ダイクロイックフィルターです。
スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズ シグマ光機スタンドベース/スタンドクランプ RC-10Aシリーズシグマ光機
1,798税込1,978
1個
12日以内出荷
狭いスペースにロッドスタンドを固定する場合に使用するベースです。マグネット付きのロッドスタンドベースと、このスタンドベースを固定する省スペース型のクランプからなります。
コンパクトプリズムホルダー PADシリーズ シグマ光機コンパクトプリズムホルダー PADシリーズシグマ光機
6,398税込7,038
1個
当日出荷から12日以内出荷
キューブビームスプリッターを固定するためのホルダーです。
小型固定式レンズホルダー TLHシリーズ シグマ光機小型固定式レンズホルダー TLHシリーズシグマ光機
3,098税込3,408
1個
当日出荷から20日以内出荷
レンズが固定できる、最もスリムなレンズホルダーです。
キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズ シグマ光機キネマティックミラーホルダー MHGTシリーズシグマ光機
5,598税込6,158
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
従来からのキネマティックミラーホルダー(MHG)の設計を見直すことで、さらなる低価格を実現しました。
2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズ シグマ光機2軸シャッターコントローラ SSH-Cシリーズシグマ光機
15,498税込17,048
1個
14日以内出荷
SSHの電磁シャッターを駆動させるためのコントローラです。
仕様ケーブル長:2m、コネクター(コントローラ側):ワンタッチロック式プラグ(4ピンオス)、コネクター(シャッター側):ワンタッチロック式丸型プラグ(4ピンオス)アズワン品番61-6997-38
オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズ シグマ光機オフセットレスキネマティックミラーホルダー MHIシリーズシグマ光機
12,980税込14,278
1個
11日以内出荷から12日以内出荷
ミラーの厚みが変わってもミラー反射面がロッドの軸からオフセットしないキネマティックミラーホルダーです。
ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズ シグマ光機ジンバル式上操作型ミラー・ビームスプリッターホルダー BSHLシリーズシグマ光機
22,980税込25,278
1個
12日以内出荷
調整ネジの操作方向を上にすることで、ホルダーの調整に取られるスペースをホルダーの周りから無くしました。ホルダー同士を近接させて設置することができ、光学系を非常にコンパクトに納めることができます。
シャッターケーブル SSH-CA2シリーズ シグマ光機シャッターケーブル SSH-CA2シリーズシグマ光機
5,498税込6,048
1個
当日出荷から12日以内出荷
自動シャッターホルダーとシャッターコントローラとを接続するケーブルです。
可変スリット シグマ光機可変スリットシグマ光機
179,800税込197,780
1個
13日以内出荷
2枚の精密なブレード(鋭い刃)を対向させ、そのブレードのすき間を可変できるようにしたスリットです。分光装置やシュリーレン光学系、回折実験などに使われます。
対物レンズホルダー LHOシリーズ シグマ光機対物レンズホルダー LHOシリーズシグマ光機
1,998税込2,198
1個
12日以内出荷から19日以内出荷
対物レンズ専用のホルダーです。光学実験装置に対物レンズを設置する時に使用します。
仕様【<対物レンズホルダー>共通仕様】主要材質:アルミ、表面処理:黒アルマイト
セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズ シグマ光機セルフォック(R)レンズホルダー MLHシリーズシグマ光機
2,298税込2,528
1個
12日以内出荷
Φ3mm以下の微小レンズを固定するホルダーです。レンズの前後に各種のデバイスを近接できるように細長いアームの先端にレンズなどの素子を固定できる構造になっています。
3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズ シグマ光機3軸・5軸レンズホルダー ALHNシリーズシグマ光機
35,980税込39,578
1個
12日以内出荷から23日以内出荷
レンズの中心をレーザビームに合わせるためのレンズの芯出し機構とフォーカス調整機構が備わったレンズホルダーです。口径の大きなレーザビームのコリメート調整や精密な位置決めが必要なレーザ集光に使うことができます。

ステージ/画像処理』には他にこんなカテゴリがあります

画像処理