絞り込み
ブランド
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(58)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(26)
- 10,000-50,000円(28)
- 50,000-100,000円(22)
- 100,000円以上(20)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
画像処理 :「OPTEX」の検索結果
画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。

LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,080~税込¥2,288~1台当日出荷から5日以内出荷LED照明コントローラの新基準!。驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
イーサネット対応LED照明コントローラ OPPD-30シリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,600~税込¥1,760~1台当日出荷から5日以内出荷照明制御を簡単・シンプルに。イーサネット対応LED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台当日出荷から7日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシングリング照明 OPRシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥29,180~税込¥32,098~1台当日出荷から5日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。照光種別直射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式斜光照光形状リング形
高輝度バー照明 OPBシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台当日出荷から5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台当日出荷から5日以内出荷狭指向角と高均一を追求した同軸照明用途均一性が必要となる微細なキズ、打痕検出などの用途に最適。
センシングスポット照明 OPS-Sシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥36,710~税込¥40,381~1台当日出荷から5日以内出荷革新のセンシングスポット照明 明るさ従来比5倍! ストロボオーバードライブで従来比10倍! 高輝度・高均一タイプのラインナップでテレセントリックレンズに最適化 新開発「FALUX-it」によりDC12Vでドライブ専用電源や抵抗ボックスが不要に材質筐体:ADC12 、レンズ:PC(耐UV)質量(g)40適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999 +A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向8時間耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状スポット形発光面(mm)Φ7使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングバックライト照明 OPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1件のレビュー)¥2,360~税込¥2,596~1台当日出荷から5日以内出荷透明・金属ワークの高精度な輪郭抽出・異物検出を実現用途輪郭抽出には狭指向角タイプ、散乱ワークの透過には拡散タイプが最適。
照明モニタリングセンサ MDFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥329~税込¥362~1台当日出荷から5日以内出荷照明の明るさを数値で管理用途カメラ用照明の明るさのモニタリングに。
センシング同軸照明 OPXシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥80,000~税込¥88,000~1台当日出荷から5日以内出荷長さ(mm)69幅(mm)47高さ(mm)49光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式同軸落射照光形状バックライト形
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,920~税込¥3,212~1台5日以内出荷から6日以内出荷3WAY照射が可能なリング照明用途様々なワークの外観検査に。
センシング同軸照明 OPX-SVシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1台5日以内出荷省スペース化を実現する90°回転タイプ 取付けの省スペース化が可能 高精細撮像に対応 「FALUX sensing」搭載により、輝度モニタリングとフィードバック制御が可能
センシングマルチリング照明 OPMシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥90,360~税込¥99,396~1台5日以内出荷ローアングルからハイアングルまで1台で対応 照射距離によって幅広い用途に対応 高均一な拡散光を照射 明るさ最大2.4倍アップ材質筐体 :アルミニウム合金、樹脂適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40 (IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70耐振動10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z 各方向2時間LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G X、Y、Z 各方向3回照光形状リング形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
センシングリング照明(温度保護回路内蔵) OPR-SFシリーズ 本体
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥39,530~税込¥43,483~1台5日以内出荷点灯制御専用の超高輝度リング照明用途黒ゴム等の低反射率ワーク検査やロボットピッキング用途などに。種類センシングリング照明(温度保護回路内蔵) 白照光種別直射光発光色白光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状リング形
LED照明コントローラ Advanced OPPFシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥3,770~税込¥4,147~1本ほか5日以内出荷から33日以内出荷明るさの自動管理が可能なLED照明コントローラ用途画像処理用LED照明の調光/点灯制御・明るさ管理に。RoHS指令(10物質対応)対応
センシングバー照明 OPB-Sシリーズ オプション部品
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥1,040~税込¥1,144~1台5日以内出荷照射エリア30%拡大&明るさ2倍アップ!用途外観検査・寸法計測・アライメントなど、あらゆる画像処理検査のアプリケーションに。
コントローラ 24V/200W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥102,590税込¥112,8491台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/120W パラレル 4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥92,980税込¥102,2781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)120(30/ch)調光方式PWM調光方式
センシングドーム照明 OPDシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷光沢や凸凹の影響を抑えた撮像が可能 高均一な拡散光を照射 R形状や段差のあるワークでも影のない画像の撮像を実現 明るさ最大4倍アップ材質アルミニウム合金・樹脂(筐体)適合規格EMC(2014/30/EU)、EN IEC 61326-1:2021入力電圧(V)DC12照光種別拡散光保護等級IP40(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013)光源LED使用周囲温度(℃)0~40保存温湿度範囲-20~70LED寿命(時間)照明LED劣化:1万時間経過で輝度10%低下(100%調光、30℃環境)※代表値耐衝撃10G(X、Y、Z 各方向3回)照光形状ドーム形使用周囲湿度(%RH)35~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)35~95(結露なきこと)耐振動(Hz)10~55(振幅1.5mm/X、Y、Z 各方向2時間)
簡単色面積センサCVSE1-RAシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥109,800税込¥120,7801台5日以内出荷誰でも使える簡単操作の 色判別画像センサ用途シールの有無など画像検査用途に種類画像センサRoHS指令(10物質対応)対応
デュアル出力電源(CC+PWM) OPPCWシリーズ
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥2,450~税込¥2,695~1台5日以内出荷「DC12V」「定電流」のDUAL出力電源用途デジタル調光方式(前面スイッチより256階調)。外部調光制御入力は、「8bitパラレル」「アナログ0~5V」に対応。RoHS指令(10物質対応)対応
コントローラ 24V/100W イーサネット2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥81,980税込¥90,1781台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)100(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 24V/200W イーサネット4ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥119,800税込¥131,7801台5日以内出荷タイプEthernet有出力電圧(V)24チャンネル数4ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)200(50/ch)調光方式PWM調光方式
コントローラ 12V/60W パラレル 2ch
OPTEX FA (オプテックス・エフエー)¥61,980税込¥68,1781台5日以内出荷タイプEthernet無出力電圧(V)12チャンネル数2ch電源電圧(V)DC24±10%容量(W)60(30/ch)調光方式PWM調光方式