画像処理 :「ccdカメラ」の検索結果
画像処理とは、高精細のカメラによって撮影された画像データを処理することによって、人の目では捉えられないほど精密な計測や色判定などを行うことです。画像処理が活躍する場面としては、工場製品の検品や美術品の年代鑑定などが挙げられます。より精密な画像を撮影するために使用されるツールとして、幅広い商品が揃っており、メガピクセル対応のレンズや特殊な光学ガラスを多用したレンズ、接眼レンズカメラ、撮影機器を固定するスタンド、画像処理に欠かせないモニターなど画像処理に必要なツールが見つかるでしょう。
関連キーワード
質量(g)120
センサータイプソニー
レンズCマウント
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7
シャッターグローバル
丸型12pinコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型コネクタを標準採用しています。
規格UL20379(ケーブル)
コネクタ形状ヒロセ電機製 丸型12pinコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
特性インピーダンス(Ω)75
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
23日以内出荷
PS-3タイプの上段X軸に取り付ける事でCCDカメラ・レンズを垂直方向にセットアップできます。
用途位置決め用途の標準部品として、また治具工具などの機械要素部品として
質量(g)65
1台
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
高速フレームレート
BU030C/BU030CF(VGA)は125fps、BU130C/BU130CF(SXGA)は30fps、BU406MC/BU406MCF(4M)は90fps、BU238MC/BU238MCF(2.3M)は165fpsの高速フレームレートを実現します。
USB3.0 インターフェース
映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
USB3 VisionTM準拠
国際的工業用カメラ規格であるUSB3 Vision に準拠しています。
※USB3 VisionTMはAIA(Automated Imaging Association)が策定した統一規格です。
GenICam Ver2.3 準拠
国際的工業用カメラ規格であるGenICam Generic Interface for Cameras Ver 2.3 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※GenICamTMはEMVA(European Machine Vision association)の登録商標です。
IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠
国際的工業用カメラ規格であるIIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 に準拠しているため、カメラ制御を容易に行うことができます。
※IIDC2 はJIIA(Japan Industrial Imaging Association)が策定した統一規格です。
e-CON規格コネクタ採用
センサーコネクタの業界標準であるe-CON規格コネクタの採用により、専工具が不要となり、容易にケーブルの製作ができます。
※e-CON(Easy & Economy Connector)とは、FA 機器・コネクタ・センサのメーカで規格化されたセンサーコネクタです。
スケーラブル機能
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。また水平方向の出力範囲を制限することにより、USB 転送線路の占有帯域を軽減できます。
カラープロセス内蔵(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
RGB、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayerの出力モードを有しています。
カラープロセス内蔵(BU238MC/BU238MCF)
Bayerの出力モードにおいてもホワイトバランス機能が利用できます。
全画素読み出し(BU030C/BU030CF/BU130C/BU130CF)
全画素独立読み出し方式により、1 回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
グローバル電子シャッタ(BU406MC/BU406MCF/BU238MC/BU238MCF)
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
正方格子配列
画素が正方格子状に配列されているため、画像処理における演算処理を容易にすることができます。
ランダムトリガシャッタ機能
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
走査方式プログレッシブ
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥22,980
税込¥25,278
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)3
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥18,980
税込¥20,878
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)10
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥40,980
税込¥45,078
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)5
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥26,980
税込¥29,678
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥17,980
税込¥19,778
23日以内出荷
シャッターグローバル
センサータイプソニー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×49.7
質量(g)120
レンズCマウント
電源電圧(V)DC5
種類カメラ本体
レンズマウントM12×P0.5メス
センサーCMOS・アプティナ
電源電圧(V)DC5
RoHS指令(10物質対応)対応
USB3.0出力小型CMOSカメラ。
高画素・高速CMOSセンサーを搭載。
小型、剛健、取り付けやすい筐体設計。
種類カメラ本体
対応USB3Vision
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など
厚さ(mm)2.5
寸法(mm)50×50
角度(°)入射:0
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格対応です。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
規格UL20276(ケーブル)
コネクタ形状MDR26pin-MDR26pin
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10(線芯1~22)
ケーブル径(Φmm)9
Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)8
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥48,980
税込¥53,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥53,980
税込¥59,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥34,980
税込¥38,478
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)10
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥43,980
税込¥48,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥32,980
税込¥36,278
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥38,980
税込¥42,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)1
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥28,980
税込¥31,878
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥27,980
税込¥30,778
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥36,980
税込¥40,678
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)5
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥37,980
税込¥41,778
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)3
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥33,980
税込¥37,378
23日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)180
タイプ同軸
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥129,800
税込¥142,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は110mm。
同軸落射照明なしタイプ。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)170
タイプストレート
外径(Φmm)35
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
定評ある光学性能を更に向上。
高解像度・高精細・高コントラストを実現。
0.48M対応。
2/3型CCDカメラ対応。
従来機では対応できない精密画像処理・各種検査に威力を発揮します。
W.D.は65mm。
同軸落射照明付。
仕様同軸落射照明:付、0.11(物体側、N.A.)
質量(g)110
タイプ同軸
外径(Φmm)28
分解能(μm)3.05(550nm)
対応(画素数)0.48M
被写界深度(mm)0.09
画素サイズ(μm)11
適合素子サイズ~2/3
1個
¥119,800
税込¥131,780
9日以内出荷
1
2
3
次へ
ステージ/画像処理 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。