CoaXPressケーブル(固定標準タイプ)沖電線¥9,698~税込¥10,668~
1本(5m)ほか
5日以内出荷
速度6.25Gbps/レーンに対応。4レーン接続で最大25Gbpsの高速伝送に対応。
用途に応じて選べる固定配線用と可動配線用のそれぞれに伝送距離によって選べる標準タイプと細径タイプの全4品種をラインアップ。
コネクタはBNCコネクタ、DINコネクタに対応。
可動耐久性:摺動300万回以上
色ベージュケーブルタイプ固定標準材質(シース)耐熱性PVC定格温度(℃)80定格電圧(V)30伝送距離(m)15適合部位固定部使用温度範囲(℃)-10~80