「色」から絞り込む

ブラック(4)

ベージュ(5)
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
90度屈曲試験(100万回)及びU字屈曲試験(1000万回)を行っている、高屈曲タイプのCCDカメラ用ロボットケーブルです。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当/高屈曲タイプ、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥20,980
税込¥23,078
23日以内出荷
丸型12ピンコネクタを持つアナログタイプのCCDカメラ~フレームグラバーボード/画像コントローラ間に対応しています。
ヒロセ電機の丸型12ピンコネクタを標準採用しています。
色ブラック
ケーブル長(m)2
コネクタ形状ヒロセ電機丸型12ピンコネクタ オス/HR10A-10P-12P(73) メス/HR10A-10P-12S(73)
芯数8芯複合同軸入り8芯
特性インピーダンス75Ω
ケーブル使用ケーブル:75Ω複合同軸ケーブルTVCCX-8相当、ケーブル規格:UL20379
導体その他75Ω複合同軸ケーブル
ケーブル径(Φmm)6.8
1本
¥19,980
税込¥21,978
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
ベースコンフィグレーション対応。
仕様(対間伝搬遅延時間差)200ps/m MAX、(対内伝搬遅延時間差)50ps/m MAX
遅延時間4.4±0.3ns/m
導体(ケーブル)AWG28(7/0.127)
定格温度(℃)30V 80(ケーブル)
特性インピーダンス(Ω)100±10
ケーブル径(Φmm)8
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状MDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ MDR…インチ(#4-40)
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグ・フルコンフィグに対応しています。
色ベージュベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
許容曲げ半径(mm)72
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)9
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥36,980
税込¥40,678
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
色ベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.8
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥23,980
税込¥26,378
23日以内出荷
CCDカメラ~フレームグラバー間の「Camera Link」インターフェース規格に対応しています。
Power over Camera Linkで、電源をケーブルで供給可能です。
高信頼性の住友3M社製コネクタを使用し、スクリューロック機構による確実な固定を実現します。
ベースコンフィグ・ミディアムコンフィグに対応しています。
色ベージュ
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数22芯(11P)
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20276、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.8
導体サイズ(AWG[mm2])28
材質(ジャケット)耐熱PVC(ベージュ)
1本
¥25,980
税込¥28,578
23日以内出荷
CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
色ブラックブラック(つや消し)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-SDR26pinオス固定ネジ:SDR…M2
芯数26芯UL20379
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.9
導体サイズ(AWG[mm2])30
材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
¥30,980
税込¥34,078
23日以内出荷
CCDカメラとフレームグラバー間の接続に使用される「Camera Link」インターフェイス規格対応のケーブルです。
PoCL(Power over Camera Link)対応のカメラと接続することで電源供給も可能です。
耐屈曲性を有しており、可動するカメラに対応します。
従来品のロボットケーブルに比べ、仕上がり外径を2.3mm細くすることで機器内部の取り回し易さを実現します。
サイドスクリューロックネジにより確実な固定を実現します。
工場の製造ラインにおいて商品のパッケージや電子部品などの外観検査用可動式カメラとの接続に使用できます。
色ブラックブラック(つや消し)
ケーブル長(m)2
コネクタ形状SDR26pinオス-MDR26pinオス固定ネジ:MDR…インチ(#4-40) SDR…M2
芯数26芯UL20379
特性インピーダンス100Ω100±10Ω
ケーブル規格:UL20379、定格:30V 80℃
遅延時間4.5±0.3ns/m
ケーブル径(Φmm)6.9
導体サイズ(AWG[mm2])30
材質(ジャケット)耐熱PVC(ブラック:つや消し)
1本
¥29,980
税込¥32,978
23日以内出荷
メカニカル部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。