絞り込み
ブランド
  • 万方商事
  • モノタロウ(15)
  • 新ダイワ(613)
  • 京セラインダストリアルツールズ(437)
  • ゼノア(227)
  • シングウ(新宮商行)(202)
  • マキタ(136)
  • 共立(132)
  • 工進(132)
  • セフティー3(123)
  • 三陽金属(ERBA)(92)
  • EARTH MAN(80)
  • ハートフルジャパン(69)
  • エスコ(64)
  • SAF(セフティー)(60)
  • ハスクバーナ(53)
  • アイウッド(51)
  • YAMAZEN(山善)(48)
  • ツムラ(津村鋼業)(43)
  • IDECH(アイデック)(43)
  • 斎藤撚糸(41)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載 万方商事エンジン式 草刈り機 安全レバー搭載万方商事
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
両手ハンドルで安定して作業ができる草刈り機です。本体は2分割できるため、使用後はコンパクトに収納可能。チップソーとナイロンカッターの両方が付属し、用途に応じて使い分けできます。小石や草の飛び散りを防ぐカバー付きで安全性も高く、誤作動を防止する安全レバーも備えた安心設計です。
用途除草用に。質量(kg)7.8出力(kW)2.2燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合全長(cm)180 / (チップソー込)195エンジンタイプ空気冷却、2ストロークタンク容量(mL)1200始動方式リコイルスターター排気量(cc)43
ラジコン草刈り機 万方商事ラジコン草刈り機万方商事
679,800税込747,780
1台
4日以内出荷
作業者が入りにくい場所でも安全かつ効率的に草刈りができる、遠隔操作対応のラジコン草刈機です。送信機による操作が可能で、最大45°の急傾斜地にも対応。パワフルな9馬力エンジンを搭載し、安定した作業を実現します。直進走行を自動でアシストし、その場で旋回できるため方向転換もスムーズ。負荷が大きくなると自動で減速し、安全性にも配慮しています。刈り高さは30mm~150mmまで調整可能です。
用途草刈り用に。その他【使用オイル】4サイクルガソリンエンジン専用オイル質量(kg)130使用燃料自動車用無鉛ガソリン対応傾斜:45度(左右) / 刈幅:550mm / 作業後草丈:30mm~150mm / 通信可能距離:800m寸法(cm)約92×97燃料タンク容量(L)1.4エンジンタイプ空冷4サイクル始動方式リコイルスターター式最高速度(km/h)6排気量(cc)224
エンジン式 草刈機 26cc 万方商事エンジン式 草刈機 26cc万方商事
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
様々な場所の草刈りに活躍するエンジン式刈払機です。力強いパワーで効率よく草を刈り取れます。安全レバー付きで誤作動を防止し、チップソーとナイロンコードカッターの2種類の刃を用途に応じて使い分け可能。U字型ハンドルで握りやすく操作も快適です。飛散防止カバー付きで小石や草の跳ね返りを防ぎ、安全に作業ができます。本体は2分割でき、収納や持ち運びにも便利です。
用途除草用に。質量(kg)6.9出力(kW)0.75燃料ガソリン25:エンジンオイル1の割合収納サイズ約91×88×28寸法(cm)約179×28エンジンタイプ2ストローク空冷エンジンタンク容量(mL)700始動方式リコイルスターター排気量(cc)26
刈払機