刈払機 :「刈り払い機」の検索結果

関連キーワード
93件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0859 刈り払い機用カッター 畑のシェーバー 三陽金属(ERBA) 動画あり
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm)145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

畑の畝を滑らすだけ雑草を削り取って除草。刈払機で簡単、手軽に除草。作物果樹を傷つけない。腰を曲げずに、楽々立ち作業。従来より30%効率アップ(メーカー比)。地面に貼り付いたしつこい雑草も上から被せる様にすると除草できる。
材質本体カバー:PA6、ブレード:最高級特殊鋼、フランジ:SPCC、刃押さえ金具:炭素鋼 質量(g)470 穴径(Φmm)25.4 直径×高さ(mm)185×17
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パッド部分が振動を吸収し、約60%低減(メーカー比)します。刈払機がワンタッチで外せる安全装置付きです。
材質バンド部分:ポリプロピレン(PP)、肩パッド部分:スチレンブタジエンゴム(SBR) オレンジ 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)【パッド部】230×60×9
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード 寸法(mm)120 質量(g)95 適合品番0859 刃厚(mm)4
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

チェンソーのような刃形状で刃の先端部が鋭いため、対象物への食い込みがよく、切れ味抜群です。製造工程内でアサリ加工されているのですぐに使用可能です。アサリが戻り難くく、手間いらずです。刃が半分程度になるまで使用可能です。兵庫県三木市で製造している純日本製です。
用途除伐、間伐、下刈り用。 トラスコ品番369-8270 材質台金:合金工具鋼(SKS-5) 刃数26枚 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 刃厚(mm)1.8 外径(mm)250 穴径(mm)25.4
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

【低速回転でよく切れる! 電気・充電式草刈機用チップソー 3Sホワイト!】。ポイントは3つの「S」!。・【Saving Power】:草刈時の負荷が少ないため省電力!。・【Strong】:衝撃吸収スリットの採用で、刃欠け・チップ飛びに強い!。・【Sharp】:極薄チップでシャープな切れ味!。電気草刈機はチップソーの重量がポイント!3Sホワイトは適度な重さで、草の多い場所でも楽に草刈りが可能です。作業性の高い230mmサイズと、軽量で女性にも扱いやすい200mmサイズの2種類を取り揃えています。
用途下刈、草刈用チップソー。200mmは狭所の草刈にも。低速回転に最適。 刃形両側刃 仕様J型埋込 表面処理シルキーホワイト塗装 穴径(Φmm)25.4 刃厚(mm)1.5 基板厚(mm)1.25
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

ブルーシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm)1.8 刃数(p)36 刃形両側刃 板厚(mm)1.25 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 表面処理ブルーメタリック塗装 取付穴(mm)25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

0952 ナイロンコードカッター 凄楽 三陽金属(ERBA) 動画あり
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。 回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m 高さ(mm)50 外径(Φmm)110
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)3.0
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/キャップ付きUナットM10:6個 種別替刃セット 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1組(8枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

アルミ含有で強くて切れる!(メーカー比1.5倍長持ち) 耐久性のアルエッジ4シリーズ さらなる切れ味と静音性のツイストタイプ。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.4
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転中に叩くとコードが出る自動繰り出し式。
仕様叩き出しオート式 付属品アルエッジ6ストレート3.5m 高さ(mm)40 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

草刈り作業の草の巻き付きを大幅に軽減。 草の巻付きが気になる方に最適。 あらゆる草に対応できる特殊刃型(PAT.P)。
材質ステンレス鋼
1袋(2枚)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頑固なまでにとことん石に強い。 直角埋め込みで超耐久力を実現。
用途草刈り、下刈りに。 刃厚(mm)1.8 穴径(Φmm)25.4 仕様直角埋込み 刃形両側刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 スパイダーモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。高周波焼入れで硬度と寿命がアップ。高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付けで軽快な切れ味。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。
用途自走畦草刈機用スパイダーモア用替刃 適合機種オーレック・ISEKIアグリ:SP 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853、共立:AZ 301, 301A, 431F, 851AF, 852AF, 852F, 853 セット内容フリーナイフ:8枚/取付ボルト:4個/キャップ付きUナットM10:6個(替刃用4個・基板用2個)/ばね座金10mm:2個/平座金10×30×3.2mm:2個 種別1台分 材質SUP10 厚さ(mm)3.2
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷

2m×2mのワイド仕様。 細かいメッシュ、風は通して飛散物はストップ。 超軽量2.5kg、分解組立てが簡単。 コンパクトで持ち運びが楽。
寸法(高さH×幅W)(cm)200×200 材質(ネット)ポリエステル、(パイプ)塩化ビニール 質量(kg)2.5 アズワン品番65-1931-54
1枚
11,980 税込13,178
当日出荷

ホワイトシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
竹・笹刈りに最適。 千鳥刃でスパッと切れる。 木工鋸の様にアサリが大きく、切り屑のはけが良い。
用途山林、竹、笹に。 刃厚(mm)2.0 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形千鳥刃 表面処理無電解ニッケルめっき 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラックシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。
用途雑草、畦草刈りに。 刃厚(mm)1.6 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)ほか
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水草カッター 三陽金属(ERBA) 動画あり
水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p)5 刃厚(mm)1.4 材質(本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

三陽金属 Wカット60 / Wカット70専用の替ボルトセットです。
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状スパイラル型 太さ(mm)2.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レッドシャーク 三陽金属(ERBA) 動画あり
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。 刃厚(mm)1.8 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理レッド塗装 刃数(p)36 基板厚(mm)1.25
1枚
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自走式草刈機用替刃 ウィングモア用フリーナイフ お得な替刃セット!。先端部二度焼で寿命アップ。ネバリある高級バネ鋼使用で安全性向上。研磨刃付で爽快な切れ味。巾広タイプで寿命アップ。
適合機種オーレック:WMC726AF/WM736BF/WMC736F/WM746F/WM747Pro/WM757Pro、共立:AZ736BF/AZ746F/AZC726AF/AZC736F/AZ757、ISEKIアグリ:WM746F/757P/757P-J/WMC736F セット内容フリーナイフ 8枚 / 本体取付ボルト 4ヶ / 取付ボルト 4ヶ / キャップ付き Uナット M10 4ヶ / ばね座金 8mm 4ヶ / 平座金 12.5×22×2.3mm 4ヶ 刃厚(mm)3.2
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

地面に接地する部分を金属底にした為、メーカー従来品(草刈スルスル)より2倍以上の耐久力。 ハードユーザーの方にも安心して使って頂けます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用安定板 アズワン品番65-1931-59
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷

粘りあるバネ鋼を使用。 高周波刃付けで摩耗に強い。
用途自走畦草刈機用。
1セット(4枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

究極の切れ味(鋭い三角エッジ)と耐久性(アルミ含有の太さ3.4mm)を実現。
形状ツイスト型 太さ(mm)3.4
1巻
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三陽金属 エルバ デルカル用部品です。
適合00736058 適合本体デルカル 0555
1組(2個)ほか
369 税込406
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飛龍 三陽金属(ERBA) 動画あり
薄刃で切れ味バツグン。 目にやさしいブラック特殊表面処理。 切れ味を極めた独自刃型。 衝撃吸収スリット採用。 浅い刃底、草が直接チップに当たり切れ味が良い。
用途雑草、畦草刈りに。 仕様J型埋込 穴径(Φmm)25.4 刃形両側刃 表面処理ブラック塗装 基板厚(mm)1.25
1枚
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーレックのブルモア(BM)対応のハンマーナイフモア用の替刃、ブレードは高級材料SUP10を使用し、強靭な熱処理を程しています。
用途ハンマーナイフモア用替刃 幅(mm)28 全長(mm)105 穴径(Φmm)10 刃厚(mm)4.5
1枚ほか
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途草刈用。 穴径(Φmm)25.4 材質SKS-5 刃数3 外径(Φmm)255 刃厚(mm)1.4 基板厚(mm)1.4
1枚
899 税込989
当日出荷

1セット(2個)
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種(オーレック)RM85・86・95・97・98・950・980・981・RMK160・161、(共立)RM86・97・98・980・981・KM960・961・950A/21・RMK160・161・1600、(アテックス)刈馬王-950A・880HA、(アグリップ)RM86A・ARM89・97・98・980・RMK160・161・1600、(フジイ)ME1017X、(丸山)MGA163 寸法(mm)145×70 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全自動繰り出し式(世界初機構)。 分解無で簡単コード交換。 バランスが良く振動が少ない。 部品が少なく交換の手間なし。
コード長さ(m)3 厚さ(mm)36 穴径(Φmm)25.4 外径(Φmm)133
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

【上刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。土砂磨耗や荒地に強い逆刃付。石飛び少なく、刈草が寄る。ねばりあるバネ鋼使用。 【下刃】切れ味シャープな先端幅広刃形。刈残しを減らすWの刃付。軽快な切れ味の切削刃付。ねばりあるバネ鋼使用。
用途乗用草刈機用。 適合機種オーレック/RM80・81・82、共立/RM80・81、アグリップ/ARM81、筑水/草刈機まさおCM181・211・220・221・223・1502・141・182・184・212・225・1603・CM1801・2103・2104・CMX222・224、丸山/MGA210・211・212・220・223・183・213・MPM950・1350、マメトラ/MPM960・950・1350、フジイ/MB1018・1021 寸法(mm)140×60 全長(mm)140 刃長(mm)60 刃厚(mm)6
1セット(2枚)
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業者への草や小石の飛び散りを防ぎます。
用途刈払機用。 仕様刈払機用飛散防護カバー 材質PP・エンビ 寸法(mm)幅:230
1個
3,898 税込4,288
当日出荷