12ページ目: 刈払機

3,638件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
草刈機用肩掛ベルト エスコ草刈機用肩掛ベルトエスコ
1,310税込1,441
1個
当日出荷
エスコ品番EA898RC-110
ガスカル専用ボンベ ニチネンガスカル専用ボンベニチネン(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(3本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
刈払機ガスカル専用カセットボンベ3本パックです。1本容量240g液化ブタン・2サイクルエンジン用オイル混合です。
用途ニチネン刈払機ガスカル専用カセットボンベ。材質液化ブタン・エンジン用オイル混合タンク容量(L)1缶240容量(g)1缶240
ナイロンコードカッタ マキタナイロンコードカッタマキタ(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
長さ(m)8適合機種MUR2500/3000、MUM253/303
Dボルト M7-M10 マキタDボルト M7-M10マキタ(4件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
ジズライザー ハイ50 北村製作所ジズライザー ハイ50北村製作所(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
安定板部分が大きくなりツル草が巻き付かず異物の飛散も少ない。 刈取後の草丈も揃い使用性能アップ。
高さ(mm)50外径(Φmm)150本体質量(g)180
横綱強君 SAF(セフティー)横綱強君SAF(セフティー)
2,398税込2,638
1枚
当日出荷から翌々日出荷
作業が早いパワフルメッシュ型。
用途山林下刈・一般草刈。穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
超人305 SAF(セフティー)超人305SAF(セフティー)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1枚
当日出荷
外径305mmで作業が早い。
用途山林下刈・笹刈・一般草刈。外径(Φmm)305刃数(p)46穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
ピタスルカッター 替コード(角型) BIGM(丸山製作所)ピタスルカッター 替コード(角型)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(30本)
当日出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状四角型長さ(m)0.2太さ(mm)2.3
スーパーフルオートローター BIGM(丸山製作所)スーパーフルオートローターBIGM(丸山製作所)(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。
付属品丸2.4mm
ピタスルカッター BIGM(丸山製作所)ピタスルカッターBIGM(丸山製作所)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかい雑草や建物などの際刈りに最適です。 切れ味3倍! 炭化ケイ素入りナイロンコードを採用!
付属品角2.3mm×2m(6本)
電気式刈払機AK-3000用レンチ 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機AK-3000用レンチ京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
1,088税込1,197
1個
当日出荷
適合本体AK-3000
水際の達人 三陽金属(ERBA)水際の達人三陽金属(ERBA)(15件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。刃数(p)8刃厚(mm)2仕様斜め埋込み材質台金:SKS-5/チップ:炭化タングステン穴径(Φmm)25.4刃形片刃外径(Φmm)155表面処理オレンジ塗装
イエローシャーク 三陽金属(ERBA)イエローシャーク三陽金属(ERBA)(4件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
草が巻付きにくい。 バリア効果で草が巻付きにくい。
用途背丈のある柔らかい草刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理イエローメタリック塗装
刈払機用肩掛けバンド ゴールデンスター刈払機用肩掛けバンドゴールデンスター(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
肩への負担を軽減
用途刈払機用アタッチメント
刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用ブレード 三陽金属(ERBA)刈り払い機用カッター 畑のシェーバー用ブレード三陽金属(ERBA)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途三陽金属畑のシェーバー用取り換えブレード寸法(mm)120質量(g)95適合品番0859刃厚(mm)4
エンジン刈払機用 サポートパッド 斬丸エンジン刈払機用 サポートパッド斬丸(8件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
どの肩掛けベルトにも簡単に取り付け可能長時間作業も快適に
用途刈払機があたることによる痛み・振動から解放寸法(mm)スパイク部分は耐久性のある高級炭素工具鋼を使用着脱が簡単質量(g)145材質(ベルト)PP繊維材質(表面/裏面)綿/PE材質(中面)スポンジアズワン品番64-4068-08
ナイロンカッターベーシック 斬丸ナイロンカッターベーシック斬丸(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能軽量設計刈払機に取り付けたままコード交換可能市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに石の多い場所でもOK!ナイロンコードで草を刈る付属品付属コード:角型2.2mm×3m付寸法(mm)210×162×33材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材質量(g)204アズワン品番64-4067-89
ナイロンカッター差込式 斬丸ナイロンカッター差込式斬丸(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
コード取付簡単。差し込むだけフリー鉄安定板構造で摩耗に強く長持ち草の抵抗が少なくスパッと斬れるシャープネスコード付属滑らかな湾曲で地面にすべらせやすい
用途壁・フェンスのキワ刈り、雑草刈りなどに石の多い場所でもOK形状角型仕様フリー安定板付付属品シャープネスコード角型:対辺2.3mm×20cm×6本付寸法(mm)210×150×25質量(g)191アズワン品番64-4067-70
農業機械用グリース BOLL農業機械用グリースBOLL(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(180g)
当日出荷
油差タッチでグリース注入できます。機械安定性や極圧性に優れています。防錆性に優れています。生分解性が28日以内で60%以上!!
寸法(mm)H230×W47×D47質量(g)200
刈払機用巻付き防止刃 龍宝丸刈払機用巻付き防止刃龍宝丸(14件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
ツル・草の巻き付き防止
外径(Φmm)115刃厚(mm)0.8穴径(Φmm)25.4寸法(mm)H180×W140×D11質量(g)52
予備ナイロンコード マキタ予備ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
太さ(mm)2.4
電気式刈払機 京セラインダストリアルツールズ電気式刈払機京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
●用途に合わせて金属刃とナイロンコードを使い分け出来る1台2役の低騒音仕様の刈払機(草刈機)です ●雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りはあんぜんローターを使い安全な作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音なので住宅地などでも気兼ねなく使えます ●ハンドルは握りやすいソフトグリップを採用しています
用途芝から雑草までの刈込み消費電力(W)320回転数(min-1[回/分])7800(金属8枚刃使用時)・7500(ナイロンコード使用時)付属品レンチ(本体収納)×1・レンチピン(本体収納)×1・延長コード(10m)×1・金属8枚刃(外径200mm)×1・あんぜんローター×1・ナイロンコード(径2mm×長さ105mm)×10本・保護めがね×1・刈刃カバー×1・肩掛けバンド×1・飛散防護カバー×1・補助ハンドル(蝶ボルト付)×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/金属8枚刃/ナイロンコード:鉄/ナイロン電流(A)3.4電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])(金属刃使用時)7800、(あんぜんローター使用時)7500コード長さ(m)0.25型番AK-3000刈込み幅(mm)(金属刃使用時)200(あんぜんローター使用時)250電源(単相/V)100延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.26MB)刈刃外径(Φmm)200
刈払機 京セラインダストリアルツールズ刈払機京セラインダストリアルツールズ(22件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
●エンジン式刈払機と同等のパワーで密集した雑草も快適に刈れる動作音が静かな刈払機(草刈機)です ●高速7800回転でかたい密集した草でも回転数が落ちにくく快適に刈れます ●切れ味が持続する軽量チップソーを標準付属しています ●別販売品のナイロンコードを使えば壁や立ち木など障害物の多い所の安全・安心な草刈作業ができます ●場所や時間を気にせず使える静かな動作音です ●電源を繋いでセーフティロックボタンを押しながらトリガーを引くだけで始動できます
用途雑草の刈込み消費電力(W)560回転数(min-1[回/分])7800付属品軽量チップソー(外径230mm×刃数36)×1・刈刃カバー×1・保護めがね×1・肩掛けバンド×1・六角棒レンチ(4mm)×1・六角棒レンチ(5mm)×1・ドライバ付ソケット×1・飛散防護カバー×1・延長コード(10m)×1・左手ハンドル×1・付属品袋×1材質ハウジング:PA/ハンドルシャフト:アルミ/チップソー:鉄電流(A)5.8電源(V)単相100回転数(min-1[r.p.m])7800コード長さ(m)0.25型番AK-6000電源(単相/V)100刃の種別軽量チップソー延長コード(m)10電源タイプAC電源式取扱説明書(1.41MB)刈刃外径(Φmm)230
ダイヤ型コード たくみダイヤ型コードたくみ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
外周のエッジが減っても内周のエッジで刈るため切れ味が長く続きます。 ササくれず、割れにくい
形状星型仕様スプール巻太さ(mm)2.7
スパイラルコード たくみスパイラルコードたくみ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ねじれの鋭いエッジで切れ味鋭く草を刈る。 ササくれず、割れにくい
形状スパイラル型仕様スプール巻日本製太さ(mm)2.8
【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2 共立【部品】 ギヤケース・安全カバー部品エンジン刈払機 SRE2730UT-N2共立
73税込80
1個ほか
翌々日出荷
関連資料展開図【こちらから該当の部品番号をご確認ください】(0.18MB)
ナイロンコード付きスプール マキタナイロンコード付きスプールマキタ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U 工進KOSHIN草刈機 エンジン式草刈機ESC-26U工進
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
軽く引ける!すぐ掛かる!女性でも"ラクに始動でき草刈機
用途雑草の草刈り関連資料(2.73MB)
バイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッド カルエンタープライズバイソンカッター本体 コード巻込式カッターヘッドカルエンタープライズ
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
カルエンタープライズの日本一太いナイロンコード「バイソンコード」専用のカッターヘッドです。カッターヘッド自体は「イタリア製」の輸入物。こちらの製品には「ゴールデンバイソン 4.0mm 角ツイスト 2m」が1本付属していますので、ご購入後すぐに利用が可能です。ナイロンコードに力強さを求める方はおすすめの1台です。なお、こちらの製品は排気量が30cc以上の刈払機でご利用ください。(パワフルすぎて強い刈払機でないと対応できません!)もちろん、タップアンドゴータイプなので、コードの調整が簡単。効率的な草刈りも可能です。
その他【ナイロンコード】あり形状【ナイロンコード】角ツイスト種類【カッターヘッド】バイソンカッター【ナイロンコード】ゴールデンバイソンコード長さ(m)【ナイロンコード】2コード径(Φmm)【ナイロンコード】4本数【ナイロンコード】1本
園芸用安全混合容器 BOLL園芸用安全混合容器BOLL
798税込878
1個
翌々日出荷
メスシリンダー付きキャップで少量でも正確な計測が可能(10mlまで計測可能:1ml単位)手を汚すことなく、少量でも農薬・肥料などの細かな計量作業を行うことができます。キャップ付きノズルだから便利で安全内容物が入った容器が転倒したときに液をこぼすことがありません。中栓、ノズルの取り替えをすることなく液の混合が行えます。現場でのゴミ、虫等の混入が防げます。
用途【混合方法】ガソリンとオイルの場合ガソリン、オイルを必要な混合比率の目盛に合わせて入れてください。農薬・肥料などに、希釈混合の場合ガソリン側に必要量の水を入れ、キャップに付いたメスシリンダーで原液を計量し注入してください。いずれの場合もそれぞれのキャップを完全にしめ容器を反転するか振るなどしてください。20~5000倍の希釈・混合が正確に安全かつ簡単に行えます。材質ポリエチレン質量(g)337容量(L)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×110×220
軽量草刈チップソー 5枚パック EARTH MAN軽量草刈チップソー 5枚パックEARTH MAN
3,398税込3,738
1セット(5枚)
当日出荷
穴あき軽量タイプで作業負担軽減!精密4面フル研磨
用途畦・土手等の草刈り・雑草刈りに内容5枚パック外径(mm)255(内径:25.4)×刃数40P
充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナー EARTH MAN充電刈払機にも使える フリー安定板 ミニスピナーEARTH MAN
799税込879
1個
翌々日出荷
チップソーと一緒に回らないので安定性抜群!摩耗が少なく経済的! 狭い場所や斜面での作業もラクラク! 狭い場所にも最適タイプ 純正刃押え金具不要 軽量 約77g 軽量で疲労軽減・取り回しも軽快! 交換のタイミングが一目でわかる、摩耗サイン付
用途地面を滑らせて草刈ができる付属品本体×1、芯出しゲージΦ7mm×1、芯出しゲージΦ8mm×1、芯出しゲージΦ10mm×1、取扱説明書(芯出しゲージの使用方法)×1質量(g)約77(芯出しゲージを含んでいません。)
エンジン刈払機 RM3127-2TD 新ダイワエンジン刈払機 RM3127-2TD新ダイワ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
山林の下草刈りに活躍するプロフェッショナルモデル
付属品刈刃(チップソー255mm)、刈刃カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、ソケットレンチ、トルクスレンチ適合3軸合成値:4.5(m/s2)、操作桿:軽量ジュラルミン質量(kg)本体乾燥:4.7ハンドル両手ハンドル使用燃料2サイクル混合燃料オイルタンク(L)0.7スロットル方式ツインスロットルスパークプラグBPMR8Y始動方式エンジン:Softスタート(コイルダンパータイプ)寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1768×563×413排気量(cm3)25.4
多機能防振肩掛けバンド SK11多機能防振肩掛けバンドSK11
3,500税込3,850
1個
当日出荷
作業を快適にする新機能付の防振肩掛けバンドです。背中部保冷剤ポケット付で、炎天下で体感温度を下げてくれます。本体反射帯付で薄暗い時間でも見立ち接触事故を防止します。ワンタッチ調整バックルを搭載しているので、バンドの調整が簡易です。両肩パットで肩への負担を分散します。緊急脱着機能付で、緊急時にすぐに脱着可能です。
用途刈払い作業用。仕様両肩タイプ
スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤR IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ドライブピニオンギヤRIDECH(アイデック)
829税込912
1個
欠品中
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
スーパーカルマー用部品 スタビライザー IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 スタビライザーIDECH(アイデック)
329税込362
1個
欠品中
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
スーパーカルマー用部品 ギヤユニットV組立 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 ギヤユニットV組立IDECH(アイデック)
9,898税込10,888
1個
9日以内出荷
スーパーカルマーPRO部品。
種類スーパーカルマー用部品
sita 山林下刈チップソー アイウッドsita 山林下刈チップソーアイウッド
1,898税込2,088
1枚
翌日出荷
軽量タイプなので作業が大変楽に山林下刈り向きメッシュで超軽量切れるチドリ刃:斜め埋込み型
用途雑木・笹・竹・雑草刃数60P内径(Φmm)25.4外径(Φmm)255刃厚(mm)2
つる草の達人 三陽金属(ERBA)つる草の達人三陽金属(ERBA)
2,889税込3,178
1枚
当日出荷
上曲げの刃で巻き付き防止形状でありながら、効率よくつる草を呼び込む特殊形状つるを切るR形状。つる草が絡まない3つの理由1上曲げの刃が立体的な障壁となりギアケースへの絡みつきを抑制2刃の後方部が下がって次の刃にあたりやすくなっているため効率よくつる草を切断することが可能3引っかかりの良いR形状電動工具(インパクトレンチ・電動ドリル)で簡単研磨。
用途つる・ヤブカラシ・アサガオ・カラスエンドウ・その他雑草の草刈りに。材質SKS-5刃数24T厚さ(mm)1.8外径(Φmm)225取付穴径(Φmm)25.4排気量(cc)刈払機:エンジン式23以上、バッテリー式18V以上の刈払機を推奨。
草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバー ノウキナビプラス草刈機カバー 乗用草刈機用レインカバーノウキナビプラス
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
防水・防塵・抗UV
用途雨風などから草刈機などの農機具を保護するため長さ(mm)1895幅(mm)1880ブラック高さ(mm)900対応機種オーレック製草刈機 RM832他。各種草刈機に利用可機能抗UV、防雨、防塵材料ポリエステル、オックスフォード
刈払機