6ページ目: 刈払機

3,631件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刈払機用チップソーL型スペシャルライト ツムラ(津村鋼業)刈払機用チップソーL型スペシャルライトツムラ(津村鋼業)(17件のレビュー)
3,898税込4,288
1枚
当日出荷
プロ農家が認める超ロングセラー商品。 2段ロー付のため耐久性抜群。 アール刃のため草の抵抗を軽減し驚きの作業スピードを実現。 L型に刃数をプラス。 段付チップで取れにくい。
用途下刈、草刈用仕様二段ロウ付け刃形アール刃板厚(mm)1.25刃厚(mm)2.2タイプ超軽量タイプ穴径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応
竹・笹・雑木用チップソー セフティー3竹・笹・雑木用チップソーセフティー3(14件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.65厚さ(mm)1.25(台金)仕様左右埋め込み
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー ゼノアゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバーゼノア
49税込54
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 カバー
用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】カバー
燃料タンク部品RM1027-GTD15 新ダイワ燃料タンク部品RM1027-GTD15新ダイワ
67税込74
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤまる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入ムロヤ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10本)
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。 ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。 ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。 本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。 替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。 ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。 ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
まる刈りくん 本体 ムロヤまる刈りくん 本体ムロヤ(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現 一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。 石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。 夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。 フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。 田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。 本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。 6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)本体質量(g)約240排気量(cc)エンジン:22以上
シュレッダー刃用付属セット品 マキタシュレッダー刃用付属セット品マキタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
刃受・刃押金具
差込式ナイロンコード セフティー3差込式ナイロンコードセフティー3(1件のレビュー)
829税込912
1セット(30本)
当日出荷
コードのセットが簡単で初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。シンプルな差込式タイプで初めてナイロンコードを使用される方でも安心して使用できます。
用途草刈作業用。タイプ差込式タイプ材質6ナイロン長さ(m)0.23
ナイロンコードカッタアタッチメント マキタナイロンコードカッタアタッチメントマキタ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
ナイロンカッター専用アタッチメント
関連資料(4.2MB)
刈払機用チップソー めちゃかるチップソー シンゲン販売刈払機用チップソー めちゃかるチップソーシンゲン販売(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
元祖軽量チップソーがさらに進化!! 穴数を最大限まで増やして圧倒的な軽量化を実現。 切れ味の良さに加え、耐久性を追求した刃型形状。軽量チップソーの元祖で、現在も人気No.1
刃厚(mm)1.8穴径(Φmm)25.4
草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入) バクマ工業草刈チップソー 森林王 軽量タイプ 笹・竹・雑木専用(箱入)バクマ工業(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
切れ味を重視した竹、笹、雑木、雑草等が簡単に切れるチップソー。 作業性に優れた軽量型。 日本製・JIS規格品。
用途下刈・草刈用刃数(p)36厚さ(mm)(台金)1.25材質(台金)炭素鋼タイプV型埋込穴径(Φmm)25.4適合材竹・笹、雑木、雑草刃型チドリ刃研磨面チドリ面・先端・スクイ
エンジン刈払機 ゼノアエンジン刈払機ゼノア(2件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
用途山林・造園・プロ向け刃の種別10"チップソー(255×40P)キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ始動方式EZスタート
刈払機用レンチ(リムーブ) セフティー3刈払機用レンチ(リムーブ)セフティー3(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。寸法(mm)13
Φ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色) エスコΦ4.0mmx 30.5m パラシュートコード(OD色)エスコ
1,950税込2,145
1個
当日出荷
紐の内部には7本のナイロン繊維が入っており、補修の縫い糸としても使用できます。
エスコ品番EA628BR-100材質ナイロンODグリーン長さ(m)30.4使用荷重(kg)250太さ(mm)4
四角ナイロンコード マキタ四角ナイロンコードマキタ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
四角の断面形状で切れ味抜群。オレンジ色だからコード先端が見やすい。
寸法(Φmm)2.4(断面形状四角)
草刈チップソー 軽量メビウス バクマ工業草刈チップソー 軽量メビウスバクマ工業(27件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
チップが飛びにくい埋込U型。 安全性、耐久性に優れています。 両側面・先端研磨で切れ味アップ。 安心のJIS国際品。
刃厚(mm)1.25穴径(Φmm)25.4
笹刈君 SAF(セフティー)笹刈君SAF(セフティー)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1枚
当日出荷
笹に、ツルに、一般草刈に最適の万能型。
用途山林下刈・竹刈・笹刈・一般草刈。刃数(p)48穴径(Φmm)25.4基板厚(mm)1.25
楽巻きナイロンコードカッタ マキタ楽巻きナイロンコードカッタマキタ(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合エンジン刈払機全機種・MBC231D/232D/MUX362D・MUR142UD/LD/WD・MUR182UD/LD/WD・MUR143UD/MUR183UD取付可能コード径(Φmm)Φ2.0~Φ2.7関連資料(1.54MB)
草刈チップソー 竹刈番長 高芝ギムネ製作所草刈チップソー 竹刈番長高芝ギムネ製作所(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
メーカー独自の精密研磨で竹・雑木が楽に切れます。硬い物を切るのに最適。
穴径(Φmm)25.4
巻き付き防止カッター ベーシック 斬丸巻き付き防止カッター ベーシック斬丸(14件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
地面を滑らせて草刈りが出来る。チップソーと一緒に回り、回転を利用した作業が可能。
用途チップソー使用時にお使いください。高さ(mm)23質量(g)60外径(mm)100アズワン品番64-4068-02
刈払機用安定盤 スピナー 斬丸刈払機用安定盤 スピナー斬丸(16件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スクイ刃+ストレート刃で巻き付く草をしっかりカット!安全性・作業性アップ、エンジンの負担を軽減。
用途チップソー使用時にお使いください。レッド質量(g)48外径(mm)108アズワン品番64-4068-44取付穴径(mm)25.4
レッドシャーク 三陽金属(ERBA)レッドシャーク三陽金属(ERBA)(12件のレビュー)
2,798税込3,078
1枚
当日出荷
低く短く刈れる。 簡単に短く接地刈り。
用途接地刈りに。刃厚(mm)1.8仕様J型埋込穴径(Φmm)25.4刃形両側刃表面処理レッド塗装刃数(p)36基板厚(mm)1.25
ナイロンカッタ AK-3710用 京セラインダストリアルツールズナイロンカッタ AK-3710用京セラインダストリアルツールズ(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
AK-3710用ナイロンカッターです。
付属品ナイロンコードΦ1.65mm×7m付トラスコ品番379-8810適合機種AK-3710
スーパーカルマー用部品 底板止め金具 IDECH(アイデック)スーパーカルマー用部品 底板止め金具IDECH(アイデック)
659税込725
1個
当日出荷
スーパーカルマーPRO部品。 スーパーカルマーPROに取り付けた底板が脱落しないように固定。 ラジオペンチまたはスナップリングプライヤーを使用し、取り外しが可能。
種類スーパーカルマー用部品
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburatorゼノア(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ265-DC 部品 Carburator
用途部品の交換に適合品番BCZ265-DC関連部品【部品グループ】Carburator
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック ゼノアゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロックゼノア(1件のレビュー)
79税込87
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に適合品番BCZ300ST-EZ関連部品【部品グループ】ショートブロック
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギアゼノア(1件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 ベベルギア
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】ベベルギア
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター ゼノアゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターターゼノア
159税込175
1個
当日出荷から8日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 スターター
用途部品の交換に適合品番BC3510DW-EZ関連部品【部品グループ】スターター
防振肩掛けバンドPRO-S セフティー3防振肩掛けバンドPRO-Sセフティー3
1,598税込1,758
1個
当日出荷
草刈り作業時の振動や草刈り機本体の重量負担を大幅削減します。パット部は立体エアークッションが肩にしっかりフィットし肩へかかる負担を軽減します。パットはマジックテープで着脱可能で、汚れたときは取り外し汚れを取り除くことができます(洗濯は不可)。緊急脱着機能付き、ゴム部分を引くことで即座に刈払機を身体から離すことができます。引き抜く部分を溝付きのゴムにすることでグリップ性が上がり、引き抜きやすさもプラスチック製に比べアップします。
用途草刈作業用。仕様エアークッションパット材質ポリエステル・鉄
リコイルスタータ部品RM1027-2TD 新ダイワリコイルスタータ部品RM1027-2TD新ダイワ
40税込44
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
樹脂刃230セット品 マキタ樹脂刃230セット品マキタ
4,698税込5,168
1枚
当日出荷
関連資料(1.66MB)
充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZ マキタ充電式草刈機(本体のみ) MUR194DZマキタ(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1台
当日出荷
だれでも手軽に快適草刈り
タイプ本体のみ バッテリ・充電器別売り刈込み方式金属製8枚刃刈込み幅(mm)200寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1530×240×270質量(kg)2.5(バッテリー含む)付属品肩掛けバンド・保護メガネ・アクセサリバッグ・刃物(刈刃)カバー・ボックスレンチ13・六角棒スパナ4連続使用時間低速約1時間30分、高速約51分(1充電当たりの目安/満充電時の目安・無負荷)回転数(min-1[回/分])低速4500/高速6000
目立て用バイス サムライレジェンド目立て用バイスサムライレジェンド(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ガイドバーをしっかりと固定し、正確なソーチェンの目立てを助けます。
用途ソーチェン目立てRoHS指令(10物質対応)対応
草刈り用ナイロンコード 丸 セフティー3草刈り用ナイロンコード 丸セフティー3
859税込945
1個
当日出荷
チップソーでは作業しにくい場所、狭い場所での草刈作業に最適です。 柔軟性があり、切れ味抜群です。柔らかい雑草に最適です。
用途刈払機用ナイロンコード。形状丸型長さ(m)50仕様雑草用直径(mm)2.4
チップソーブレードカバー セフティー3チップソーブレードカバーセフティー3(10件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
刈払機のチップソー部分の保護に最適です。移動、持ち運び、保管時に危険な刃物部分を保護します。取付位置の調整で230mm、255mmに対応できます。着脱がワンタッチに行えます。
用途刈払用チップソー保護具。材質PE適合サイズ(mm)チップソー:230/255
草刈チップソー ビスタ バクマ工業草刈チップソー ビスタバクマ工業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1枚ほか
当日出荷
一般の雑草刈払作業に適したチップソー。チップが飛びにくく、切れ味も良い。V型埋め込み。JIS規格商品。日本製。
穴径(Φmm)25.4刃厚(mm)1.25
タンクキャップ 大 BIGM(丸山製作所)タンクキャップ 大BIGM(丸山製作所)(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
適合タンク給油口径(本体側のオネジの外径)41.5mm用
園芸用刃物クリーナー 京セラインダストリアルツールズ園芸用刃物クリーナー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
pH13.1 のアルカリ電解水で100%で強力な洗浄力。界面活性剤、アルコール、リン、酸を使わず人や環境にやさしい。
用途ヤニやシブを取るABS樹脂にも使えるガーデン機器用のクリーナ液量(mL)300成分アルカリ電解水液性アルカリ
ライトカット軽量チップソー ハートフルジャパンライトカット軽量チップソーハートフルジャパン(8件のレビュー)
869税込956
1枚
当日出荷
長時間の作業時に差が出る超軽量。
用途一般草刈り作業に。仕様チップの埋め込み方:斜め埋め込みタイプ両側刃刃厚(mm)2.0穴径(Φmm)25.4
ナイロンコード(丸型) BIGM(丸山製作所)ナイロンコード(丸型)BIGM(丸山製作所)(7件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷から5日以内出荷
用途ナイロンカッター用交換コードです。形状丸型
刈払機