刈払機 :「エコー 刈払機」の検索結果

刈払機は、草や小さな木を払うために使用する機械です。硬い石まで排除しなくてはならないため、機器に設置される歯は石にも強いものが多くあります。刈払機の種類は、切りくずの排出が良いものや石に強いもの、衝撃に強いものなど様々です。超軽量で女性でも簡単に使用できる充電式のタイプや本格的な農業用の大きなタイプまであります。使用するコードも柔軟性や耐久性、摩耗性のものがあり、コード交換の手間が軽減されたり、凸凹傾斜地でも滑らかになるものなどに効率良く作業できるのが特徴的です。利用する側が時間を短縮したり、作業を軽減することができます。
50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
寸法(mm)付属刈刃:255 形式Uハンドル レバー形式スロットル:トリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.44
1台
52,980 税込58,278
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー タイプ付属バンド:シングル型 形式左右非対称Uハンドル バッテリー1Pバッテリー(充電器付き) バッテリー電圧(V)50 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式Uハンドル レバー形式スロットル:Wトリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.58
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式ループハンドル レバー形式スロットル:コントロールトリガー 燃料タンク容量(L)1.03
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー タイプ付属バンド:シングル型 形式左右非対称Uハンドル 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー) 商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

付属品集草袋・マルチプラグ タイプ刈刃:バーナイフ 刈り幅(mm)350 刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整) 連続動作時間約26 商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式Uハンドル レバー形式スロットル:Wトリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.44
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー タイプ付属バンド:シングル型 形式左右非対称Uハンドル バッテリー2Pバッテリー(充電器付き) 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル 付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg)5.1 タンク容量(L)0.6 排気量(mL)30 燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式Rスタート 運転時間(分)(満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー 質量(kg)3 タイプ付属バンド:シングル型 バッテリー2Pバッテリー(充電器付き) バッテリー電圧(V)50 ハンドル形状ループハンドル 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー タイプ付属バンド:シングル型 形式ループハンドル 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー) 商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

AK-6000 刈払機 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
パワフル。22mLエンジン式と同等のパワー。低振動で静かな作業音。刈りたい時に、周りを気にせずいつでも刈れる。エンジン式に比べ経済的。エンジン式に比べ約1/10以下のランニングコスト。 環境にやさしい。排気ガス。CO2の排気ゼロ。
用途住宅地、市街地の家まわりの草刈りから芝刈りまで音の静かな電気式 消費電力(W)560 回転数(min-1[回/分])7800 ハンドル形状両手ハンドル 付属品軽量チップソー(230mm×36P)・保護めがね・六角棒レンチ(4・5mm)×各1・ドライバ付ソケット・刈刃カバー・肩掛バンド・飛散防護カバー・延長コード(10m) トラスコ品番361-6789 長さ(mm)1780 寸法(mm)刈刃/外径230×内径25.4(36P) 電流(A)5.8 電源(V)単相100 回転数(min-1[r.p.m])7800 コード長さ(m)0.25 刃の種別軽量チップソー 延長コード(m)10
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

パワフルな使用感で、平地でのハードな雑草刈りに威力を発揮します。両手ハンドル。10"チップソー付。
用途雑草の刈払い 仕様(刈刃)10インチチップソー 質量(kg)4.8 タンク容量(L)0.75 排気量(mL)25.5 スパークプラグNGK BPMR7A ハンドル形状両手ハンドル 肩掛けバンド両肩タイプ
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

1個
25,980 税込28,578
5日以内出荷

円盤型ナイロンカッター。 地面を滑らせ楽々草刈り。ナイロンカッターなのに地ズリしながら草刈作業が可能。 切味抜群、飛散抑制、エコノミー機能。 押え金具は一切必要ありません。 カシメ付コードは差し込むだけの簡単設計。 摩耗ゲージ付で安心作業。 田んぼ、石場、道路線路脇、芝生とあらゆる環境に対応し、その性能を発揮します。
セット内容本体、芯出しゲージ(6、7、8、10mm)用各1枚、代替プレート×1、カシメ付ツイストコード(△3mm)×8 質量(g)約250 寸法(直径Φ×高さH)(mm)240×30
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

寸法(mm)付属刈刃:255チップソー タイプ付属バンド:シングル型 形式ループハンドル バッテリー1Pバッテリー(充電器付き) 連続動作時間約48(1Pバッテリー)・約98(2Pバッテリー)
1台
96,980 税込106,678
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:230 形式Uハンドル レバー形式スロットル:トリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.44
1台
36,980 税込40,678
6日以内出荷

型式カッター:両刃 カッター長(mm)475 連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー) 商品タイプ本体のみ※バッテリー(充電器付き)なし
1台
67,980 税込74,778
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:230 形式Lハンドル レバー形式スロットル:エコーツインスロットル 燃料タンク容量(L)0.44
1台
42,980 税込47,278
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:230 形式Uハンドル レバー形式スロットル:トリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.44
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:230 形式Lハンドル レバー形式スロットル:エコーツインスロットル 燃料タンク容量(L)0.44
1台
49,980 税込54,978
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式Uハンドル レバー形式スロットル:Wトリガーレバー 燃料タンク容量(L)0.61
1台
73,980 税込81,378
6日以内出荷

寸法(mm)付属刈刃:255 形式Lハンドル レバー形式スロットル:エコーツインスロットル 燃料タンク容量(L)0.44
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

付属品集草袋・マルチプラグ タイプ刈刃:バーナイフ 刈り幅(mm)350 刈込み高さ(mm)20~75(5段階調整) バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き) 連続動作時間約26
1台
59,980 税込65,978
6日以内出荷

型式カッター:両刃 バッテリー2Pバッテリー(充電器付き) カッター長(mm)475 連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

材質操作桿:アルミ 寸法(mm)付属刈刃:230チップソー 形式左右非対称Uハンドル バッテリー36Vリチウムイオンバッテリー(充電器付き)
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

型式カッター:両刃 バッテリー1Pバッテリー(充電器付き) カッター長(mm)475 連続動作時間約40(1Pバッテリー)・約80(2Pバッテリー)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

差込み式ナイロンカッター用の替コードです。 スパイラル形状のため、しっかりと草を刈り込みます。
用途壁・フェンス・柵などのキワの草刈作業に。 トラスコ品番195-5820 材質/仕上ナイロン 質量(g)54 長さ(m)0.25 アズワン品番64-8618-03 太さ(mm)3.0
1袋(30本)
999 税込1,099
当日出荷

電源AC100V 50/60Hz 充電時間(分)約100(満充電)/約46分(80%充電)
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

電源AC100V 50/60Hz 充電時間(分)約47(1Pバッテリー)/約89分(2Pバッテリー)
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
5日以内出荷

長時間の刈込みに疲れの少ないループハンドルタイプ (背負式) 京セラのクリーン50エンジンは、未燃焼ガスの流出を大幅に減少。燃費が30%以上アップ 作業時の手の疲れを軽減するストラップ付 部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています 始動が簡単、リコイルの引き力が軽い
用途畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに 付属品刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー 、保護めがね、回り止め棒 、工具袋、グリースチューブ 、ストラップ、六角棒レンチ 、ソケットレンチ 質量(kg)7 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2674×250×356 排気量(mL)25.4 使用燃料混合 50:1 =レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル (FC級/FD級) 燃料タンク容量(L)1.03 点火方式フライホイールマグネト電子点火 キャブレターロータリー式 点火プラグNGK BPM7Y 刈刃外径(Φmm)255(チップソー40枚刃)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

30%の騒音低減。二次加工なし。スパイラル形状で糸を作り、縒り戻りなし。切れ味と静音が持続します。春から秋までフルに使用できるオールラウンド。取替簡単、ワンタッチ。安全な樹脂ストッパー。
形状スパイラル型 ブルー 長さ(m)0.2
1セット(50本×2箱)ほか
2,198 税込2,418
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

太さ3.3mmタイプ。四方がのこぎり形状。コード取替簡単な差込式タイプ。本体ひっくり返さずにコードの取替が出来る。アルミダイカスト製。
用途替え刃、替刃、草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機、芝、雑草、笹、小枝、ナイロンカッター、ナイロンコードに。 材質ナイロン 質量(g)60 長さ(m)0.129 太さ(mm)3.3
1セット(20本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋭い切れ味。耐久性・耐摩性大幅UP!約4倍永切れ。金属含有(アルミニウム粉)。ほとんどの差込式ナイロンカッターに取り付け可能
用途差込式ナイロンコードカッターの替コードに 形状四角型 材質ナイロンPA6+PA66(コポリマー)添加物:アルミニウム微粉末 質量(g)42(20本入) 長さ(m)0.2 アズワン品番64-4067-97 太さ(mm)2.2
1セット(20本)
929 税込1,022
当日出荷

安心の日本製ナイロンコードです。 純日本製なので先が割れる心配もなく切れ味と耐久性を兼ね備えたコードを厳選しています。刈刃の切れ味とナイロンコードの特徴を使い分けることで今までよりも効率の良い草刈作業を実現。 切れ味重視にはΦ2.4mm、耐久性重視にはΦ2.8mmを。 梱包ケースはそのままベルトにかけられます。 持ち運びに便利でナイロンコード変換もスピーディーに。
適合本体ジスライザーエアー ZAT-H24B 形状丸型 乳白色 長さ(m)0.2
1セット(30本)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ナイロンカッター用交換コードです。 長さ(m)0.2 形状四角型 太さ(mm)2.2
1パック(50本)
1,598 税込1,758
当日出荷

用途山林・造園・プロ向け 刃の種別10"チップソー(255×40P) キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ 始動方式EZスタート
1台
69,980 税込76,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

カット済みですのですぐに使えます。 用途に応じて、4本出し、2本出しの調整も可能です。
コード角2.2mm 長さ(m)0.2
1セット(30本)
1,198 税込1,318
当日出荷