59件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「貯氷量(kg)」から絞り込む
製品本体1年保証。メンテナンス365日全国受付対応。メンテナンス料金全国統一価格(保証期間中は無料)。冷やす為の氷でだけでなく、透明度の高い上品な氷を作ります。ユニークな離氷システムで、丸みのある氷が1個ずつ出来上がります。独自の製氷システムで最大限に節水が実現。.ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。
付属品氷スコップ、排水ホース 形状氷/キューブアイス:約29×29×32mm 電源(V)単相100(50/60Hz) 方式(製氷)/セル、噴水 冷媒R-134a RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)単相100
1台
289,800 税込318,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。 電源(V)100
1台
299,800 税込329,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェット噴流で水分中の不純物や空気・カルキ等を除去します。 インバーター制御凝縮ファンとDCポンプを採用した、省エネタイプです。 上部をテーブルとして使用できる小型タイプ。 扉ガスケットに防カビ剤・扉取手に抗菌剤を使用しており、本体内側にスコップホルダーを設置していますので衛生的です。
仕様漏電ブレーカー付き 付属品氷スコップ、エルボ、排水ホース 材質(外装)ステンレス鋼板/クリア塗装、(内装)合成樹脂、(背面)亜鉛引鋼板 電源コード(m)2.5 電源(AC100V)50/60Hz
1台
479,800 税込527,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノンフロン製氷機(キューブアイス) フクシマガリレイ 動画あり
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策 備考ノンフロン冷媒 電源(V)単相100 冷媒(冷蔵室)R1234yf
1台(1台)
479,800 税込527,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルソス高速製氷機
高速製氷であっという間に氷ができる。約6~14分。操作簡単、水を入れてボタンを押すだけ。SとLの大小サイズを選べる。
用途製氷量:12kg/日(目安)。製氷時間:約6~13分(目安)。 付属品アイスコップ、取扱説明書(保証書) トラスコ品番836-9926 質量(kg)8.8 レッド 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)110 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約245×2365×325
1台(2.2L)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/氷のう用/熱中症対策
1台(1台)
229,800 税込252,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機95kg
仕様約50~70席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約95/101kg/日
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約244 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×741×1924 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約190 (自然落下時・約180 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.63/0.68【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.51/0.54×2 放熱量(W)約2258/2404 ×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

付属品氷と水ラベル(1)、排水ホース(1)、ホースバンド(1)、かんたん操作ガイド(1) 材質[外装]前面:ABS樹脂(オフホワイト) / 化粧板上:PET樹脂(青、オフホワイト印刷) / 化粧板下:PET樹脂(オフホワイト印刷) / パネルカバー:ABS樹脂(オフホワイト) / 側面、背面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 天面:亜鉛メッキ鋼板(オフホワイト塗装) / 質量(kg)約55 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×635×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 / 電気定格【電源】単相100V (50/60Hz) プラグ:横型 接地形2極差込み / 【定格消費電力】約440/495W / 【運転電流】約5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A 配管口径【給水口】R1/2 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W 調節範囲(mm)【台脚】60~70 貯氷量(kg)4 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/125kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15 【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.13 放熱量(W)約945/1070
1台
539,800 税込593,780
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 電源三相200V 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
689,800 税込758,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機45kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面:SUS430(クリアー塗装)/天面:SUS430/後面:電気亜鉛メッキ鋼板/扉:SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約53 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約21(自然落下時:約12) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約42/46kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約35/39kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.082/0.092【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.071/0.077 放熱量(W)473/501
1台
279,800 税込307,780
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約161 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×2020 冷却方式【凝縮器】空冷リモートコンデンサ式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1200/1370 W【運転電流】5.0/4.8 A【始動電流】32.2/30.1 A 配管口径【製氷部給水口】R1/2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4【冷媒用三方弁】Φ9.52(3/8”)銅管用 Φ6.35(1/4”)銅管用 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約390/430 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約325/360 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.41/0.45【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.35/0.38
1台
919,800 税込1,011,780
5日以内出荷

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約126 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×749×1750 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】850/980 W / 【運転電流】3.5/3.5 A / 【始動電流】19.9/18.7 A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W 【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約100 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24 放熱量(W)1955/2200
1台
619,800 税込681,780
5日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1、排水エルボ×1、排水ホース×1、ホースバンド×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>透明プラスチック、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約61 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)804×600×800 配管口径【給水口】R1/2、【製氷部排水口】R3/4、【貯氷庫排水口】外径26mm ABSパイプ 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント横型 2極アース極付差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約31(自然落下時・約27) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約68/73kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.11 放熱量(W)702/795
1台
369,800 税込406,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機65kg
仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約69/76kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約60/64kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.12/0.13【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.10/0.11 放熱量(W)742/841
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機35kg
仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09 放熱量(W)549/588
1台
329,800 税込362,780
5日以内出荷

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。デジタル表示計搭載でメンテナンス性が大幅にアップしました。
用途お冷や品物の冷却に。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):65/68(1日) 付属品スコップ トラスコ品番246-0851 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 タイプ空冷仕様 奥行(mm)525 間口(mm)630 電源コード(m)2.8 消費電力(W)(50/60Hz)310/330 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)8.4/8.9
1台
729,800 税込802,780
8日以内出荷

フレークアイス:不定形の小さな粒状の氷。狭い隙間にも入り込み、素早く冷却。
用途鮮度保持用(魚類、野菜など)のアイスベッド、その他、様々な冷却に使用。 質量(kg)70 外形寸法(mm)600×600×800 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)482/493 貯氷量(kg)自然落下時:約20/最大ストック量約24 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約105/115kg(50/60Hz)
1台
599,800 税込659,780
6日以内出荷

フクシマガリレイの製氷機は、業務用として高い品質と信頼性を誇る製品です。精密な製氷技術を駆使し、均一でクリアな氷を効率的に製造し、飲食店やホテル、医療機関など、さまざまな業種に導入されています。氷の種類ごとに、多様な商品ラインナップを揃えており、設置場所や使用目的に応じた最適な製品を選ぶことができます。
用途飲料用/水産品冷却
1台(1台)
519,800 税込571,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板[貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約252 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1087×862×2274 冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1150/1370 W×2【運転電流】4.9/4.8 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 貯氷量(kg)約320 (自然落下時・約320 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

仕様約40席 付属品スコップ×1、貯氷庫排水用継手×1、貯氷庫排水用フレキホース(ホースバンド付)×1 質量(kg)約70 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1004×600×800 貯氷量(kg)約38(自然落下時:約28) 製氷能力約72/78kg/日
1台
389,800 税込428,780
5日以内出荷

設置面積を節約する省スペーススリムタイプ。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面:ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面:ステンレス鋼板/側面:製氷部=ステンレス鋼板 貯氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装)/後面:溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約127 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×800×1880 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】850/980 W【運転電流】3.5/3.5 A【始動電流】19.9/18.7 A 配管口径【給水口】R1/2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型スクロール 600 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 コンセント接地形3極差込み 20A 250V 貯氷量(kg)約155 (自然落下時・約135 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約250/265 kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約200/215 kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.27/0.29【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.22/0.24 放熱量(W)1955/2200
1台
659,800 税込725,780
5日以内出荷

キューブアイス:透明で立方体のおいしい氷。
用途ジュース、アイスコーヒー、お冷などのドリンク類に。また、アイシング用、氷枕、氷のうに使用も。
1個
249,800 税込274,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】水冷クーリングタワー式 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2【凝縮器用給水口】R1/2×2【凝縮器用排水口】R1/2×2【貯氷庫排水口】R3/4【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約225/235 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約205/215 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.63/0.67×2 / 凝縮器用…約1.09/1.22×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.58/0.63×2 / 凝縮器用…約1.65/1.86×2
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユニットの組み合わせでシステムアップが可能なスタックオンタイプ。主要部分に抗菌剤を採用した衛生仕様。オゾン層破壊係数ゼロのHFC冷媒採用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :製氷部=ステンレス鋼板(クリアー塗装) 貯氷部=溶融亜鉛メッキ鋼板 電源三相200V 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み×2【定格消費電力】1180/1280 W×2【運転電流】4.7/4.4 A×2【始動電流】34.0/31.0 A×2 配管口径【製氷部給水口】R1/2×2 【貯氷庫排水口】R3/4 【製氷部排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約190/200 kg/日×2 放熱量(W)約2258/2404 ×2
1台
1,398,000 税込1,537,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品スコップ(1) 電源三相200V 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100W×2【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】150~180 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約230/245 kg/日×2【周囲温度30℃ 水温25℃】約225/230 kg/日×2 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】製氷用…約0.39/0.41×2 / 凝縮器用…約1.13/1.23×2【周囲温度30℃ 水温25℃】製氷用…約0.37/0.38×2 / 凝縮器用…約1.64/1.75×2
1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機
仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

仕様約10席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約39 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約12(自然落下時・約7) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約29/31kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約24/26kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.041/0.047【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.035/0.038 放熱量(W)343/378
1台
179,800 税込197,780
5日以内出荷

コンパクトサイズで120kgの製氷能力。一体型冷却ユニットは簡単に引き出し可能。貯氷庫排水口のトラップ機構が悪臭の逆流を抑制。
付属品スコップ(1)、ドレンキャップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :溶融亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約72 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×800 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【定格消費電力】440/490W / 【運転電流】5.8/5.2A / 【始動電流】約33/30A 配管口径【給水口】R1/2 【ユニット排水口】R3/4 【貯氷庫排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 300W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】70~105 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約68(自然落下時・約45) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約110/120kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約90/100kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.14/0.15【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.12/0.13 放熱量(W)約945/1040
1台
429,800 税込472,780
5日以内出荷

氷の取り出しがスムーズにできるバーチカルタイプ。使いやすく、作業効率アップ。省スペース設計。環境に配慮したHFC冷媒を使用。
付属品スコップ(1) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面 :ステンレス鋼板/後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1140/1290 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 排水口】R3/4 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約185/200kg/日 放熱量(W)約2220/2414
1台
599,800 税込659,780
5日以内出荷

付属品スコップ(1) 電源三相200V 調節範囲(mm)【台脚】150~180
1台
499,800 税込549,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

テンポスドットコムキューブアイス製氷機95kg
仕様約50~70席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約78 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約49(自然落下時・約28) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約96/102kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約80/85kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.17/0.18【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.14/0.14 放熱量(W)1015/1137
1台
399,800 税込439,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機75kg
仕様約40席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約66 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×500×1200 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約74/80kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約64/70kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.13/0.14【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.11/0.12 放熱量(W)770/865
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

テンポスドットコムキューブアイス製氷機55kg
仕様約30席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>ステンレス鋼板(クリアー塗装)/天面>ステンレス鋼板/後面>溶融亜鉛メッキ鋼板/扉>ステンレス鋼板(クリアー塗装) 質量(kg)約56 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×500×850 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 貯氷量(kg)約25(自然落下時・約18) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約50/54kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約42/46kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.10/0.11【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.08/0.09 放熱量(W)549/588
1台
319,800 税込351,780
5日以内出荷

仕様約80~140席 付属品スコップ(1個) 材質[外装]前面、側面 :ステンレス鋼板(クリアー塗装) 天面 :ステンレス鋼板 後面 :電気亜鉛メッキ鋼板 [貯氷庫内装]ステンレス鋼板(クリアー塗装)氷の大きさ:28×28×32(mm) 1回154個(約3.6kg) 質量(kg)約125 電源三相200V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×670(+50)×1610 冷却方式【凝縮器】空冷式 電気定格【電源】三相200V (50/60Hz) プラグ:接地形3極差込み【定格消費電力】1120/1285 W【運転電流】4.7/4.5 A【始動電流】34.0/31.0 A 配管口径【給水口】R1/2 冷凍サイクル【圧縮機公称出力】全密閉型 1100 W【冷媒】R404A 調節範囲(mm)【台脚】100~135 貯氷量(kg)約110 (自然落下時・約85 ) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約235/245kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約195/205kg/日 放熱量(W)約2198/2409
1台
519,800 税込571,780
5日以内出荷

仕様約40席 電源単相100V コンセント接地形2極差込み 15A 125V
1台
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様約20席 付属品スコップ×1 材質[外装]前面、側面>SUS430(クリアー塗装)/天面>SUS430/後面>電気亜鉛メッキ鋼板/扉>SUS430(クリアー塗装)、[貯氷庫内装]ABS樹脂 質量(kg)約51 電源単相100V 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×450×800 配管口径【給水口】G1/2【排水口】フレキシブルホース 先端内径25mm、外径29mm 調節範囲(mm)【台脚】15~35 コンセント接地形2極差込み 15A 125V 貯氷量(kg)約15.5(自然落下時・約9) 製氷能力【周囲温度20℃ 水温15℃】約37/40kg/日【周囲温度30℃ 水温25℃】約31/35kg/日 消費水量(m3/日)【周囲温度20℃ 水温15℃】約0.073/0.080【周囲温度30℃ 水温25℃】約0.061/0.068 放熱量(W)390/429
1台
219,800 税込241,780
5日以内出荷

ランニングコスト削減、消費水量約50%削減し、衛生面に配慮した製品です。
用途お冷や、ドリンクに。 仕様製氷能力(kg)(50/60Hz):53/58 付属品スコップ トラスコ品番246-0875 材質ステンレス鋼板 高さ(mm)800 奥行(mm)525 間口(mm)630 消費電力(W)(50/60Hz)260/285 貯氷量(kg)27 標準消費電力料金(円/h)7.0/7.7
1台
669,800 税込736,780
8日以内出荷

『低温機器類』には他にこんなカテゴリがあります