絞り込み
定格使用率(%)
- 2
ブランド
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- エスコ(1)
スポット溶接機とは、金属を点で溶接するスポット溶接をするための機器です。シートメタル、ワイヤクラフトなどの溶接に使用します。据え置き式のものから、台車で移動可能なもの、さらにハンディタイプなものまでラインナップはさまざまです。使用する環境によって機器を選択しましょう。先端のチップに高熱を発生させるスポット溶接機は、定期的に電極の交換、メンテナンスをすることによって溶接品質を保ちます。部品交換の際には取り扱い説明書の記載どおり適合する部品を使用しましょう。
「定格使用率(%)」から絞り込む
2

スポット溶接機 VESSPO
SUZUKID(スズキッド)¥159,800税込¥175,7801台4日以内出荷溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
単相100Vスポット溶接機
エスコ¥72,100税込¥79,3101個翌日出荷付属品電源コード1.7m、100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極×2仕様溶接時に火花、ヒュームや音が出にくい為、室内でも作業可能。質量(kg)12.5サイズ970(W)×434(D)×223(H)mm入力1.5kVA使用率(%)2%周波数50Hz/60Hz入力電源AC100V