絞り込み
定格使用率(%)
  • 2(1)
ブランド
  • SUZUKID(スズキッド)
  • PEM(旧ユーロテック)(6)
  • エムエスアカデミー(MS ACADEMY)(2)
  • エスコ(1)
  • トーキン(1)
  • 東安(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格使用率(%)から絞り込む
2(1)
  • スポット溶接機 VESSPO SUZUKID(スズキッド)

    スポット溶接機 VESSPO

    SUZUKID(スズキッド)
    159,800税込175,780
    1台
    4日以内出荷
    溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業が可能です。タイマー機能付きで、一定の時間と加圧で溶接ができ溶接の仕上がりを均一にすることが可能です。パルススポット溶接が可能で溶接物への熱影響が少なくなります。加熱保護とブザー制御機能付きで、使用率が越えるとブザーが鳴り溶接が停止します。
    用途溶接機。付属品取手、電極2個、六角スパナ2本、設定3P20A-250Vプラグ(※100V用電源プラグ,100V変換アダプタは別売)適合板厚(mm)標準アーム(121mm)では3mm+3mm、オプションアーム(500mm)では1.5mm+1.5定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100/200兼用電源コード(m)約2(2sq×3芯)出力定格容量(kVA)4.2適合材鉄、ステレンス定格使用率(%)2定格二次無負荷電圧(V)AC1.8
  • 標準電極 4個入上下用各2個 SUZUKID(スズキッド)

    標準電極 4個入上下用各2個

    SUZUKID(スズキッド)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用電極4個入り(上下用各2個です)。アーム取り付け用電極です(長い:上アーム用、短い:下アーム用)。
    用途スポット溶接機VESSPO用の電極チップ消耗品。電極上用電極:68mm×16Φ(重さ0.07kg・2本入)、下用電極:53mm×16Φ(重さ0.06kg・2本入)
  • 500mmアーム 上下1組 SUZUKID(スズキッド)

    500mmアーム 上下1組

    SUZUKID(スズキッド)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用500mmアーム上下セットです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×2本質量(kg)2.8
  • 500mmアーム上下 SUZUKID(スズキッド)

    500mmアーム上下

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    スポット溶接機VESSPO用500mmアームです。奥まった場所や長い部材も溶接できるロングアームです(上下兼用:1本)。標準アームと比べ溶接可能板厚は半分(1.5mm)になります。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容500mm×2.0Φ×1本質量(kg)1.4
  • 121mm標準アーム上下1組 SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム上下1組

    SUZUKID(スズキッド)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アーム上下セットです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:2本セット)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×2本質量(kg)0.6
  • 121mm標準アーム SUZUKID(スズキッド)

    121mm標準アーム

    SUZUKID(スズキッド)
    7,498税込8,248
    1個
    5日以内出荷
    スポット溶接機VESSPO用121mm標準アームです。VESSPO本体標準付属のアームです(上下兼用:1本)。
    用途スポット溶接機VESSPO用のオプション品。セット内容121mm×20Φ×1本質量(kg)0.3
スポット溶接機
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
SUZUKID(スズキッド)のスポット溶接機 【通販モノタロウ】 電気溶接機