6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

30℃~60℃まで一度刻みの温度設定機能に、設定温度に達するまでの捨て水を少なくするエコ機能「自動流量調整機能」を搭載。温度ムラとランニングコストを低減できる一石二鳥の商品です。 安心モードで最大温度を43℃に設定することが可能。 自動流量コントロールによって、上記温度設定が可能。よって、流量が変化をしても、出湯温度は一定レベルを保つことができる。 6機種のヒーター容量で異なるラインナップをご用意し、サイズは全て同じ(420W×370H×117D)のコンパクト設計。 ダイヤルひとつで簡単温度設定。 無接点式サイリスタを使用し、電源のON/OFF音なし。 ウオーターハンマー現象に耐えうる設計(30Barにも耐えられます)。 水泡(バブル)に対しても、瞬時に電源を落とし、ヒーターを保護。故障につながることがない。
用途シャワー、手洗い、食器洗浄、業務用エコキュートなどの貯湯のバックアップ用として 水圧(給水側)最大10bar 接続口3/4 NPT
1台
219,800 税込241,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器
小型で見た目もスタイリッシュ。シンク下や、壁など様々な設置場所に対応できます。 ダイヤル式なので温度設定をお好みで変更することができます。ダイヤルをゼロにセットすれば加熱しません。 流量センサーにより、流量が変わっても設定した温度を一定に保ちます。
用途給湯室・手洗い・ミニキッチン 接続口径1/2NPT 質量(kg)2.7 電圧(V)単相200(50/60Hz) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×360×110 水圧(給水側)最大1MPa 最低流量(L/min)2.0
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100Vのコンセントプラグ(3Pプラグ付)、専用エアレーター、エアレーターハウジング付き。シンク下に設置可能なコンパクトサイズ。待機電力不要の瞬間式電気温水器(100Vタイプ)。コンセント付きで既築の施設にも導入可能です。手のひらサイズで省スペース。付属のエアレーターを水栓の先端に取り付けて、メッシュストリーム状にデザインされた水流で流量を制御します。少ない流量(1.0~1.5L/分)でも手洗いに十分な出湯を可能にしました。上記により低いヒーター容量でも水温を約15℃あげてキープできるため、いつでも「冷たくない」温度で、湯切れの心配なく快適に手洗いできます。エアレーターは2種類付属されていますので現場の水圧に合わせてお選びください。サイズは共通です。洗面混合水栓は別売品です。付属のエアレーターハウジングに適合しない吐出し口には、別売品のアダプターが必要です(詳細は取付説明書を確認ください)。不特定多数の方が頻繁に利用するような場所への設置は推奨いたしません。
用途老健施設や病院等の洗面台下 質量(kg)1.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 電源(V)単相100 ヒーター容量(kW)1.36 号数0.8 電流(A)13.6 ブレーカー容量20A(漏電) 最低流量(L/min)1.0 許容圧力(MPa)1 接続口G1/2 関連資料(0.2MB)
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STIEBEL(スティーベル)瞬間式電気温水器
超コンパクト設計。洗面化粧台下などの限られたスペースにも設置可能な機器寸法。シンプルかつハイデザイン。露出設置でも外観を邪魔しない高いデザイン性。低いブレーカー容量。2.7kWでブレーカー容量も20Aであるため、リフォームやリノベーションにも最適。上限温度設定可能(30℃~50℃)。入水温度の高い夏場、単水栓でも温度が上がり過ぎず安心して利用可能。
用途手洗い 質量(kg)1.5 電圧(V)単相200 定格電流(A)13.5 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×143×82 ヒーター容量(kW)2.7 流量(L/min)(最低)1.5 接続口G3/8 漏電ブレーカ20A
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります