2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用性の高いベーシックモデル。 住宅から施設物件まで、幅広いニーズに対応する10L/15L仕様で水栓を選ばない先止め式。 先止め貯湯式のコンパクトモデル 30~60℃の沸き上げ温度調整機能 100V電源仕様 使い勝手の良いダイヤル式 インテリア性の高い曲面デザイン設計 故障率低減を突き詰めたシンプル設計 放熱ロスを抑える発泡断熱材を使用
用途手洗い、給湯室(飲用不可) 接続口径(給水・出湯)G1/2 電圧(V)単相100 定格電流(A)9 表示部通電表示ランプ付 材質(タンク)スチール(グラスライニング処理) 設置方式壁掛け取付方式(壁掛け金具付属) ヒーター容量(W)900 沸上げ温度(℃)30~60 漏電ブレーカ15A
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンク下に設置をすることを想定し、両手サイズとコンパクトに設計されたDHMシリーズ。日本スティーベルが提供するDHM4は給水温度を※約10~15℃上げるシンプルな能力を搭載。ガスを引けない場所や引くコストがネックになり、お湯が引けない場所へも簡単に設置できます。 瞬間式なので、頻繁にお湯を使う場所では貯湯式の電気温水器より能力供給が安定し、直ぐに水に変わることがありません。※流量によって変化します。 保護等級IP25の防滴対応
用途手洗い 質量(kg)1.4 電圧(V)単相200 定格電流(A)21.55 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×165×82 ヒーター容量(kW)4.3 流量(L/min)(最低)2.6 接続口G3/8 水圧(給水側)最大10bar 漏電ブレーカ30A
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

『住設機器』には他にこんなカテゴリがあります