給湯機器 :「電気給湯器」の検索結果
給湯機器は台所や洗面台、お風呂などにお湯を送る機器です。一般家庭や会社の台所などさまざまな場所で利用されています。ガスを使ったガス給湯器が一般的ですが、電気を利用した電気給湯機器もあります。マンションや一般家庭など使用される場所によってその大きさは異なり、お風呂用の給湯機器だとリモコンが居間や廊下などに設置され簡単に操作する事が出来るようになっています。台所用の場合洗い物の時に簡単にお湯が使えるよう、蛇口の上部に設置されます。
関連キーワード
シリーズエコキュートAシリーズ
定格電圧(V)単相200(50-60Hz共用)
冷媒CO2(R744)
耐寒限界温度(℃)ヒートポンプユニット/-25、貯湯ユニット/-15
設計圧力(MPa)14(高圧)/8.5(低圧)
沸上げ温度範囲(℃)約65~約90
沸上げ温度(℃)90(冬期高温)、90(着霜期高温)
適用電力制度季節別時間帯別電灯・時間帯別電灯(通信制御型)
使用圧力(kPa)170
最高使用圧力(kPa)193
給湯機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。